ドライ型真空ポンプを装備したアスピレーターです。
水道水の圧力の不安定な所、水道のない所で威力を発揮します。
水温に関係なく到達圧力が低く、常に安定した吸引力が得られます。
用途ロータリーエバポレーター・遠心エバポレーターに。
真空ピンセット・真空脱泡・真空濾過に。
アズワン品番1-686-01
付属品捕集瓶450mL、ブルドン管真空計、吸入圧力調節バルブ付き
トラスコ品番421-8302
質量(kg)8
電源AC100V 40W
仕様1(真空計)ブルドン管真空計、(圧力調整)吸入圧力調節バルブ
吸気管径(Φmm)(外径)9
到達圧力(kPa)6.6
排気速度(L/min)(50Hz時)12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313
ポンプダイヤフラム型ドライ真空ポンプ
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313
1個
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
関連キーワード