1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。 接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 小型、軽量、低価格 サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮 シンプルな構造でメンテナンスも容易
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機 使用温度範囲(℃)7~40 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 電源AC ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)