商品豆知識
コンパクトで、持ち運びが容易です。水を使用しないアスピレーターです。常に安定した吸引力が得られます。真空計を見ながら任意の圧力に設定できます。吸引したガスの排出口を備えていて、外気またはダクトへの配管が容易です。
用途ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過
仕様圧力調整:ニードルバルブ、真空計:ブルドン管真空計
幅(mm)178
容量(mL)(捕集ビン)450
高さ(mm)311
奥行(mm)300
電源(V)単相100
排気速度(L/min)12/15
到達圧力(kPa)6.6
電源コード(m)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)39/43
ポンプ内蔵真空ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D(特)
吸・排気管径(Φmm)(口径)O.D.9
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
ドライ型真空ポンプを装備したアスピレーターです。
水道水の圧力の不安定な所、水道のない所で威力を発揮します。
水温に関係なく到達圧力が低く、常に安定した吸引力が得られます。
用途ロータリーエバポレーター・遠心エバポレーターに。
真空ピンセット・真空脱泡・真空濾過に。
アズワン品番1-686-01
付属品捕集瓶450mL、ブルドン管真空計、吸入圧力調節バルブ付き
トラスコ品番421-8302
質量(kg)8
電源AC100V 40W
仕様1(真空計)ブルドン管真空計、(圧力調整)吸入圧力調節バルブ
吸気管径(Φmm)(外径)9
到達圧力(kPa)6.6
排気速度(L/min)(50Hz時)12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313
ポンプダイヤフラム型ドライ真空ポンプ
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313
1個
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
ダイアフラム型ドライ真空ポンプを内蔵したアスピレーターです。ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過等の減圧に最適です。
仕様●到達圧力:6.6kPa(-94.7kPa)●圧力調節:ニードルバルブ ブルドン管真空計付●捕集びん:450mL
質量(kg)8
寸法吸気口:外径9mmΦ
電源(V)AC100 0.12kA 50/60Hz
大きさ178×300×311mm
排気速度12L/分(50Hz)
1個(1個)
¥94,980
税込¥104,478
8日以内出荷
関連キーワード