周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。
減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。
接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
小型、軽量、低価格
サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮
シンプルな構造でメンテナンスも容易
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機
使用温度範囲(℃)7~40
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
到達圧力性能を向上させた、ドライ真空ポンプの高真空タイプ。
ターボ分子ポンプの補助ポンプに使用可能。
自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。
大気圧から作動が可能。シンプル構造で、メンテナンスが容易。
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
カップパッキン(特殊樹脂)がシリンダー内を往復運動することにより排気する真空ポンプです。大きな排気速度を有していますが、消費電力が低く環境にやさしい真空ポンプです。また、寿命試験では18000時間をクリアした長寿命配慮となっています。(DOP-300SA実機試験による)
用途真空チャック、真空ピンセット。食品包装機、真空成型機。吸着搬送。自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ピストン形
大排気量でコンパクトサイズ。
接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。
大気圧から作動が可能。
全圧力帯での連続運転が可能。
シンプル構造で、メンテナンスが容易。
質量(kg)12
電源AC
到達圧力(Pa)10000
排気速度(50/60Hz)(L/min)180/200
吐出口径Rc3/8
吸込口径Rc3/8
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ピストン形
マグネットカップリング構造の採用により、軸シールからの油漏れがなく、長寿命化を実現。
吸気管直下型逆流防止弁の搭載により、停止時にポンプ内部が自動的に大気開放。
低騒音で低振動。
強制給油機構搭載により、排気速度が安定。
大気圧からの作動が可能。
内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータによりメンテナンスが容易。
幅(mm)120
質量(kg)9.3
高さ(mm)163
奥行(mm)288.5
電源AC
到達圧力(Pa)0.67
排気速度(50/60Hz)(L/min)30/36
油量(mL)370
使用油R-2
吸込口径KF-16
ポンプの種類油回転
モータ直結型で小型・軽量。取扱いが簡単でラボにぴったり。サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です。高真空が得られる2段排気方式です。持ち運びが簡単。装置組込用としても最適です。
使用油SMR-100
使用可能雰囲気温度(℃)7~40
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。
有機溶剤や腐食性ガスの吸引に対応した、ドライ真空ポンプのケミカルタイプ
自動復帰型のサーマルプロテクタ内蔵による安全設計
大気圧からの作動が可能
シンプル構造で、メンテナンスが容易
幅(mm)203
質量(kg)27.5
高さ(mm)300
奥行(mm)411
電圧(V)100
電源AC
到達圧力(Pa)0.001
排気速度(50/60Hz)(L/min)120/140
全負荷電流(A)50Hz/5.1、60Hz/6
使用電動機単相、100V、400W、4P、コンデンサ運転
吐出口径O.D.Φ16mm×I.D.Φ10mm(G1/2)
吸込口径O.D.Φ16mm×I.D.Φ10mm(G1/2)
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1台
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
大排気量でコンパクトサイズ。
排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
自動復帰型のサーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
大気圧からの作業が可能。
シンプル構造で、メンテナンスが容易。
仕様加圧専用
トラスコ品番850-9584
幅(mm)168.5
質量(kg)9
高さ(mm)181
奥行(mm)288
電圧(V)100
電源AC
排気速度(50/60Hz)(L/min)80/84
全負荷電流(A)5/5.5(50/60Hz)
使用電動機単相、100V、300W、4P、コンデンサ運転
吐出口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(Rc1/4)
吸込口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(Rc1/4)
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ピストン形
1台
¥89,980
税込¥98,978
20日以内出荷
到達圧力性能を向上させた、ドライ真空ポンプの高真空タイプ
自動復帰型サーマルプロテクら内蔵による安全設計
大気圧からの作動が可能
シンプル構造で、メンテナンスが容易
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
関連キーワード