9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ULVAC(アルバック)吸気管
真空ポンプの吸気口径変更用の吸気管オプション部品です。
材質真鍮、メッキ 寸法(mm)1112(内径Φ9×外径Φ24適用ホース口)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)真空デシケーター
低真空から中真空まで使用可能です。 内部が見やすくクリアな視認性に優れています。 4つの接続ポートで多目的に使用可能です。 バルブセット2式を標準装備です。 ロック機能があり安心です。 金属ベースで高いシール性と高強度を実現しています。
用途脱気・脱泡・真空乾燥・真空含浸・保管酸化防止・教育実験 材質カバー/ポリカーボネート、ベース/アルミ、Oリング/FPM 質量(kg)3.0 容量3.3L 圧力13.3Paまで保証 内寸(mm)底面Φ165×上面Φ145×高さ175 最大寸法(mm)W225×L213×H235 ベース4ポート(封止栓×2、ホース口Φ9×2付属) アズワン品番64-2326-24
1個
97,980 税込107,778
当日出荷

ダイアフラム式のドライ真空ポンプです。100V電源で使用でき、長時間の連続運転に耐え保守も容易です。
排気速度(50/60Hz)(L/min)60/72 到達圧力(kPa)21.3 吸込口径(Φmm)9×5 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(mm)212×278×224.5 付属品クニロン真空ホース6×18(6-544-01)×1本
1個
749 税込824
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


GLDシリーズに特殊表面処理を施した強度の耐食型真空ポンプで、酸・アルカリ溶剤をはじめ腐食性の激しい四塩化炭素・塩酸等にも耐えるポンプです。オイルシール・Oリングにはバイトンを使用しています。オイルフィルトレーションも接続できます。
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)