「小型 振動モーター」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。
低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。
取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。
ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類油回転
低音低振動です。
ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。
仕様(オイル使用)SMR-100(付属)
質量(kg)5
サイズ130×203×159.5mm
タイプ二段式
電源(V)単相100
到達圧力(Pa)6.7
排気速度(50/60Hz)(L/min)(実効)5/6
対応(オイルミストトラップ)OMT-050A
口径(mm)(吸気)12×6((OD)M20×(ID)P1)
アズワン品番1-672-28
オイル量(mL)180
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
関連キーワード