3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアフラム型真空ポンプの到達圧力性能をさらに追求したものです。 複数のポンプヘッドを3段式に配管することにより、通常のダイアフラム型では得られない到達圧力を実現しています。
用途広域型ターボ分子ポンプのバックポンプ、クライオポンプ排気系のバックポンプ、メカニカルブースターポンプのバックポンプ、ロードロック室排気、吸着搬送、ハンドリング、レーザーガス循環・排気用、真空乾燥装置、凍結真空乾燥装置 仕様異電圧対応可(お問い合せください) トラスコ品番850-9583 幅(mm)190 高さ(mm)310 奥行(mm)437 電圧(V)100 電源AC 到達圧力(Pa)266 排気速度(50/60Hz)(L/min)100/110 吐出口径KF-16 吸込口径KF-16 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1個
289,800 税込318,780
当日出荷

メカニカルブースターポンプ・補助ポンプ・配管をコンパクトに一体化させた、小型の高真空排気装置です。
仕様(吸気口)VG-40相当、電気消費量:1.5kVA 質量(kg)42 到達圧力(Pa)4.0×10^-2 ポンプ(メイン)メカニカルブースターポンプ:833L/min(at 100Pa)、(補助)油回転真空ポンプ:200L/min
1台
699,800 税込769,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCブラシレスモータの採用で、負荷に応じた最適な回転速度で運転されることから、大気圧からの真空排気が可能です。 マグネットカップリングの構造により、ポンプ外部への油漏れなしです。 ポンプ内部のシールは、非接触シールを採用し、メカニカルロスを大幅に低減しました。 ドライバーボックス内部の電源切換で、100V系及び200V系で運転が可能です。
用途分析機器、CVD装置に、真空乾燥器、凍結真空乾燥器、Heリークテスト、CO2ガスレーザー、真空脱泡、真空熱処理、液晶注入 トラスコ品番129-8772 幅(mm)167 質量(kg)11 高さ(mm)130 奥行(mm)410 電圧(V)100-120/200-240 電源AC 到達圧力(Pa)0.04 排気速度50m3/h 吐出口径VF-40 吸込口径VG-40 ポンプの種類油回転
1台
439,800 税込483,780
60日以内出荷