3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接ガス部にPTFEを使用する事で、耐薬品性、耐食性に優れた真空ポンプです。 有機溶媒や腐食性ガスを吸引する用途に最適です。 耐薬品性に優れて、しかも高真空。 小型、省スペース。低騒音、低振動。低消費電力。 長寿命で、メンテナンスも容易。
用途医療機器、分析機器、理化学機器。 各種実験用真空源。 使用温度範囲(℃)0~40 電圧(V)100 電源AC 到達圧力(Pa)1000 主な用途医療機器、分析機器、理化学機器。各種実験用真空源。 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピラニ真空計(アナログ仕様) ULVAC(アルバック) 動画あり
用途大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に、分析装置・理化学機器の低真空測定に セット内容測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H 材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt) 種類真空計 電圧(V)AC100~240 出力【レコーダー】0-1mV/非線形出力 測定範囲(Pa)0.4~2700 電源(VA)10 圧力測定範囲(Pa)0.4~2700
1セット
81,980 税込90,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピラニ真空計(デジタル仕様) ULVAC(アルバック) 動画あり
用途分析装置・理化学機器の低真空測定に、大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に 材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt) 種類真空計 電圧(V)AC100~240 出力測定値出力:DC0-10V/リニア出力 電源(VA)10
1セット
199,800 税込219,780
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)