カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
さらに商品を絞り込む
  • アズワン(5)
  • 武蔵エンジニアリング(3)
  • KNF(2)
  • ULVAC(アルバック)
  • サンプラテック(1)

「脱泡器」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
単相マルチメカニカル ブースターポンプ ULVAC(アルバック)単相マルチメカニカル ブースターポンプULVAC(アルバック)
439,800税込483,780
1台
60日以内出荷
DCブラシレスモータの採用で、負荷に応じた最適な回転速度で運転されることから、大気圧からの真空排気が可能です。 マグネットカップリングの構造により、ポンプ外部への油漏れなしです。 ポンプ内部のシールは、非接触シールを採用し、メカニカルロスを大幅に低減しました。 ドライバーボックス内部の電源切換で、100V系及び200V系で運転が可能です。
用途分析機器、CVD装置に、真空乾燥器、凍結真空乾燥器、Heリークテスト、CO2ガスレーザー、真空脱泡、真空熱処理、液晶注入トラスコ品番129-8772幅(mm)167質量(kg)11高さ(mm)130奥行(mm)410電圧(V)100-120/200-240電源AC到達圧力(Pa)0.04排気速度50m3/h吐出口径VF-40吸込口径VG-40ポンプの種類油回転
脱泡機特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら