直結型油回転真空ポンプ(高速回転型)ULVAC(アルバック)予約販売
マグネットカップリング構造の採用により、軸シールからの油漏れがなく、長寿命化を実現。
吸気管直下型逆流防止弁の搭載により、停止時にポンプ内部が自動的に大気開放。
低騒音で低振動。
強制給油機構搭載により、排気速度が安定。
大気圧からの作動が可能。
内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータによりメンテナンスが容易。
幅(mm)120質量(kg)9.3高さ(mm)163奥行(mm)288.5電源AC到達圧力(Pa)0.67排気速度(50/60Hz)(L/min)30/36油量(mL)370使用油R-2吸込口径KF-16ポンプの種類油回転