1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。大気圧から高真空領域(1×10^+5~1×10^-8Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時)です。
用途半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の高真空領域のプロセス制御用に。インライン式・枚葉式のような多くのプロセス室をもつ各種製造装置の高真空領域の到達圧力確認に。高真空・超高真空装置の圧力測定に。 トラスコ品番353-7438 セット内容SH200-A、SWU10-R、SH200用測定子M44、SWU10-R専用測定子SWP-16 材質測定子フィラメント・白金(Pt) 電源電圧(V)100~240 測定子M-44(NW-16)/SWP-16 取合フランジNW16 圧力測定範囲(Pa)1×10[[の5乗]]~1×10[[の-8乗]]
1セット
339,800 税込373,780
59日以内出荷