20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック) 動画あり
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。 電圧(V)100 電源AC ポンプの種類油回転
1台
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピラニ真空計(アナログ仕様) ULVAC(アルバック) 動画あり
用途大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に、分析装置・理化学機器の低真空測定に セット内容測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H 材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt) 種類真空計 電圧(V)AC100~240 出力【レコーダー】0-1mV/非線形出力 測定範囲(Pa)0.4~2700 電源(VA)10 圧力測定範囲(Pa)0.4~2700
1セット
81,980 税込90,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトで移動が容易です。振動の少ない直結型油回転真空ポンプ(防振ゴム付き)を使用していますので、振動がほとんどありません。取り扱いや保守点検が容易で実験用に適しています。
到達圧力(Pa)7.0×104 寸法(mm)350×320×461 バルブ【メイン】25Aバタフライバルブ/【三方】10A三方バルブ 電源(V)AC100(50/60Hz)0.63kVA 仕様【油拡散ポンプ】50L/sec、【油回転ポンプ】20L/min
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

G-5DA 油回転真空ポンプ 小型直結型・ハンディタイプ Gシリーズ ULVAC(アルバック) 動画あり
低音低振動です。 ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。
仕様(オイル使用)SMR-100(付属) 質量(kg)5 サイズ130×203×159.5mm タイプ二段式 電源(V)単相100 到達圧力(Pa)6.7 排気速度(50/60Hz)(L/min)(実効)5/6 対応(オイルミストトラップ)OMT-050A 口径(mm)(吸気)12×6((OD)M20×(ID)P1) アズワン品番1-672-28 オイル量(mL)180
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

直結型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック) 動画あり
マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。 ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器 幅(mm)170 電源AC 到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7 吸込口径KF-25 ポンプの種類油回転
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接ガス部にPTFEを使用する事で、耐薬品性、耐食性に優れた真空ポンプです。 有機溶媒や腐食性ガスを吸引する用途に最適です。 耐薬品性に優れて、しかも高真空。 小型、省スペース。低騒音、低振動。低消費電力。 長寿命で、メンテナンスも容易。
用途医療機器、分析機器、理化学機器。 各種実験用真空源。 使用温度範囲(℃)0~40 電圧(V)100 電源AC 到達圧力(Pa)1000 主な用途医療機器、分析機器、理化学機器。各種実験用真空源。 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピラニ真空計(デジタル仕様) ULVAC(アルバック) 動画あり
用途分析装置・理化学機器の低真空測定に、大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に 材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt) 種類真空計 電圧(V)AC100~240 出力測定値出力:DC0-10V/リニア出力 電源(VA)10
1セット
199,800 税込219,780
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルカリ性溶剤、塩酸・酢酸などに対する耐食性に優れ、特殊な溶液あるいは特殊なガスを吸う真空引に最適なポンプです。
仕様吸入口:KF-25 到達圧力(Pa)0.67 ※ガスバラスト バルブ付(バルブ開放時:6.7)
1個(1個)
249,800 税込274,780
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接ガス部にベアリングのない高湿ガス対応設計です。 エアーフラッシュにより水分凝縮を抑止します。 油を使用していないため、クリーンな排気が可能です。
仕様(吸気口径/排気口径(内部メネジサイズ))NW25(内径ネジRc3/8)/NW16(吐出弁付き) 材質(接ガス部)吸気管・排気管/ステンレス、スクロール/アルミニウム、Oリング/フッ素ゴム、Pシール/テフロン樹脂 質量(kg)17 サイズ221×380×218mm 電源単相 100/115/200/230V、300W 2P(コンデンサ始動・運転) 排気速度(L/min)100/120(50/60Hz) 到達圧力(Pa)20 アズワン品番1-9199-21 定格電流(V)(全負荷)50Hz:2.6/1.3/1.4(100/200/230)、60Hz:2.9/2.8/1.6/1.4(100/115/200/230) 処理量(水蒸気)≦100g/日(AF開時)
1台
449,800 税込494,780
翌々日出荷

ULVAC(アルバック)単相100-120V 油回転真空ポンプ
RoHS
清音タイプとなりオフィスや静かな研究室で使っても運転音が気になりません。真空ポンプから漏れ出る油を処理する必要がありません。装置側に油が逆流して装置を汚す心配がありません。異電圧に別作対応です。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器用。真空排気装置、電子顕微鏡のバックに。半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置に。真空乾燥器、凍結乾燥器に。 トラスコ品番701-2270 全長(mm)241.5 電源(V)単相100-120 全幅(mm)470 全高(mm)166 到達圧力(Pa)5.0×10^-1 排気速度(50/60Hz)(L/min)135/162 吸入口径(Φmm)KF25(NW25) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ
豊富な実績を持ち、低価格を実現した油回転真空ポンプです。 モーター直結型で小型で大きな排気速度が得られます。
寸法(mm)130×203×159.5 質量(kg)4.5 電源(V)AC100/40W 排気速度(L/min)5/6(50/60Hz) 到達圧力(Pa)100 吸入口径(Φmm)12 保護装置サーマルプロテクタ内蔵(過電流) 排気方式1段
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷

DTU-20型は接ガス部にPTFEを採用した耐食タイプです。
寸法(mm)161×327×218 質量(kg)7.5 電源AC100V・50/60Hz 到達圧力(Pa)200 排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23 吸・排気管径(Φmm)(口径)外径10(Rc1/8)
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプで、自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計です。
1個(1個)
87,980 税込96,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプで、自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計です。ピストン構造を生かした加圧専用タイプです。
仕様●到達圧力:―●加圧圧力:0.5MPa(ゲージ圧)●吸/排気口径(メネジ):外径9mmΦ/内径5mmΦ (Rc1/4)●排気速度(50/60Hz):80/84L/分 寸法(mm)168.5×288×181 質量(kg)9 電源(V)AC100
1個(1個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

ダイアフラム式のドライ真空ポンプです。 長時間の連続運転に耐え保守も容易です。
仕様●排気速度(L/min):60/72(50/60Hz)●到達圧力(kPa):3.32●吸気口径(OD)×(ID)mm:14×9●サーマルプロテクター内蔵●電源:1Φ200V 50/60Hz●サイズ(mm):156×358×238●重量(kg):19●接ガス部材質:ポンプヘッド/アルミダイキャスト、吸排気弁/SUS、ダイアフラム/EPDM(エチレンプロピレンゴム)●※アンローダーバルブ(ダイアフラム型ドライ真空ポンプを止めた際、ポンプヘッド内部に大気を素早く導入し、ポンプヘッドと外側の差圧を無くす機構です)を内蔵。●原産国:日本 アズワン品番67-4507-12
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

ダイアフラム(ゴム等の薄膜)の運動を利用する真空ポンプで、油を使用しないためにメンテナンスが容易で、オイルミストが発生しません。1段排気方式(型式-S)は排気速度が大きく、一方の2段排気方式(型式-D)は高い真空度を作り出せます。サーマルプロテクタ(過電流保護装置)内蔵しています。
1個(1個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様吸・排気口:外径10mmΦ(Rc1/8) 寸法(mm)161×327×217 質量(kg)7.5 電源(V)AC100 50/60Hz 到達圧力(Pa)200 排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23 排気速度20L/min
1個(1個)
179,800 税込197,780
8日以内出荷

GHD-031A 油回転真空ポンプ ULVAC GHDシリーズ ULVAC(アルバック) 動画あり
排気音低騒音タイプです。 油漏れ防止対策のマグネットカップリングを採用しました。
仕様(吸気口径)KF-16 材質アルミニウム・合成ゴム他 質量(kg)9.3 サイズ120×288.5×163mm 電源単相100~120V 排気速度(L/min)30/36(50/60Hz) 到達圧力(Pa)0.67 対応(オイルミストトラップ)OMT-050A 排気口(径)G-3/4 アズワン品番1-1854-01
1台
149,800 税込164,780
12日以内出荷

大排気量でコンパクトなサイズです。 特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して排気を行う揺動ピストン型ドライポンプです。 油を使用していませんので、クリーンな減圧ができます。
仕様(吸排気管径)Rc1/2 質量(kg)23 サイズ316×434×231mm 電源3Φ200V 到達圧力(kPa)12 速度(実効排気)400/440(L/min) アズワン品番1-4146-09
1台
269,800 税込296,780
33日以内出荷

大排気量でコンパクトサイズ! 特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して排気を行う揺動ピストン型ドライポンプです。 油を使用していませんので、クリーンな減圧ができます。
仕様(吸排気管径)RC3/8 質量(kg)12 サイズ172×266×235mm 電源1Φ AC100V 50/60Hz 排気速度(L/min)(実効)180/200(50/60Hz) 到達圧力(kPa)10 アズワン品番1-4146-06
1台
89,980 税込98,978
欠品中