「100V振動モーター」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。
低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。
取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。
ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類油回転
低音低振動です。ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。
排気速度(50/60Hz)(L/min)60/72(実効)
到達圧力(kPa)9.3(7×10^-2Torr)
吸込口径(Φmm)18×14(M20×P1)
電源(V)100(50/60Hz)
寸法(mm)156×341×199.5mm
使用油SMR-100(付属)
低音低振動です。
ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。
仕様(オイル使用)SMR-100(付属)
質量(kg)5
サイズ130×203×159.5mm
タイプ二段式
電源(V)単相100
到達圧力(Pa)6.7
排気速度(50/60Hz)(L/min)(実効)5/6
対応(オイルミストトラップ)OMT-050A
口径(mm)(吸気)12×6((OD)M20×(ID)P1)
アズワン品番1-672-28
オイル量(mL)180
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
マグネットカップリング構造の採用により、軸シールからの油漏れがなく、長寿命化を実現。
吸気管直下型逆流防止弁の搭載により、停止時にポンプ内部が自動的に大気開放。
低騒音で低振動。
強制給油機構搭載により、排気速度が安定。
大気圧からの作動が可能。
内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータによりメンテナンスが容易。
幅(mm)120
質量(kg)9.3
高さ(mm)163
奥行(mm)288.5
電源AC
到達圧力(Pa)0.67
排気速度(50/60Hz)(L/min)30/36
油量(mL)370
使用油R-2
吸込口径KF-16
ポンプの種類油回転
関連キーワード