カテゴリ
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- ULVAC(アルバック)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(85)
- SRIC(スリック)(19)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- FIRSTCOM(4)
- コンパクトツール(2)
- 日東工業(2)
- ヤブ原産業(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SMC(1)
- NTカッター(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 恵宏製作所(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ダイキン工業(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
- ブランドをもっと見る
「gp-1g」の検索結果
特価

ピラニ真空計(アナログ仕様)
ULVAC(アルバック)¥81,980~税込¥90,178~1セット当日出荷から9日以内出荷用途大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に、分析装置・理化学機器の低真空測定に圧力測定範囲(Pa)0.4~2700セット内容測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計電圧(V)AC100~240電源(VA)10
ピラニ真空計
ULVAC(アルバック)¥96,980~税込¥106,678~1個翌々日出荷から30日以内出荷気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。 フィラメント材に白金(Pt)を使用しており大気圧でも壊れません。 手軽に低真空領域の圧力を測定できる用途の広い真空計です。用途真空粗引系の圧力測定 真空排気系の圧力モニタ 真空応用機器のインターロック、シーケンス制御などの制御系に 真空応用機器のプロセス制御測定範囲(Pa)0.4~2700精度直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内付属品電源ケーブル:3m(コントロール一体)、クイックマニュアル:1部仕様●セットポイント:無し●測定箇所:1質量(kg)メーター:0.7、検出ユニット(GP-H):0.035材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)100×130×100(W×D×H)電圧(V)AC100~240出力測定値出力:DC0~10mV 非線形表示アナログ電源電圧(V)AC100~240使用湿度範囲15~80%(ただし結露なきこと)測定精度(%)直線目盛換算フルスケール100%の±3以内電源(VA)10設定圧力単位Pa湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)
ピラニ真空計
ULVAC(アルバック)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷から25日以内出荷測定範囲(Pa)0.4~2700精度直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内付属品電源ケーブル:3m(コントロール一体)、クイックマニュアル:1部仕様●セットポイント:無し●測定箇所:1質量(kg)メーター:1.4、検出ユニット(GP-H):0.035材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)100×130×100(W×D×H)電圧(V)AC100~240出力測定値出力:DC0~10mV 非線形表示アナログケース付測定精度(%)直線目盛換算フルスケール100%の±3以内電源(VA)10設定圧力単位Pa湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)
ピラニ真空計 ケース付+測定子
ULVAC(アルバック)¥109,800税込¥120,7801式翌々日出荷気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。低真空領域(0.4~2700Pa)の測定が可能です。フィラメント材には耐久性に優れた白金(Pt)を採用しています。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×130×100外寸法(mm)150×134×201奥行(mm)130高さ(mm)100付属品電源ケーブル/3m (コントロール一体)、クイックマニュアル/1 部仕様測定子仕様:NW16、レコーダー出力:DC0~10mV非線形出力、測定子ケーブル長(m):5、外寸法(m):150×134×201質量(kg)1.4測定範囲0.4~2700Pa使用温度範囲10~40電源電圧AC100~240V/10VAケーブル長(m)5精度直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内表示アナログ型番GP-1G(ケース付き)/WP-16測定範囲(Pa)0.4~2700記録計出力DC0~10mV非線形出力測定子NW16アズワン品番2-081-04真空ゲージあり
ピラニ真空計(デジタル仕様)
ULVAC(アルバック)¥189,800税込¥208,7801セット当日出荷用途分析装置・理化学機器の低真空測定に、大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に精度(%)±15(51~760Pa)、±30(10~1000Pa)、±50(0.4~2700/3000Pa)仕様●セットポイント:3点材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40電圧(V)AC100~240出力測定値出力:DC0-10V/リニア出力測定精度(%)±50電源(VA)10
ピラニ真空計
ULVAC(アルバック)¥199,800税込¥219,7801個24日以内出荷から63日以内出荷測定範囲(Pa)0.4~2700付属品入力コネクタ:1個、電源コード:3m×1本、クイックマニュアル:1部仕様●セットポイント:3点質量(kg)コントロール:1.0種類真空計使用温度範囲(℃)10~40電圧(V)AC100~240適合規格CE精度±15% 51~760Pa/±30% 10~1000Pa(51~760 Pa除く)/±50% 0.4~2700Pa(10~1000 Pa除く)アナログ出力DC0~10V リニア出力(103/102Pa f.s.)擬似LOG出力 (各レンジ1V)通信方式RS-232Cデジタル出力BCD測定精度(%)±50圧力表示LCD