カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- ULVAC(アルバック)
- SMC(38)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- サンドビック(16)
- ミラプロ(15)
- 京セラ(10)
- アズワン(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- フロパーサル(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- イマオコーポレーション(5)
- INAX(LIXIL)(5)
- エスコ(4)
- カワムラサイクル(4)
- ムラテックKDS(3)
- ナカバヤシ(3)
- ライン精機(3)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- ブランドをもっと見る
「kf16」の検索結果

直結型油回転真空ポンプ(高速回転型)
ULVAC(アルバック)¥169,800~税込¥186,780~1台当日出荷から12日以内出荷マグネットカップリング構造の採用により、軸シールからの油漏れがなく、長寿命化を実現。 吸気管直下型逆流防止弁の搭載により、停止時にポンプ内部が自動的に大気開放。 低騒音で低振動。 強制給油機構搭載により、排気速度が安定。 大気圧からの作動が可能。 内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータによりメンテナンスが容易。幅(mm)120質量(kg)9.3高さ(mm)163奥行(mm)288.5電源AC到達圧力(Pa)0.67排気速度(50/60Hz)(L/min)30/36油量(mL)370使用油R-2吸込口径KF-16ポンプの種類油回転
油回転真空ポンプ ULVAC GHDシリーズ
ULVAC(アルバック)¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷排気音低騒音タイプです。 油漏れ防止対策のマグネットカップリングを採用しました。仕様(吸気口径)KF-16材質アルミニウム・合成ゴム他質量(kg)9.3サイズ120×288.5×163mm電源単相100~120V排気速度(L/min)30/36(50/60Hz)到達圧力(Pa)0.67対応(オイルミストトラップ)OMT-050A排気口(径)G-3/4アズワン品番1-1854-01
高真空タイアフラムポンプ
ULVAC(アルバック)¥539,800税込¥593,7801個3日以内出荷電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)100吐出口径サイレンサ付アズワン品番1-9483-15吸込口径KF-16ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥479,800税込¥527,7801台30日以内出荷から31日以内出荷到達圧力性能を向上させた、ドライ真空ポンプの高真空タイプ 自動復帰型サーマルプロテクら内蔵による安全設計 大気圧からの作動が可能 シンプル構造で、メンテナンスが容易ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形