カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • 切削工具(27)
  • バイク純正部品(26)
  • 制御機器(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • バイク部品(7)
  • 機構部品(7)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 介護用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf-16」の検索結果

関連キーワード
242件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ふわりす(エアタイヤ軽量仕様) KF16-42SB  42 カワムラサイクル

    ふわりす(エアタイヤ軽量仕様) KF16-42SB 42

    カワムラサイクル
    ¥69,980税込¥69,980非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    非課税カワムラサイクル史上最軽量モデル中床軽いので持ち運びやすく、取り回しもラクラク。女性や力の弱い方におすすめです標準車感覚の軽量車いす(車いすに必要な機能は省略せずに軽量化しています。) こぎやすいバックサポート角バックサポートを8度後傾させることにより、シートが背中に沿いやすくなります。駆動の際も腕の動きを邪魔しません。長めのアームサポートプッシュアップしやすい位置までアームサポートの長さを確保しています。 ヒールループ標準装備かかとのずれ落ちを防ぎます。フットプレート跳ね上げ時、立ち座りしやすいよう足が引ける状態になります。 フットサポート・シート間距離調節(2cmピッチ)3段階で調節できます。ふわりと軽いふわりすお気に入りのカラーで気分もうきうき女性らしくチャーミングなさんごピンク・軽いから取扱いもラクラク持ち運び・取り回しラクラク。スリムで収納にも便利。・軽くて介助もしやすい介助者が押しやすいグリップ高さ89cm。・軽いのに丈夫なフレームフレームの剛性を落さずに部品を見直すことで軽量化を実現。
    サイズ42柄さんごピンク
  • ふわりす(エアタイヤ軽量仕様) KF16-42SB  42 カワムラサイクル

    ふわりす(エアタイヤ軽量仕様) KF16-42SB 42

    カワムラサイクル
    ¥69,980税込¥69,980非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    非課税カワムラサイクル史上最軽量モデル中床軽いので持ち運びやすく、取り回しもラクラク。女性や力の弱い方におすすめです標準車感覚の軽量車いす(車いすに必要な機能は省略せずに軽量化しています。) こぎやすいバックサポート角バックサポートを8度後傾させることにより、シートが背中に沿いやすくなります。駆動の際も腕の動きを邪魔しません。 長めのアームサポートプッシュアップしやすい位置までアームサポートの長さを確保しています。 ヒールループ標準装備かかとのずれ落ちを防ぎます。フットプレート跳ね上げ時、立ち座りしやすいよう足が引ける状態になります。 フットサポート・シート間距離調節(2cmピッチ)3段階で調節できます。ふわりと軽いふわりすお気に入りのカラーで気分もうきうきすっきりエレガントなすみれパープル・軽いから取扱いもラクラク持ち運び・取り回しラクラク。スリムで収納にも便利。・軽くて介助もしやすい介助者が押しやすいグリップ高さ89cm。・軽いのに丈夫なフレームフレームの剛性を落さずに部品を見直すことで軽量化を実現。
    サイズ42柄すみれパープル
  • ふわりす(エアタイヤ軽量仕様) KF16-40SB  40 カワムラサイクル

    ふわりす(エアタイヤ軽量仕様) KF16-40SB 40

    カワムラサイクル
    ¥69,980税込¥69,980非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    カワムラサイクル史上、最軽量モデル軽いので持ち運びやすく、取り回しもラクラク。従来の強度は保ちつつ、製造精度と各部パーツの見直しにより、介助用は超軽量の8.9kgを達成。 介助用 使用者最大体重:100kg
    サイズ40
  • パイプ フロントエグゾースト (KF16) MAZDA(マツダ)

    パイプ フロントエグゾースト (KF16)

    MAZDA(マツダ)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
  • CD Series(CDJ2KF16) SMC

    CD Series(CDJ2KF16)

    SMC
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16
  • エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KF16 SMC

    エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KF16

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • フリーコンベックス・移動爪 ムラテックKDS

    フリーコンベックス・移動爪

    ムラテックKDS(41件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    丸型コンパクトデザイン 455mmピッチスタッドマーク付
    仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール爪部0点補正移動爪
  • CJ Series(CJ2KF16) SMC

    CJ Series(CJ2KF16)

    SMC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    9日以内出荷
  • クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーション

    クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
    材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
  • NW センターリング フロパーサル

    NW センターリング

    フロパーサル(1件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1本
    当日出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質インナーリング:SUS304 Oリング:FKM形状センターリング
  • ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・鋼線

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ鋼線Φ0.3
  • フリーコンベックス・固定爪(引掛け測定専用) ムラテックKDS

    フリーコンベックス・固定爪(引掛け測定専用)

    ムラテックKDS(19件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプ
    仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付固定爪、ショックアブソーバー付※長さ2mにはショックアブソーバーは付いておりません。爪の内側が0基点のため引っかけ測定に適しています。種類フリー表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートル目盛JIS規格1級材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール爪部固定爪目盛種別片面
  • C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF16) SMC

    C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF16)

    SMC
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
  • NW ブランクフランジ フロパーサル

    NW ブランクフランジ

    フロパーサル(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質SUS304寸法L(mm)5
  • ペーパータオルホルダー(ステンレス・樹脂) INAX(LIXIL)

    ペーパータオルホルダー(ステンレス・樹脂)

    INAX(LIXIL)(17件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    壁に取り付けるタイプのペーパーホルダーです。 市販のペーパータオルを使用する場合は、ペーパーサイズ200×230mmを参考寸法としてください。
    仕様ペーパータオル(KF-16P)は3パック(300枚)収納可能材質ステンレス(ヘアライン)、ABS樹脂寸法(mm)254×139×147色ホワイト(ABS樹脂部)
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KF16 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KF16

    SMC
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • 成形ベローズ(NW) 入江工研

    成形ベローズ(NW)

    入江工研
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KF16 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KF16

    SMC
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • NW ダブルピンクランプ(メッキ無) フロパーサル

    NW ダブルピンクランプ(メッキ無)

    フロパーサル
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質アルミニウム
  • クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF イマオコーポレーション

    クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部めねじ
  • 証明書類4点付校正済コンベックス ムラテックKDS

    証明書類4点付校正済コンベックス

    ムラテックKDS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷
    試験証明書とトレーサビリティー書類一式(3点)がついています。丸型コンパクトデザインです。
    用途社内標準器に。その他ショックアブソーバーありセット内容コンベックス:1個、試験証明書:1通、トレーサビリティー関連書類:3通材質【テープ】スチール【バネ】スチール【ケース】ABS樹脂テープ幅(mm)16水平保持(m)1.3
  • 鉄製裸フレキ 日本シーム工業

    鉄製裸フレキ

    日本シーム工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))。常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できます。また、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))
  • 表示プレート 標準タイプ 未来工業

    表示プレート 標準タイプ

    未来工業
    ¥799税込¥879
    1箱(10本)
    翌日出荷
    サヤ管の配管表示に使用します。
    適合管の呼びサヤ管22~30、ダ円サヤ管7
  • クランプレバー(メネジ・ステンレス製) KF イマオコーポレーション

    クランプレバー(メネジ・ステンレス製) KF

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • T バー ノブ イマオコーポレーション

    T バー ノブ

    イマオコーポレーション
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • 熱電対プローブ ライン精機

    熱電対プローブ

    ライン精機
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途対象物の表面温度計測用です。
  • クランプレバー(めねじ) KF MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(めねじ) KF

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • 表示プレート Sタイプ 未来工業

    表示プレート Sタイプ

    未来工業
    ¥879税込¥967
    1箱(10本)
    翌日出荷
    サヤ管の配管表示に使用します。
    適合管の呼びサヤ管16・18、遮熱キャップGSTC-2210H、2510H、2210F、2510F
  • クランプ レバー イマオコーポレーション

    クランプ レバー

    イマオコーポレーション
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 鉄製裸フレキ 日本シーム工業

    鉄製裸フレキ

    日本シーム工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))。常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できます。また、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))
    対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
  • 高速スクロールBT静音5ボタンBLEDマウス ナカバヤシ
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    高速スクロールBT静音5ボタンBLEDマウス

    ナカバヤシ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロール~通常スクロールはホイールを押すだけで切り替わります。手首のねじれを軽減するためマウス全体を14度傾斜させたエルゴノミクスデザイン。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールする”チルト機能”を搭載*1。全ボタンを静音化。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。両サイドはTPU樹脂成形。心地よい握り心地を長期間保持します。レシーバー不要のBluetooth通信。iPadでもお使いいただけます。2台のPCとの通信を簡単に切り替えられるマルチペアリング機能搭載。ミドル、進む、戻るボタンの割当機能を変更できるDigio2 Mouse Setting対応*3。
    付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書質量(g)約96(電池含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×116×51対応機種HID プロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン分解能800/1200/1600dpi 切替式使用電源単4乾電池2本使用電池単4乾電池2本電池寿命連続動作時間約138時間、電池交換の目安約256日●ボタン:5(4+ミドル)ボタン●付属品:単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書ボタン数5(4+ミドル)ボタン通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)連続動作時間約138時間(電池交換の目安:約256日)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式BluetoothBluetooth3.0 class2読取方式光学式(BlueLED光源)ボタン仕様5(4+ミドル)ボタン
  • LED肛門鏡ホルダー ユフ精器

    LED肛門鏡ホルダー

    ユフ精器
    ¥35,820税込¥39,402
    1本
    4日以内出荷
    ハイパワーLEDを採用しており、電球交換が不要です。流水にて用手洗浄が可能です。
    電源単4電池×3本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 高速スクロール無線静音5ボタンBLEDマウス ナカバヤシ
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    高速スクロール無線静音5ボタンBLEDマウス

    ナカバヤシ
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロール~通常スクロールはホイールを押すだけで切り替わります。手首のねじれを軽減するためマウス全体を14度傾斜させたエルゴノミクスデザイン。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールする”チルト機能”を搭載*1。全ボタンを静音化。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。両サイドはTPU樹脂成形。心地よい握り心地を長期間保持します。ミドル、進む、戻るボタンの割当機能を変更できるDigio2 Mouse Setting対応*3。非使用時の紛失を防ぐため、レシーバーを本体に収納できます*4。
    付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書質量(g)約98(レシーバー・電池含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×116×51対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能800/1200/1600dpi 切替式使用電源単4乾電池2本(マウス本体側)使用電池単4乾電池2本電池寿命連続動作時間約138時間、電池交換の目安約256日●ボタン:5(4+ミドル)ボタン●付属品:単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書ボタン数5(4+ミドル)ボタン通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)連続動作時間約131時間(電池交換の目安: 約256日)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式レシーバー無線読取方式光学式(BlueLED光源)ボタン仕様5(4+ミドル)ボタン
  • バリアフリータイルマット単色 サンコー[日用品]
    ベージュ
    ブラウン

    バリアフリータイルマット単色

    サンコー[日用品]
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(100枚組)
    7日以内出荷
    撥水加工を施しています。簡単に取り付け、取り外しができます。スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけます。マットの裏面が床にピタッと吸着します。ハサミで手軽にカットできます。生地が薄いので、つまずきにくく、扉の開閉の妨げにもなりません。掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。1枚ずつ洗濯機で丸洗いできます。
    用途タイルマット材質表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)厚さ(mm)3寸法(cm)30×30
  • 信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG28 MSCKFシリーズ 金子コード

    信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG28 MSCKFシリーズ

    金子コード
    ¥119,800税込¥131,780
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
    用途電子機器配線用ケーブル色ワームグレー長さ(m)100定格電圧(V)300構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28絶縁体厚さ(mm)約0.25絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.38定格温度(℃)80導体抵抗(Ω/km)230以下耐電圧(V)AC2000
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKF~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKF~)

    SMC
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    作動方式複動片ロッド
  • 16x150mm [ノンスパーク]平タガネ エスコ

    16x150mm [ノンスパーク]平タガネ

    エスコ
    ¥5,470税込¥6,017
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642KF-16
  • スイベルハンド フィンガタイプ防塵カバーセット NBR 防塵カバー(NEOKFのみ取り付け可能) New-Era(ニューエラー)

    スイベルハンド フィンガタイプ防塵カバーセット NBR 防塵カバー(NEOKFのみ取り付け可能)

    New-Era(ニューエラー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    用途防塵カバーに。RoHS指令(10物質対応)対応