カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • ULVAC(アルバック)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(132)
  • アサヒシューズ(47)
  • ミラプロ(16)
  • Festo(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • KITACO(9)
  • OUTDOOR PRODUCTS(9)
  • アズワン(8)
  • フロパーサル(8)
  • エスコ(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • KANA(片山チエン)(4)
  • サンドビック(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • ELPA(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 未来工業(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf25」の検索結果

特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KF-25排気管 ULVAC(アルバック)KF-25排気管ULVAC(アルバック)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
油回転真空ポンプの排気側取付用部品です
騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
KF-25吸気管 ULVAC(アルバック)KF-25吸気管ULVAC(アルバック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
油回転真空ポンプの吸気側取付用部品です
吸気アダプター ULVAC(アルバック)吸気アダプターULVAC(アルバック)
4,998税込5,498
1個
予約販売
KF-25の吸気管をM20に変換するためのアダプタです。 KF-25吸気管機種に適用し、標準吸気管を取り外さずに取り付けることができます。
アズワン品番1-2104-02
センターリング ULVAC(アルバック)センターリングULVAC(アルバック)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
寸法C(mm)3.9寸法D(mm)8材質SUS304
クイックカップリングクランプ ULVAC(アルバック)クイックカップリングクランプULVAC(アルバック)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
材質アルミニウム
ノズル ULVAC(アルバック)ノズルULVAC(アルバック)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
フランジタイプKF-25寸法A(Φmm)40寸法B(mm)6寸法C(mm)35質量(g)44材質SUS304
変換フランジ ULVAC(アルバック)変換フランジULVAC(アルバック)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質SUS304形状変換フランジ
直結型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)直結型油回転真空ポンプULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。 ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器幅(mm)170電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
フレキシブルチューブ ULVAC(アルバック)フレキシブルチューブULVAC(アルバック)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316
直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ) ULVAC(アルバック)直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から11日以内出荷
使用温度範囲(℃)7~40ポンプの種類油回転
ティ ULVAC(アルバック)ティULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ティ材質SUS304
ブランクフランジ ULVAC(アルバック)ブランクフランジULVAC(アルバック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
寸法C(mm)6材質SUS304形状ブランクフランジ
ニップル ULVAC(アルバック)ニップルULVAC(アルバック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
材質SUS304
KFフランジ ULVAC(アルバック)KFフランジULVAC(アルバック)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質SUS304形状KFフランジ
直結型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)直結型油回転真空ポンプULVAC(アルバック)
289,800税込318,780
1台
当日出荷
低騒音で低振動。 2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空) 逆流防止機構の搭載により、停電などの影響で停止した際に、真空室への油の逆流を抑制。 強制給油機構の搭載により、排気速度が安定。 大気圧からの作動が可能。 内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
トラスコ品番850-9596幅(mm)181質量(kg)34高さ(mm)269奥行(mm)536電圧(V)200-240/380-460電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)280/336全負荷電流(A)【50Hz】3.6(200V)、3.7(220V)、4(230V)、4.2(240V)、2.1(380V)、2.3(400V)、2.4(415V)、【60Hz】3.3(200V)、3.2(220、230、240V)、1.9(380、400、440V)、2(460V)使用電動機3相、200-240V/380-460V、750W、4P油量(mL)700~1100使用油R-7吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
直結型小型油回転真空ポンプ(ケミカルタイプ) ULVAC(アルバック)直結型小型油回転真空ポンプ(ケミカルタイプ)ULVAC(アルバック)
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
接ガス部面に表面処理を施したケミカル型の真空ポンプです。化学工業、半導体業界などで使用する特殊なガス、溶剤を扱う真空引きに最適な、耐久性を増したポンプです。
用途濃縮機などの化学機器。半導体製造装置。製薬機械。薬品処理後の乾燥。仕様耐食型、2段式、サーマルプロテクター内蔵使用温度範囲(℃)7~40電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7使用油SO-M吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプULVAC(アルバック)
179,800税込197,780
1台
当日出荷
排気音低騒音タイプです。油漏れ防止のマグネットカップリングを採用しました。
幅(mm)150質量(kg)22高さ(mm)234.5奥行(mm)413.5電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120油量(mL)1000使用油R-2アズワン品番1-1854-02吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
耐食型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)耐食型油回転真空ポンプULVAC(アルバック)
249,800税込274,780
1個(1個)
翌日出荷から7日以内出荷
アルカリ性溶剤、塩酸・酢酸などに対する耐食性に優れ、特殊な溶液あるいは特殊なガスを吸う真空引に最適なポンプです。
仕様吸入口:KF-25到達圧力(Pa)0.67 ※ガスバラスト バルブ付(バルブ開放時:6.7)
エルボ ULVAC(アルバック)エルボULVAC(アルバック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状エルボ材質SUS304
クロス ULVAC(アルバック)クロスULVAC(アルバック)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304形状クロス
【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-137CC ULVAC(アルバック)【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-137CCULVAC(アルバック)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
低振動・低騒音です。
寸法(mm)170×487.5×249.5質量(kg)29電源単相100-120V/200-240Vサービス分類レンタル
【レンタル】リークディテクタ(校正書付) ULVAC(アルバック)【レンタル】リークディテクタ(校正書付)ULVAC(アルバック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
排気速度が大きく、利便性にも優れたリークディテクタです。漏れ検査のあらゆる場面で、活躍します。わずかな漏れも見逃さない5L/secのヘリウム排気速度で、ワイヤレスコントローラで40m先からも操作可能です。
用途配管や部品など各種部品の漏れ検査、真空装置の気密性検査、自動車部品・空調部品・熱交換器部品の製品検査 食品・医薬品などのパッケージ密閉性検査、ヘリウム・水素の流量・透過量の計測仕様【最大接続圧力】1200 Pa、【最小可検リーク量(4He)】< 5×10-13 Pa・m3/secセット内容本体(901W1)、メンブレン型校正リーク(CLM-08F)、クランプ、パッキン、ブランクフランジ、電源ケーブル、タブレット、専用スタンド、コントローラケーブルセット(2m)、スニッファーAS9ユニット(10mケーブル付)、真空アングルバルブ(VLH-SB025KF)、クランプ(真空アングルバルブ用)、パッキン(真空アングルバルブ用)、取扱説明書、収納ケース形状テストポート:NW25(ISO)質量(kg)約33(約46)(フロアーカート付)タイプポータブル適合規格CE、IP30排気速度(50/60Hz)(L/min)【粗引きポンプ】油回転:30/36入力電圧(V)100-120寸法(cm)60×75×55(ケース含)表示範囲【リーク量】4He:0.01×10-12~10-3 Pa・m3/sec、2H2:0.01×-8~10×-5 Pa・m3/sec排気速度【テストポート】(4He):5 L/sec、【主排気ポンプ】ターボ分子ポンプ:31 L/sec消費電力(VA)600検知ガス4He、2H2サービス分類レンタル
単相100-120V 油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)単相100-120V 油回転真空ポンプULVAC(アルバック)
269,800税込296,780
1台
9日以内出荷
清音タイプとなりオフィスや静かな研究室で使っても運転音が気になりません。真空ポンプから漏れ出る油を処理する必要がありません。装置側に油が逆流して装置を汚す心配がありません。異電圧に別作対応です。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器用。真空排気装置、電子顕微鏡のバックに。半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置に。真空乾燥器、凍結乾燥器に。トラスコ品番701-2270全長(mm)241.5電源(V)単相100-120全幅(mm)470全高(mm)166到達圧力(Pa)5.0×10^-1排気速度(50/60Hz)(L/min)135/162吸入口径(Φmm)KF25(NW25)RoHS指令(10物質対応)対応
スクロール型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)スクロール型ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)
669,800税込736,780
1個
60日以内出荷
接ガス部にベアリングのない高湿ガス対応設計です。水蒸気吸引と連続大気開放運転が可能です。エアーフラッシュにより水分凝縮を抑止します。
電圧(V)(50Hz)200/380/400/415、(60Hz)200/220/230/460電源AC到達圧力(Pa)30排気速度(50/60Hz)(L/min)433/516吐出口径KF-25アズワン品番1-9199-22吸込口径KF-25(Rc1/2)ポンプの種類ドライドライポンプ種類スクロール形