寸法C(mm)6
材質SUS304
形状ブランクフランジ
材質SUS304
形状変換フランジ
寸法C(mm)3.9
寸法D(mm)8
材質SUS304
KF-25の吸気管をM20に変換するためのアダプタです。 KF-25吸気管機種に適用し、標準吸気管を取り外さずに取り付けることができます。
アズワン品番1-2104-02
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
フランジタイプKF-25
寸法A(Φmm)40
寸法B(mm)6
寸法C(mm)35
質量(g)44
材質SUS304
減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。
接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
小型、軽量、低価格
サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮
シンプルな構造でメンテナンスも容易
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機
使用温度範囲(℃)7~40
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集します。捕集したオイルを自動的に真空ポンプ内へ回収出来ます。配管接続型です。
材質SUS304
形状KFフランジ
ダイアフラム型真空ポンプの到達圧力性能をさらに追求したものです。
複数のポンプヘッドを3段式に配管することにより、通常のダイアフラム型では得られない到達圧力を実現しています。
用途広域型ターボ分子ポンプのバックポンプ、クライオポンプ排気系のバックポンプ、メカニカルブースターポンプのバックポンプ、ロードロック室排気、吸着搬送、ハンドリング、レーザーガス循環・排気用、真空乾燥装置、凍結真空乾燥装置
仕様異電圧対応可(お問い合せください)
トラスコ品番850-9583
幅(mm)190
高さ(mm)310
奥行(mm)437
電圧(V)100
電源AC
到達圧力(Pa)266
排気速度(50/60Hz)(L/min)100/110
吐出口径KF-16
吸込口径KF-16
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1個
¥289,800
税込¥318,780
翌日出荷
適合機種※OMT-100A、OMI-100を取り付ける際に必要 G-20DA、-50DA、-50SA、GLD-040、-051、GLS-051、GHD-031A
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
コンパクトで、持ち運びが容易です。水を使用しないアスピレーターです。常に安定した吸引力が得られます。真空計を見ながら任意の圧力に設定できます。吸引したガスの排出口を備えていて、外気またはダクトへの配管が容易です。
用途ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過
仕様圧力調整:ニードルバルブ、真空計:ブルドン管真空計
幅(mm)178
容量(mL)(捕集ビン)450
高さ(mm)311
奥行(mm)300
電源(V)単相100
排気速度(L/min)12/15
到達圧力(kPa)6.6
電源コード(m)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)39/43
ポンプ内蔵真空ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D(特)
吸・排気管径(Φmm)(口径)O.D.9
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
低振動・低騒音です。
寸法(mm)170×487.5×249.5
質量(kg)29
電源単相100-120V/200-240V
サービス分類レンタル
排気速度が大きく、利便性にも優れたリークディテクタです。漏れ検査のあらゆる場面で、活躍します。わずかな漏れも見逃さない5L/secのヘリウム排気速度で、ワイヤレスコントローラで40m先からも操作可能です。
用途配管や部品など各種部品の漏れ検査、真空装置の気密性検査、自動車部品・空調部品・熱交換器部品の製品検査 食品・医薬品などのパッケージ密閉性検査、ヘリウム・水素の流量・透過量の計測
仕様【最大接続圧力】1200 Pa、【最小可検リーク量(4He)】< 5×10-13 Pa・m3/sec
セット内容本体(901W1)、メンブレン型校正リーク(CLM-08F)、クランプ、パッキン、ブランクフランジ、電源ケーブル、タブレット、専用スタンド、コントローラケーブルセット(2m)、スニッファーAS9ユニット(10mケーブル付)、真空アングルバルブ(VLH-SB025KF)、クランプ(真空アングルバルブ用)、パッキン(真空アングルバルブ用)、取扱説明書、収納ケース
形状テストポート:NW25(ISO)
質量(kg)約33(約46)(フロアーカート付)
タイプポータブル
適合規格CE、IP30
排気速度(50/60Hz)(L/min)【粗引きポンプ】油回転:30/36
入力電圧(V)100-120
寸法(cm)60×75×55(ケース含)
表示範囲【リーク量】4He:0.01×10-12~10-3 Pa・m3/sec、2H2:0.01×-8~10×-5 Pa・m3/sec
排気速度【テストポート】(4He):5 L/sec、【主排気ポンプ】ターボ分子ポンプ:31 L/sec
消費電力(VA)600
検知ガス4He、2H2
サービス分類レンタル
油回転真空ポンプGLD-202AA/GLD-202BB用のメンテナンス部品一式のセットとなります。、メンテナンスキットAとメンテナンスキットBがあり、構成部品の内訳が異なります。
油回転真空ポンプGLD-137AA/GLD-137CC用のメンテナンス部品一式のセットとなります。、メンテナンスキットAとメンテナンスキットBがあり、構成部品の内訳が異なります。
「救引Gen」は病院の壁配管吸引設備と同じアウトレットを備えているため、お使いの壁掛式吸引器をそのまま接続することができます。バッテリー内蔵のポータブル設計で、どこにでも持ち運びが可能。貴重な非常用電源を消費しません。患者の移送中などにも利用できますので、災害時だけでなく平時にも活躍します。内臓バッテリーのほか、AC100V(50/60Hz)、自動車用ソケット(DC12V)の電源に対応しています。アウトレットはピン式とシュレーダー式があります。購入時にいずれかをお選びいただけます。軽量でコンパクトです。ハンドルがついているので持ち運びもラクです。バッテリー使用時の作動時間は、一般的な使用時間を十分に満たす約1.5時間です。バッテリーの充電時間は約3時間です。本体の起動はON/OFFボタンを押すだけの簡単操作です。ACアダプターと自動車用ソケットを付属しています。
付属品AC アダプタ、アクセサリーソケット(自動車)コード、取扱説明書
消費電力(W)36
電源電圧AC100V(50Hz/60Hz)、DC12V(バッテリー、自動車用電源使用時)
本体質量(kg)約3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×118×302(P)/305(S)
充電時間(時間)バッテリー(目安):約3
バッテリー稼動時間約1.5時間(通常運転 ※バッテリー新品時の目安)
最大圧力(kPa)吸引:-87
メカニカルブースターポンプ・補助ポンプ・配管をコンパクトに一体化させた、小型の高真空排気装置です。
仕様(吸気口)VG-40相当、電気消費量:1.5kVA
質量(kg)42
到達圧力(Pa)4.0×10^-2
ポンプ(メイン)メカニカルブースターポンプ:833L/min(at 100Pa)、(補助)油回転真空ポンプ:200L/min
関連キーワード