カテゴリ

  • 測定用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • ULVAC(アルバック)
  • 佐藤真空(4)
  • EDWARDS(1)
  • 若井田理学(1)
  • Festo(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wit-g1」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピラニ真空計測定子 ULVAC(アルバック)ピラニ真空計測定子ULVAC(アルバック)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
用途ピラニ真空計GPシリーズ用測定子(消耗品)材質BS材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)
大気圧ピラニ真空計測定子 ULVAC(アルバック)大気圧ピラニ真空計測定子ULVAC(アルバック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
大気圧ピラニ真空計SWシリーズ用測定子です(消耗品)。
トラスコ品番497-1451質量(kg)0.026材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)質量(g)26取合フランジNW16
ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)ピラニ真空計ULVAC(アルバック)
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。 フィラメント材に白金(Pt)を使用しており大気圧でも壊れません。 手軽に低真空領域の圧力を測定できる用途の広い真空計です。
用途真空粗引系の圧力測定 真空排気系の圧力モニタ 真空応用機器のインターロック、シーケンス制御などの制御系に 真空応用機器のプロセス制御仕様●セットポイント:無し●測定箇所:1付属品電源ケーブル:3m(コントロール一体)、クイックマニュアル:1部質量(kg)メーター:0.7、検出ユニット(GP-H):0.035材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)100×130×100(W×D×H)電圧(V)AC100~240出力測定値出力:DC0~10mV 非線形表示アナログ電源電圧(V)AC100~240使用湿度範囲15~80%(ただし結露なきこと)測定範囲(Pa)0.4~2700測定精度(%)直線目盛換算フルスケール100%の±3以内電源(VA)10設定圧力単位Pa湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)
ピラニ真空計(アナログ仕様) ULVAC(アルバック)ピラニ真空計(アナログ仕様)ULVAC(アルバック)
81,980税込90,178
1セット
当日出荷から9日以内出荷
用途大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に、分析装置・理化学機器の低真空測定にセット内容測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計電圧(V)AC100~240電源(VA)10圧力測定範囲(Pa)0.4~2700
電離真空計 ULVAC(アルバック)電離真空計ULVAC(アルバック)
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
異なる測定範囲の測定子が接続可能:マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能。 コンパクト:従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラス ユーザビリティ向上:PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能 ラインアップの充実:アナログ出力仕様(ST200-A)、シリアル通信仕様(ST200-R)に加え、EtherCAT仕様(ST200-E)を追加予定 世界初の三極管型メタル電離真空計(特許申請中):真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現 フィラメント寿命お知らせ機能:フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能 広範囲の圧力測定:大気圧から高真空領域(1×10+5~1×10-5Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時) 正確な大気圧測定:チャンバーオープンのための大気圧確認が可能(オプションユニットSAU接続時)
質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)使用温度範囲(℃)10~50出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}使用温度範囲ST200-A(10~50℃)適合規格CE精度(測定)1.0×10^-4~3.0×10+0Pa:±10%(ST200-A単体モード)、1.0×10^-4~1.0×10+4Pa:±10% 1.0×10^4~1.0×10^5Pa:±20%(ST200-A+SWU10-Rコンビネーションモード)、1.0×10^-4~1.0×10^4Pa:±10% 1.0×10^4~3.0×10^5Pa:±3%F.S.(3.0×10^3Pa・基準温度25℃)(ST200-A+SWU10-R+SAUコンビネーションモード)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30入力信号制御:FIL ON/OFF、DEGAS ON/OFF オープンコレクタ入力で動作、負論理表示LEDPOWER/ERROR: パワー、エラーLED (各モードにより点滅状態が変化)測定子電離真空計測:ISG1外寸法(mm)ST200+測定子/69×63×120、ISG1/48×70×96、SWU10-R+測定子/Φ40×81、SAU+測定子/Φ30×67.5出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec繰返し精度(%)(N2)ST200単体モード:±2耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
電離真空計測定子 WIT-G1 ULVAC(アルバック)電離真空計測定子 WIT-G1ULVAC(アルバック)
28,980税込31,878
1個
21日以内出荷
電離真空計の測定子です。
電離真空計(マルチイオンゲージ) ULVAC(アルバック)電離真空計(マルチイオンゲージ)ULVAC(アルバック)
349,800税込384,780
1セット
当日出荷から翌々日出荷
マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。
材質測定子フィラメント・白金(Pt)質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)種類真空計使用温度範囲(℃)10~50外形寸法(mm)コントローラ部/69×63×90(W×D×H)電圧(V)DC20~28出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}適合規格CE表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)内容積(cm3)19(センサ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec接続センサー接続可能センサ:マルチイオンゲージセンサ:1本耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要取合フランジNW25湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)ピラニ真空計ULVAC(アルバック)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
種類真空計測定範囲(Pa)0.4~2700精度直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内仕様●セットポイント:無し●測定箇所:1付属品電源ケーブル:3m(コントロール一体)、クイックマニュアル:1部質量(kg)メーター:1.4、検出ユニット(GP-H):0.035材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)100×130×100(W×D×H)電圧(V)AC100~240出力測定値出力:DC0~10mV 非線形表示アナログケース付測定精度(%)直線目盛換算フルスケール100%の±3以内電源(VA)10設定圧力単位Pa湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)
ディスプレイユニット(マルチイオンゲージ用) ULVAC(アルバック)ディスプレイユニット(マルチイオンゲージ用)ULVAC(アルバック)
83,980税込92,378
1個
当日出荷
大気圧から高真空領域の測定が可能です。
仕様●接続測定ユニット台数:1台●測定ユニット:”Model:G-TRAN”ピラニ真空計SW100、ピラニ真空計SP1、マルチイオンゲージ(熱陰極電離真空計)ST200、マルチイオンゲージ(熱陰極電離真空計)SH200、冷陰極電離型真空計SC1、キャパシタンスマノメータCCMT-D●表示方法:LEDディスプレイ●適応装置:G-TRANシリーズの真空計を使い圧力表示を必要とする真空装置付属品電源コネクタ:PHOENIX社製:MSTB2、5/3-STF-5、08 1個DINパネル止め具:固定金具 2本取扱説明書:普通紙 1部質量(g)250種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)DIN48×70×96(W×D×H)オプションとしてJISラックサイズ×50mm×70mm×100mmも用意しています。電圧(V)DC24±1出力測定値出力:DC0V~10V疑似LOG出力、LOG、リニア出力 注:各ユニット毎に出力が異なります更新時間:70ms分機能:1mV精度:圧力表示の電圧換算値に対して、±10mV適合規格CE表示仮数部2桁:指数部1桁のデジタル表示□.□×10□圧力範囲:各測定ユニットの圧力範囲更新時間:200ms精度:測定ユニットからの圧力値に対して、±2%±1 digit (”Model:CCM”:フルスケールの1/10以下±4 digit)電源電圧(V)DC24±1リップル、ノイズ 1%以下入力信号制御:オープンコレクタ入力で動作、負論理フィラメントなどの点灯信号、大気圧など調整信号などセットポイント1、2、3通信方式シリアル通信:RS-485サンプリング70ms表示LEDERROR:SET-1DEG:SET-2ZERO:SET-3出力信号制御:オープンコレクタ出力、負論理[定格30VMAX、50mAMAX、70mW]エラーなどの信号、フィラメントなどの点灯信号などセットポイント1、2、3コネクタ(入出力)センサコネクタ:D-sub15ソケット(M2.6ネジ)電源コネクタ:PHOENIX社製MSTB 2、5/3-STF、08アズワン品番3-6054-11設定圧力単位Pa消費電流2W(ディスプレイユニット単体)注:その他接続ユニットの消費電力が加算されます。I/OコネクタD-sub15ピン(M2.6ネジ)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)70(5回の移動平均処理)
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)(6件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)ピラニ真空計ULVAC(アルバック)
199,800税込219,780
1個
24日以内出荷から63日以内出荷
仕様●セットポイント:3点付属品入力コネクタ:1個、電源コード:3m×1本、クイックマニュアル:1部質量(kg)コントロール:1.0種類真空計使用温度範囲(℃)10~40電圧(V)AC100~240適合規格CEアナログ出力DC0~10V リニア出力(103/102Pa f.s.)擬似LOG出力 (各レンジ1V)通信方式RS-232Cデジタル出力BCD測定範囲(Pa)0.4~2700測定精度(%)±50圧力表示LCD
ブルドン管真空計 ULVAC(アルバック)ブルドン管真空計ULVAC(アルバック)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
目盛は絶対圧力を示すMpa単位目盛で表示されています。
取付ねじR1/4
スマートフォン対応ピラニ真空計 SWU10-Uシリーズ ULVAC(アルバック)スマートフォン対応ピラニ真空計 SWU10-UシリーズULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷から46日以内出荷
USBケーブルによりスマートフォンとダイレクトに接続が可能なピラニ真空計です。お客様がお持ちのスマートフォンで手軽に真空計測が可能です。専用の電源や、ディスプレイは必要ありません。 パソコンとの接続も可能です。 AC電源不要:専用の電源が不要です。 軽量・コンパクト:寸法Φ46×81mm、重量85g(NW16仕様)。ULVACのピラニ真空計ラインナップの中で最小・最軽量。 優れた耐衝撃性:ULVAC独自の構造(特許番号6595945)及び本体保護ラバーの採用により、耐衝撃性に優れています。 広帯域測定:測定圧力範囲は5×10-2~1×10+5Pa。 豊富なフィッティングラインナップ:NW16、R1/8をはじめ、計7種類のフィッティングをラインナップ。 適合規格:CE標準対応
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認。真空装置メンテナンス時の圧力確認材質測定子フィラメント:白金(Pt)使用温度範囲(℃)10~40適合規格CE電源電圧DC+5%、350mAMAX保護等級IP30測定範囲(Pa)5×10-2~1×105繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定精度(%)(N2)1.0×10-1~1.0×10+4Pa:±105×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4~1.0×10+5Pa:±20取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(但し結露なきこと)I/OコネクタUSB microB湿度範囲(%)15~85(ただし、結露なきこと)
ピラニ真空計(デジタル仕様) ULVAC(アルバック)ピラニ真空計(デジタル仕様)ULVAC(アルバック)
189,800税込208,780
1セット
当日出荷
用途分析装置・理化学機器の低真空測定に、大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に仕様●セットポイント:3点材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40電圧(V)AC100~240出力測定値出力:DC0-10V/リニア出力精度(%)±15(51~760Pa)、±30(10~1000Pa)、±50(0.4~2700/3000Pa)測定精度(%)±50電源(VA)10
油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプULVAC(アルバック)
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷から45日以内出荷
用途蒸着、スパッタリングなどの真空成膜装置に、分析機器、リークテスト装置に、真空乾燥、ガス置換など各種真空装置に仕様サーマルプロテクタなし材質シリンダー:鋳鉄、ポンプケース:アルミ鋳物電圧(V)(50Hz)200-240/380-415、(60Hz)200-240/380-460電源AC到達圧力(Pa)0.67使用油R-7吐出口径VG-40特性ULVACオリジナルの高効率(IE3)マルチ電圧モーターを採用してます。低振動、低騒音で信頼性の高い油回転真空ポンプです。大気圧付近でも排気速度が低下しにくい強制給油方式を採用しています。メンテナンス性に優れた回転翼型ポンプです。ポンプの種類油回転