市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。ラクセルシリーズはセルスタータタイプなので、力要らずで簡単に始動できます。HPJ-0725ES・HPJ-680ES・HPJ-0730MESは吐水ホースの種類により4パターンに分かれております。HPJ-0725ESはMiLAiスタートエンジンを搭載。リチウムイオンバッテリを内蔵したコンパクトなエンジンでセル始動(リコイル付き)、自己充電可能で長寿命のリチウムイオンバッテリを搭載しており、バッテリ上がりのリスクが大幅に軽減されるといった特長を備え、従来バッテリより長寿命となるため、廃棄処分回数も減らすことができ、環境に配慮した製品となっております。
用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用?
構造三連プランジャポンプ
吐出量(L/min)29.2
関連資料外寸・構造図(0.08MB) 仕様書(0.03MB)
圧力(MPa)6.5
市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。セルスタータタイプ(リコイル付)なので、力要らずで簡単に始動できます。クロスシリーズは、ボルト6本の取り外しでポンプとエンジンが容易に分割できます。そのため、ポンプ単体で整備がしやすく、作業の効率性が向上しました。自己充電可能で長寿命のリチウムイオンバッテリを内蔵したMiLAiスタートエンジンを搭載、バッテリ上がりのリスクが大幅に軽減されるといった特長を備え、従来バッテリより長寿命となるため、廃棄処分回数も減らすことができ、環境に配慮した製品となっております。標準圧タイプ(HPJ-XEL/6.5MPa)と高圧タイプ(HPJ-XEH/14MPa)の 2 種類をラインナップしております。
用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用。
構造三連プランジャポンプ
関連資料外形寸法図・仕様書(0.7MB)
市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。直結タイプは機能性、簡便性、操作性を追求したコンパクトな小形高圧洗浄タイプ。
特にHPJ-4120ME型は、新たに余水仕様を採用した本格派の高圧洗浄機です。コンパクトタイプで扱いやすく、エンジンで駆動するため様々な用途で活躍します。ライトバンに積込可能な省スペース設計で、コンパクトな「高さ700mm×幅483mm×奥行き662mm」を実現しました。高い機動性で移動時の操作が容易です。
用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用。
市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。防音タイプは市街地、住宅密集地での作業にも静粛性にもすぐれているハイグレード防音タイプです。
中でもHPJ-5ESMA型はアイドリングストップ仕様を搭載した製品となります。ノズルを離すとエンジンがアイドリング状態となり、30秒後に自動的にエンジンが停止します。燃料費と排出ガスの削減を実現した地球に優しい仕様です。
用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用
市街地での作業性にすぐれたエンジンシリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。
4輪仕様で機動性に優れ、高耐久なベルト掛けタイプです。すべりが少ない高い伝達効率を実現するVベルトを採用しております。
長時間の洗浄など耐久性が求められる現場、塗装前作業の錆落とし・外壁洗浄、解体現場での粉塵対策などで活躍致します。
用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用。
市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。ラクセルシリーズはセルスタータタイプなので、力要らずで簡単に始動できます。HPJ-0725ES・HPJ-680ESは吐水ホースの種類により4パターンに分かれております。HPJ-0725ESはMiLAiスタートエンジンを搭載。リチウムイオンバッテリを内蔵したコンパクトなエンジンでセル始動(リコイル付き)、自己充電可能で長寿命のリチウムイオンバッテリを搭載しており、バッテリ上がりのリスクが大幅に軽減されるといった特長を備え、従来バッテリより長寿命となるため、廃棄処分回数も減らすことができ、環境に配慮した製品となっております。
用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用
構造三連プランジャポンプ
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
始動方式セルスタータ(リコイルスタータ)
強力パワーの温水噴射。エンジン駆動のため、電源のないところでも温水洗浄が可能です。温度調節ダイヤルで、温水温度30℃~80℃に調節可能。
寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)。
軽量コンパクトで使いやすく、大形車輪の採用で移動性がスムーズです。前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。
給湯蛇口が標準装備されています。
用途食品・生鮮関係の容器洗浄用。土木建築工事、建設機械、農業機械、産業機械、自動車などの洗浄剥離用。農業具、漁業具、食品機械、機械部品などの洗浄用。その他、給湯用。
付属品ジュニアジェットガン(JJG100-30)、吐水ホース(3/8”×20m)、不凍液タンク(4L)、温水取り出し蛇口(1/2")
構造三連プランジャポンプ
吐出量(L/min)13.5
関連資料(1.18MB)
圧力(MPa)9.8
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
91日以内出荷
強力パワーの温水噴射。三相200Vで動く温水タイプの洗浄機です。温度調節ダイヤルで、温水温度30℃~80℃に調節可能。
寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)。
軽量コンパクトで使いやすく、大形車輪の採用で移動性がスムーズです。前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。
給湯蛇口が標準装備されています。(HPJ-110HCを除く)
用途食品・生鮮関係の容器洗浄用、土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他給湯用
極数4極
電圧(V)三相200
関連キーワード