カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
絞り込み
ブランド
  • 鶴見製作所
  • 武藤化学(28)
  • 東フロコーポレーション(19)
  • アズワン(16)
  • エイチツー(14)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • コフロック(11)
  • 工進(10)
  • テイエルブイ(TLV)(7)
  • 西日本試験機(7)
  • ナリカ(7)
  • ヤマト産業(6)
  • 流体工業(6)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(5)
  • サンプラテック(5)
  • 三商(5)
  • ケニス(5)
  • エスコ(4)
  • 新明和工業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「漏斗 台」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放流用水中フロートポンプ FHP型 鶴見製作所放流用水中フロートポンプ FHP型鶴見製作所
589,800税込648,780
1台
46日以内出荷
汚泥界面監視機構で、汚泥など沈殿物の巻込みがなく、〈上澄水〉のみ放流します。ポンプ吸水口には、チャッキボールが内蔵され、曝気中の汚泥の流入を防ぎます。大きな水位変動のおそれのある用途にも、フロート付きですから合理的に使用できます。制御盤(特別付属品・別売)の制御により、水位が下がり汚泥界面層に近づくと透過形光センサの検知で自動停止できます。光センサ検知面は消泡水などを利用し、洗浄できる設計です。
用途回分式活性汚泥法、各種産業廃水処理用。上澄水の排水・採取の必要な諸設備用。電圧(V)三相200全揚程(m)3使用液処理水
緊急排水ポンプユニット GR型 鶴見製作所緊急排水ポンプユニット GR型鶴見製作所
1,798,000税込1,977,800
1台
61日以内出荷
専用フロートによりポンプを浮かせ、池や川底の泥を吸い込むリスクを軽減します。機動性に優れた専用台車を装備しています。耐久性に優れたポンプを採用し毎分2m3の吐出し能力を確保します。
用途河川流域浸水時の内水排除用。アンダーパス冠水時の排水用。排水機場への仮設配置による機能強化用。出力(kW)5.5電圧(V)三相200口径(Φmm)150全揚程(m)10吐出量(m3/min)2取扱液河川水・地下浸水・雨水関連資料(0.54MB) 外寸・構造図(0.03MB) 仕様書(0.02MB)
異常増水警報函 A型 鶴見製作所異常増水警報函 A型鶴見製作所
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
槽内の異常増水を警報(ブザー及びランプ)によって知らせます。 警報水位を検知する(株)鶴見製作所製液面検出用フロートスイッチ(a接点)と併用して使用します。 非自動ポンプの場合、(株)鶴見製作所製の制御盤S型、K型、及びZE2型、ZEW2型と併用できます。 スイッチでブザーが切ってあっても、警報ランプの点灯により異常増水がわかる親切設計です。
用途異常増水時の警報用検出方式フロート設置場所屋内関連資料(0.14MB)
小型簡易自動制御函 S型 鶴見製作所小型簡易自動制御函 S型鶴見製作所
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
出力2.2kW以下のポンプに使用する自動運転用簡易制御盤です。 ポンプ1台の単独運転用です。 液面の検出には、(株)鶴見製作所製フロートスイッチ(RF・MF・MC型)を使用します。
用途ポンプ1台の単独運転用検出方式フロート式運転方式1台単独運転用始動方式じか入設置場所屋内関連資料(0.16MB)
簡易自動制御盤 K型(単相100V用) 鶴見製作所簡易自動制御盤 K型(単相100V用)鶴見製作所
49,980税込54,978
1台
21日以内出荷から76日以内出荷
じか入始動用の自動運転簡易制御盤です。 屋内形と屋外形(防雨構造)の2種類があります。 ポンプ1台の単独運転用です。 液面の検出には、(株)鶴見製作所製フロートスイッチ(RF・MF・MC型)を使用します。
用途ポンプ1台の単独運転用形式壁掛形運転方式1台単独運転用塗装色内外面共マンセル10G5/2始動方式じか入検出方法液面:フロート式関連資料(0.22MB)
簡易自動制御盤 (屋外防雨型)K型 三相200V 鶴見製作所簡易自動制御盤 (屋外防雨型)K型 三相200V鶴見製作所
63,980税込70,378
1台
31日以内出荷
じか入始動用の自動運転簡易制御盤です。 屋内形と屋外形(防雨構造)の2種類があります。 ポンプ1台の単独運転用です。 液面の検出には、(株)鶴見製作所製フロートスイッチ(RF・MF・MC型)を使用します。
用途ポンプ1台の単独運転用形式壁掛形運転方式1台単独運転用塗装色内外面共マンセル10G5/2始動方式じか入検出方法液面:フロート式設置場所屋外関連資料(0.22MB)
簡易自動制御盤 (屋内型) K型 三相200V 鶴見製作所簡易自動制御盤 (屋内型) K型 三相200V鶴見製作所
49,980税込54,978
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
じか入始動用の自動運転簡易制御盤です。 屋内形と屋外形(防雨構造)の2種類があります。 ポンプ1台の単独運転用です。 液面の検出には、(株)鶴見製作所製フロートスイッチ(RF・MF・MC型)を使用します。
用途ポンプ1台の単独運転用形式壁掛形運転方式1台単独運転用塗装色内外面共マンセル10G5/2始動方式じか入検出方法液面:フロート式設置場所屋内関連資料(0.22MB)
曝気用水中噴水ポンプ(レインボーイ) FK型 鶴見製作所曝気用水中噴水ポンプ(レインボーイ) FK型鶴見製作所
299,800税込329,780
1台
41日以内出荷
水中モータ直結式。 ロープを係留杭に固定するだけで設置ができます。電源を入れるだけで噴水より池を活性化します。 フロートは FRP製で美しく耐久性にすぐれ、水位に応じて浮動します。 特別付属品・ファッションフロート(別売)は幾何学模様を描き、景観をさらに向上させます。
付属品キャブタイヤケーブル1本、ロープ(20m)3本質量(kg)32ケーブル長(m)30始動方式じか入材質(ケーブル)VCT散水範囲(m)直径:10/11、高さ:2.2/3.3関連資料(0.1MB) (0.1MB) (0.26MB)適合ケーブル仕上外径(Φmm)11,1
浄化槽専用放流ポンプ PRA型・PRW型 鶴見製作所浄化槽専用放流ポンプ PRA型・PRW型鶴見製作所
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
浄化槽専用の放流ポンプです。筒形フロートスイッチを導入、フロート位置設定が不要で省スペース化を実現。塩素剤投入による塩素ガス腐食を考慮し、耐塩素仕様のキャブタイヤケーブルを採用。
質量(kg)5種類乾式水中形誘導電動機極数2極ケーブル長(m)10絶縁種別E種材質(フレーム)SUS304保護装置(内蔵)ミニチュアプロテクタ始動方式コンデンサ運転材質(ケーブル)VCT心数×断面積(mm2)3×0.75潤滑油タービン油VG32構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)樹脂(ガラス繊維入り)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(メカニカルシール)SiC液温(℃)0~40関連資料(0.36MB)配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ
汚物用水中ハイスピンポンプ PRO型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ PRO型鶴見製作所
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
水中の異物も排出する強力形。フロートで自動運転が可能、波立ちや汚物による誤動作を防ぎます。厨房雑排水の排水に。下部ポンプケーシングがリバーシブル構造のため、使用目的に合わせて組替え可能です。下部ポンプケーシングを裏がえして使用することにより、最大揚水高さを250Wのもので7m(標準仕様)を9m(リバーシブル仕様)に、400Wのもので、9m(標準仕様)を10.5m(リバーシブル仕様)に高められます。※その場合、異物通過径は各出力とも23.5mmが8mmになります。モータ保護装置を装備しております。何らかの原因でモータ巻線が異常に発熱したり過電流が流れたりした場合、内蔵されたモータ保護装置がそれを感知して電気回路を自動的に遮断し、モータを保護します。
用途浄化槽の原水移送用。汚物槽排水・厨房排水用。一般雑排水の排水用。寸法(mm)幅245×奥行182×高さ371質量(kg)8.1異物通過径(Φmm)標準仕様(汚物用)23.5、リバーシブル仕様(雑排水用)8残水位(mm)105運転可能最低水位(mm)105
漏斗 大型特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら