14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 鶴見製作所 動画あり
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所 動画あり
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

接液金属部は錆に強いステンレス材を使用しており、錆を避けたいニーズに対応しております。軽量コンパクト設計で、持ち運びに便利です。食品工業などでも使用されている流動パラフィン油を潤滑油に採用しております。
用途ピット・受給水槽の排水用。食品・薬品工場の排水用。錆を避けたい用途での排水用。一般的排水用。 付属品キャブタイヤケーブル1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)1式、ねじ込みホースカップリング1個 材質ポンプケーシング:合成ゴム(上部)/SCS13(下部) 極数2極 材質(フレーム)SUS304 材質(ケーブル)VCT 異物通過径(mm)6 耐熱クラスE種 潤滑油流動パラフィンVG32 構造(羽根車)ハイスピン 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り) 材質(主軸)SUS304 材質(軸封)SiC 材質(軸受)密封玉軸受 関連資料(0.35MB) 配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付) モータ種類乾式水中形誘導電動機
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

凸部のないシンプルなスタイルの全面水路円筒形を採用。 上吐出し構造により渇水運転でのモータ冷却効果が高く、ディープウエル専用機に適しています。 吐出し口はセンターフランジ構造を採用、配管接続の状態で重心ぶれをおこしません。 ホース配管用としてホースカップリングの取り付けも可能です。
用途各種工事のディープウエル工法による排水用、加圧中継用、各種工事の揚・排水用 材質キャブタイヤケーブル:2PNCT・F、【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)・SCS13、ケーシング:FC200・FCD450・FCD700、マウスリング:高クロム鋳鉄(HiCrFC)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モーター】フレーム:FC200/FC250、主軸:SUS420J2(接液部)(3~5.5kW・37kW・45kW)/SUS420J2(7.5~30kW・55kW以上) 極数2極 構造羽根車:オープン・クローズ、軸封:ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、軸受:玉軸受・ころ軸受 異物通過径(Φmm)8.5 始動方式じか入 耐熱クラスB種 内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ 潤滑油タービン油VG32 液温(℃)0~40 配管接続方式JIS10Kフランジ・JIS20Kフランジ・特殊フランジ モータ種類乾式水中形誘導電動機
1台
369,800 税込406,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汚水用水中渦巻きポンプ (バンクスシリーズ) PSF型 鶴見製作所 動画あり
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。特性の優れたクローズ形羽根車を装備し、このクラスの中では、高い揚程が得られます。
用途各種水処理プラントの消泡・排水用。各種産業における汚水の排水用。雨水・湧水の排水用。
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

凸部のないシンプルなスタイルの全面水路円筒形を採用。 上吐出し構造により渇水運転でのモータ冷却効果が高く、ディープウエル専用機種に適しています。 吐出し口はセンターフランジ構造を採用、配管接続の状態で重心ぶれをおこしません。 ホース配管用としてホースカップリングの取り付けも可能です。 羽根車は二段構造で強力な揚送を可能にした高揚程仕様です。 流電陽極を標準装備しています。(3kWを除く)
用途各種工事のディープウエル工法による排水用、加圧中継用、各種工事の揚・排水用 付属品キャブタイヤケーブル×1、吐出し管(JIS10Kフランジ仕様)×1 材質キャブタイヤケーブル:2PNCT・F、【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC)、ケーシング:FC200・FCD450、マウスリング:高クロム鋳鉄(HiCrFC)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モーター】フレーム:FC200、主軸:SUS420J2(接液部) 極数2極 構造羽根車:オープン・クローズ、軸封:ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、軸受:密封玉軸受 始動方式じか入 耐熱クラスB種・F種 内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ 潤滑油タービン油VG32 キャブタイヤケーブル(m)15 液温(℃)0~40 関連資料(0.47MB) 配管接続方式JIS10Kフランジ モータ種類乾式水中形誘導電動機
1台
529,800 税込582,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PUT型 鶴見製作所 動画あり
・ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
用途汚水排水用、雑排水の排水用
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

浄化槽専用放流ポンプ PRA型・PRW型 鶴見製作所 動画あり
浄化槽専用の放流ポンプです。筒形フロートスイッチを導入、フロート位置設定が不要で省スペース化を実現。塩素剤投入による塩素ガス腐食を考慮し、耐塩素仕様のキャブタイヤケーブルを採用。
質量(kg)5 種類乾式水中形誘導電動機 極数2極 ケーブル長(m)10 絶縁種別E種 材質(フレーム)SUS304 保護装置(内蔵)ミニチュアプロテクタ 始動方式コンデンサ運転 材質(ケーブル)VCT 心数×断面積(mm2)3×0.75 潤滑油タービン油VG32 構造(羽根車)ハイスピン 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 材質(ケーシング)樹脂(ガラス繊維入り) 材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り) 材質(主軸)SUS403 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)(メカニカルシール)SiC 液温(℃)0~40 関連資料(0.36MB) 配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床置式仕様としています。モータ保護装置付きで焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
用途クーリングタワー循環用。循環用。 極数2極 形式全閉外扇屋外形 保護装置プロテクタ(内蔵) 取扱液工業用水、農業用水 構造(羽根車)クローズ 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)FC180 構造(軸受)密封玉軸受 許容押込圧力(MPa)0.1 配管接続方式特殊フランジ
1台
72,980 税込80,278
6日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

特殊羽根車の採用で汚泥(スラリー)のつまりを解消。 汚泥槽からの濃縮汚泥の引抜きに威力を発揮。 もちろん各槽から汚泥槽への移送にも適しています。 多少の固形物(10-30mm程度)は、通過します。 高真空(-93.3kPa{-700mmHg}以上)を実現。 優れた汚泥引抜き性能を発揮します。 メンテナンス性を考慮した親切設計。 配管をはずすことなく、分解・点検ができます。
用途環境、水処理プラント、その他汚泥一般引抜用 材質羽根車:FC200、ケーシング:FC200、主軸:SUS316、軸封(メカニカルシール):SiC 極数4極 形式全閉外扇屋外形 構造羽根車:特殊羽根車、軸封:ダブルメカニカルシール、軸受:密封玉軸受 設置場所屋内外 許容押込圧力(MPa)0.29 液温(℃)0~60 モータ種類汎用横形 接続配管JIS10Kフランジ、ワンタッチ式カムロック継手(可搬式)
1台ほか
569,800 税込626,780
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。 種類冷温水循環ポンプ 極数2極 形式全閉外扇屋外形 保護装置プロテクタ(内蔵) 取扱液工業用水、農業用水 構造(羽根車)クローズ 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z) 材質(主軸)SUS430(接液部) 構造(軸受)密封玉軸受 許容押込圧力(MPa)0.1 液温(℃)0~90 配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
1台
60,980 税込67,078
6日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。 種類冷温水循環ポンプ 極数2極 形式全閉外扇屋外形 保護装置プロテクタ(内蔵) 取扱液工業用水、農業用水 構造(羽根車)クローズ 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z) 材質(主軸)SUS430(接液部) 構造(軸受)密封玉軸受 許容押込圧力(MPa)0.1 液温(℃)0~90 配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ BN型 鶴見製作所 動画あり
スマッシュ機構により、高効率と異物通過性の両立を実現。通過性を確保しながら、ポンプ性能の向上と省エネに貢献します。また、ポンプの閉塞リスクを大幅に低減させました。そのため、SDGsの観点からも、二酸化炭素の排出量の削減や、省エネ、維持管理の省人化なども提案できる製品です。
用途合併処理・産業排水処理プラントの処理工程用。下水処理・し尿処理プラント、各種工場・建築設備の汚水・汚物排水用。 電圧(V)三相200 使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。セミオープン羽根車を装備し、少々の異物を含む汚水の排水にも適しています。無給油密封玉軸受を採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。
用途一般揚水用。工業用水の送・配水用。食品・化学・鉱山の揚・排水用。 付属品共通ベース×1個、相フランジ(ボルト・パッキン付)×1式、ストレーナか1個、カップリング×1式、カップリングカバー×1式、呼び水栓×1個 種類うず巻ポンプ 極数4 モーター汎用横形 取扱液工業用水、河川水・農業用水 液温範囲(℃)0~40 構造(羽根車)オープン 構造(軸封)グランドパッキン 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 材質(主軸)SUS403 構造(軸受)密封玉軸受 配管接続方式JIS10K薄型フランジ
1台
86,980 税込95,678
15日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)