カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
絞り込み
ブランド
  • 鶴見製作所
  • モノタロウ(21)
  • SMC(32,204)
  • メディアカバーマーケット(8,003)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2,991)
  • 三木プーリ(2,798)
  • 黒田精工(1,514)
  • Panasonic(パナソニック)(1,472)
  • 三菱ふそう(1,317)
  • ホンダ(1,131)
  • RS PRO(1,085)
  • HARLEY-DAVIDSON(1,078)
  • IKO(日本トムソン)(999)
  • KTM(981)
  • イトーキ(823)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(747)
  • コガネイ(641)
  • 三菱マテリアル(624)
  • 東芝ライテック(533)
  • BMW(520)
  • WIDIA(518)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LS」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水位計変換器 MLA型 鶴見製作所水位計変換器 MLA型鶴見製作所
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
投げ込み式水位計 MLS型とセットで使用する、水位計変換器です。
用途水位管理・測定用。関連資料外形寸法図(0.02MB) 仕様書(0.03MB) 接続図(0.03MB)
投げ込み式水位計 MLS型 鶴見製作所投げ込み式水位計 MLS型鶴見製作所
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
コンパクトな形状で、マンホールなどスペースの狭い場所への設置が可能。ポンプピット内で作業せずとも、簡単に運転水位が変更できます。圧力検出に差動トランス方式を採用しているため、外来ノイズ・耐雷性(耐サージ)に強い水位計です。機械的衝撃にも極めて強い水位計です。
用途水位管理・測定用。関連資料外形寸法図(0.02MB) 仕様書(0.03MB) 接続図(0.03MB)
残水吸排水用スイープポンプ LSP型用 特別付属品 吸込パイプ/吸込口セット 鶴見製作所残水吸排水用スイープポンプ LSP型用 特別付属品 吸込パイプ/吸込口セット鶴見製作所
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
LSP1.4S用の特別付属品です(非自動形のみ対応)。ご使用される際にはポンプ本体(LSP1.4S・別売)と合わせてご使用ください。
用途(LSP1.4Sの使用用途)各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。工場の設備排水用。受水槽やタンクの残水排水用。関連資料図面(0.03MB)
投げ込み式水位センサ(ステンレスケース) WLS型 鶴見製作所投げ込み式水位センサ(ステンレスケース) WLS型鶴見製作所
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
汚水の水位測定に適しています。 雷などによる誘導電流に対応して、耐雷機能(±10kV)と強化したタイプです。 誤動作など従来の水位計におけるさまざまな問題点をクリア。 次代の水処理に求められる高度な水位管理に対応する水位センサです。
用途FRP浄化槽や小規模合併浄化槽における水位管理・測定、汚水処理施設における水位管理・測定および一般水位測定仕様【耐雷サージ】±10kV付属品チェーン4m×Φ3mm(SUS304)(端末にシャックル付)材質水位計本体部:SUS304(保護筒:樹脂)質量(kg)約1.5(水位センサー本体部)使用温度範囲(℃)-5~50(凍結不可)検出方式拡散型半導体式測定精度非直線性誤差:±1.0%F.S.、温度影響:±0.1%F.S./℃測定範囲(m)0~2(水位)負荷抵抗MAX395Ω/DC24V時(許容)ケーブルPVC 2C×0.5mm2+シールド線+中空チューブ10/20/30/40m(外径12mm)出力信号DC4~20mA関連資料外形寸法図(0.02MB) 仕様書(0.03MB) 接続図(0.03MB) (0.29MB)
LSR2.4S用 羽根車 鶴見製作所LSR2.4S用 羽根車鶴見製作所
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
LSR2.4Sに使用する羽根車です。一部他機種にて兼用で使用可能です。
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSCE型 鶴見製作所低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSCE型鶴見製作所
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSRE型 鶴見製作所低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSRE型鶴見製作所
66,980税込73,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。残水位(mm)10
残水吸排水用スイープポンプ LSPE型 鶴見製作所残水吸排水用スイープポンプ LSPE型鶴見製作所
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、摩耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。新サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・封水抜けを防止します。主要部材質にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具つきホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し電極が水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途工場の設備排水用。受水槽やタンクの残水排水用。関連資料(0.5MB)
海水用水中横型チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TMLS型 鶴見製作所海水用水中横型チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TMLS型鶴見製作所
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
横型水中ポンプですので、浅い水位での使用や狭所での設置が可能です。 小型軽量(6.3kg)で、可搬時に便利なハンドル付。 潤滑油は流動パラフィンを採用。 接液金属部はチタンを使用。 取り外し可能なストレーナを標準で同梱。
用途養殖場の生簀の取水移送用、海水の排水用、海水の循環用異物通過径(Φmm)10関連資料(0.3MB)
雑排水用水中横型ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PLS型 鶴見製作所雑排水用水中横型ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PLS型鶴見製作所
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
横置き設置専用の横型水中ポンプですので、浅い水位での使用や狭所での設置が可能です。 小型軽量(6.7kg)で、可搬時に便利なハンドル付。 潤滑油は流動パラフィンを採用。 接液金属部は錆に強いステンレス材を使用。 取り外し可能なストレーナを標準で同梱。
用途汚水排水、雑排水排水異物通過径(Φmm)10
残水吸排水用スイープポンプ LSP型 鶴見製作所残水吸排水用スイープポンプ LSP型鶴見製作所
82,900税込91,190
1台
当日出荷から3日以内出荷
ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、磨耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。芯サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・排水抜けを防止します。主要部分にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具付ホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。
用途各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。工場の設備排水用。受水層やタンクの残水排水用。付属品キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグつき)×1本、吸込ホース(金具付5m)×1本、スイーパー用吸込アタッチメント×1個、吐出し口用ユニオンカップリング×1個質量(kg)12.5極数2使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)5モーター乾式水中形誘導電動機関連資料(0.5MB)
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型 鶴見製作所低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型鶴見製作所(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSC型 鶴見製作所低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSC型鶴見製作所(9件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら