4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。
用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル 関連資料(6.32MB)
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 動画あり
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータシリーズ。全型式移動形で豊富なバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。タンク付きタイプは耐食性・耐久性にすぐれた給水タンクが付いています。高所揚水兼用タイプ(HPJ-550/780TW型)は上層階への送水を高圧の水流でスムーズに供給します。ジャンクションバルブ(特別付属品・別売)の装着で揚水用と洗浄用の使い分けができます。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

HPJ-5HE-1 高圧洗浄機(エンジン駆動・温水タイプ) HPJ型 鶴見製作所 動画あり
強力パワーの温水噴射。エンジン駆動のため、電源のないところでも温水洗浄が可能です。温度調節ダイヤルで、温水温度30℃~80℃に調節可能。 寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)。 軽量コンパクトで使いやすく、大形車輪の採用で移動性がスムーズです。前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。 給湯蛇口が標準装備されています。
用途食品・生鮮関係の容器洗浄用。土木建築工事、建設機械、農業機械、産業機械、自動車などの洗浄剥離用。農業具、漁業具、食品機械、機械部品などの洗浄用。その他、給湯用。 付属品ジュニアジェットガン(JJG100-30)、吐水ホース(3/8”×20m)、不凍液タンク(4L)、温水取り出し蛇口(1/2") 構造三連プランジャポンプ 吐出量(L/min)13.5 関連資料(1.18MB) 圧力(MPa)9.8
1台
1,198,000 税込1,317,800
91日以内出荷

高圧洗浄機 (モータ駆動・温水タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 動画あり
強力パワーの温水噴射。三相200Vで動く温水タイプの洗浄機です。温度調節ダイヤルで、温水温度30℃~80℃に調節可能。 寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)。 軽量コンパクトで使いやすく、大形車輪の採用で移動性がスムーズです。前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。 給湯蛇口が標準装備されています。(HPJ-110HCを除く)
用途食品・生鮮関係の容器洗浄用、土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他給湯用 極数4極 電圧(V)三相200
1台
479,800 税込527,780
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)