カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- 鶴見製作所
- SMC(36)
- 渡辺電機工業(6)
- 象印マホービン(3)
- 東亜DKK(3)
- KSフィルター(3)
- レヂトン(2)
- ハゼット(2)
- 外山電気(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- スーパーツール(1)
- TRUSCO(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- TOTO(1)
- Kawasaki(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(1)
- 堺電業(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- ブランドをもっと見る
「tz22」の検索結果
特価

一般工事排水用水中ポンプ KTZ型
鶴見製作所¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。用途土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。一般的揚水、排水用。付属品キャブタイヤケーブル 1本、ホースカップリング 1個極数2極接続ホースカップリング保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵始動方式じか入耐熱クラスF種潤滑油タービン油 VG32構造(羽根車)オープン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)高クロム鋳鉄(HiCrFC)構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシール)材質(サクションカバー)FCD500キャブタイヤケーブル(m)8液温(℃)0~40モータ種類乾式水中形誘導電動機
一般揚水用水中タービンポンプ NT型
鶴見製作所¥489,800~税込¥538,780~1台61日以内出荷下吸い込みタイプで、水槽低部の水まで揚水され、水槽の容積を有効活用できます。NT3型は、特に大水量仕様としています。コンパクトなモータの採用により、狭い場所での設置も容易です。高効率設計ですから、小電力で大きな水量を揚水できます。水中式ですから作動音も低く、また地上部を有効利用できます。豊富なパワー・バリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。用途工業、農業の給水用。融雪、噴水用。中継加圧用。農業、畑地水田のかんがい用。電圧(V)三相200始動方式じか入取扱液工業用水・農業用水(0~40℃)