3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抱っこしながら片手で広げて敷けます。水に溶けないのでオシッコ・汗にも強いです。引っ張りに強いラミネートシート、やさしい肌触りのエンボス加工仕上げとなっております。裏表がわかる印刷が入っております。施設の設備が汚れにくく、メンテナンスの手間を軽減します。(おむつ交換台の場合)ベルトが邪魔にならない大きさです。
用途トイレの中でおむつや靴、手荷物などの下に敷くと汚れが付かず、便利に使用できます。また哺乳瓶やマスク、おもちゃ置きとしても活用でき、エプロン・ランチョンマットとしても利用できます。 質量(kg)1袋当たり:0.33 材質(本体)ラミネート紙(パルプ、ポリエチレン) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1袋当たり:420×35×283※空気の入れ方により異なります
1セット(10袋×70枚)
11,200 税込12,320
3日以内出荷

抱っこしながら片手で広げて敷けます。水に溶けないのでオシッコ・汗にも強いです。引っ張りに強いラミネートシート、やさしい肌触りのエンボス加工仕上げとなっております。裏表がわかる印刷が入っております。施設の設備が汚れにくく、メンテナンスの手間を軽減します。(おむつ交換台の場合)ベルトが邪魔にならない大きさです。
用途トイレの中でおむつや靴、手荷物などの下に敷くと汚れが付かず、便利に使用できます。また哺乳瓶やマスク、おもちゃ置きとしても活用でき、エプロン・ランチョンマットとしても利用できます。 質量(kg)1袋当たり:0.33 材質(本体)ラミネート紙(パルプ、ポリエチレン) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1袋当たり:420×35×283※空気の入れ方により異なります
1セット(40袋×70枚)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

お子さまの乗せ降ろしなど、沐浴の作業性を考慮し設定したカウンター高850mm。。24ヵ月児まで使用できる広々シンク。。しっかりつかまれるハンドルグリップ。。必要な長さで使用できる収納ホース。。サーモスタット付水栓金具。。保育室やさまざまな施設にあわせやすいサイズとカラーリング。。高さ300mm(シンク底面から600mm)のサイド・バックパネルで安心ガード。壁への水はねの心配もありません。。シンク底面には滑り止めエンボス付き。。。※給湯、給水、排水工事が必要です。。。MU31と一緒に「Combi エンジェルKおむつ交換台」を併設すると便利です。。おむつ交換台の上に敷けて、水に溶けず、引っ張りにも強い「Combi 直接触れない ペーパーシート」を別途ご用意しています。
材質キャビネット本体・扉/化粧合板(ポリエステル)・カウンタートップ/FRP 質量(kg)44 ライトベージュ 外形寸法(mm)W1,040×D615×H1,150 深さ(mm)浴槽:229(最大) 対象使用対象月齢:生後0ヵ月~2才(24ヵ月)まで
1個
569,800 税込626,780
5日以内出荷

関連カテゴリ