5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚ずつ片手で引き出せる形状です。お子様が触っても安心な角のないデザインです。いたずら防止のふたロック付き。2つ折りペーパーシート5袋付属。衛生陶器や内装とコーディネートしやすいクリアホワイト色。4か国表記(日・英・中・韓)。壁を傷めず両面テープ設置可能です(壁の種類によります)。
用途ペーパーシートPS12シリーズ専用のホルダーです。取り出しがより簡単になります。 質量(kg)0.8(1個当たり) クリアホワイト 材質(本体)ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)418×60×294(1個当たり) 関連資料(0.12MB) (2.65MB) 取扱説明書(3.3MB)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

強力消臭剤5個・ポリ袋1箱入り。。ティッシュペーパーとポリ袋のディスペンサー付き。。奥行き235mmのスリムなサイズで紙おむつ約30個が入る大容量。。いたずらを防止するラッチ式(掛金)ロック機能付き。。
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂 質量(kg)16.7 クリアホワイト 外形寸法(mm)W400×D235×H1,258
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

収納時の奥行きわずか98mm(使用時280mm)。。お子さまが座りやすく抜け出しにくい独自の形状。。交換可能な衝撃防止背クッション。。コーナーと平面に設置可能(Combi コーナー金具W31別売)。。環境に配慮(主要素材はリサイクル可能)。。ガードステッカーには点字表記。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂背クッション/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー 寸法(mm)(閉時)W286×D98×H676、(開時)W286×D280×H676 質量(kg)4.6 クリアホワイト
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷

収納時の奥行きわずか98mm(使用時280mm)。。お子さまが座りやすく抜け出しにくい独自の形状。。交換可能な衝撃防止背クッション。。メーカー旧製品「ベビ ーキープE-FL」と床アンカー位置が同じなので差し替えが可能(平面設置の場合)。。コーナーと平面に設置可能(Combi コーナー金具F31別売)。。環境に配慮(主要素材はリサイクル可能)。。ガードステッカーには点字表記。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂背クッション/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー 寸法(mm)(閉時)W286×D98×H1,150、(開時)W286×D280×H1,150 質量(kg)7.5 クリアホワイト 対象使用対象月齢:生後5か月~2才半(30か月)まで
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

可動部がない固定式。。お子さまが座りやすく抜け出しにくい独自の形状。。ガード部分は正面から取りはずし可能(緊急対応時など)。。交換可能な衝撃防止背クッション。。メーカー旧製品(ベビーキープ類全般)と床アンカー位置が同じなので差し替えが可能(平面設置の場合)。。コーナーと平面に設置可能(Combi コーナー金具F31別売)。。環境に配慮(主要素材はリサイクル可能)。。ガードステッカーには点字表記。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂・張り材/ウレタンレザー・座クッション/合成ゴム背クッション/ウレタンフォーム 質量(kg)6.5 クリアホワイト 外形寸法(mm)W315×D280×H1,150 対象使用対象月齢:生後5か月~2才半(30か月)まで
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷