「漏電ブレーカー 1.5kw」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ベビー休憩室にマッチしやすいホワイト色に統一。。1.5kwステップボイル方式で70℃以上の連続給湯が可能。。給水、排水ができ、お湯切れの心配がない。。ミルクの量が良く見え、ヤケドを防止する透明カバー。。間接排水金具セット付き。。中空糸膜による高性能浄水器付き。。4ヵ国語表記( 日・英・中・韓)。。。※給水(上水道)、排水が必要です。。間接排水金具セット付きです。。※温水器電源/定格消費電力 単相100V/1.5kw 規定電圧(100V)の±10%以内でご使用ください。。電源コンセントは定格20A 125V 2極(接地形)が必要です。。周辺機器とは別系統の漏電ブレーカー(感度電流30mA以下、動作時間0.1秒)を電源一次側に必ず取り付けてください。。電源コード長さは1.5mです。。※2017年8月頃より電源コンセントの形状を変更しています。。特にお買い替えの際はご注意ください。。詳しくは施工説明書をご覧ください。
材質キャビネット本体/化粧繊維板(低圧メラミン)・カウンタートップ・扉/化粧合板(高圧メラミン)・温水器表面材/鋼(防錆処理)、ABS樹脂温水器湯槽/ステンレス鋼浄水器本体/ステンレス鋼
質量(kg)67(運転時:81)
色ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×619×1398
ベビー休憩室にマッチしやすいホワイト色に統一。。CH22-1(浄水器なし)は Combi浄水器セットCH22WPをつける事で単独設置が可能 (別途シンク併設にて)。。1.5kwステップボイル方式で70℃以上の連続給湯が可能。。給水、排水ができ、お湯切れの心配がない。。ミルクの量が良く見え、ヤケドを防止する透明カバー。。4ヵ国語表記( 日・英・中・韓)。。。※給水(上水道)、排水(直接・間接各1口)が必要です。。間接排水口はブローキャッチャーなどの排水器具は適合しません。。※温水器電源/定格消費電力 単相 100V/1.5kw 規定電圧(100V)の±10%以内でご使用ください。。電源コンセントは定格20A 125V 2極(接地形)が必要です。。周辺機器とは別系統の漏電ブレーカー(感度電流30mA以下、動 作 時間0.1秒)を電源一次側に必ず取り付けてください。。電源コード長さは1.5mです。。※2017年8月頃より電源コンセントの形状を変更しています。。特にお買い替えの際はご注意ください。詳しくは施工説明書をご覧ください。
色ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×527×1398
1個
¥509,800
税込¥560,780
5日以内出荷
関連キーワード