SANKOSHA(サンコーシャ)
SANKOSHA(サンコーシャ)のページです。SANKOSHA(サンコーシャ)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、その他などの商品を提供しています。現在138件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 サンコーシヤ |
|---|
| 所在地 | 〒141-0032 東京都品川区大崎4丁目3番8号 |
|---|
共用工具(S)SANKOSHA(サンコーシャ)当日出荷
仕様●適合導体径:0.40~0.90mm●0.70~1.90mm
試験コードSANKOSHA(サンコーシャ)当日出荷
LAN用SPDSANKOSHA(サンコーシャ)当日出荷から3日以内出荷
同軸用保安器SANKOSHA(サンコーシャ)当日出荷から6日以内出荷
示名条片蝶番タイプSANKOSHA(サンコーシャ)当日出荷から5日以内出荷
クローネ端子に取り付ける示名条片
電源回路用SPD FV形SANKOSHA(サンコーシャ)当日出荷から6日以内出荷
使用温湿度範囲-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと)表示機能有(劣化時:ヒューズ断)公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20適用電線断面積(mm2)3.5~14(M5用圧着端子推奨、AWG12~6)[端子部]出力機能(劣化接点)無
端子板・付属SANKOSHA(サンコーシャ)翌日出荷から5日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)50以上(直流500Vメガーにて/端子間・端子-接地間)耐電圧(V/min)交流350(端子間・端子-接地間)適合芯線サイズ(mm2)0.5~2
10対切分標準PFモジュールSANKOSHA(サンコーシャ)当日出荷から3日以内出荷
使用場所屋内使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ)絶縁抵抗(MΩ)50000以上(DC500V)耐電圧(kV)AC2/1分間(絶縁破壊がないこと/端子間・端子-アース間)接触抵抗(mΩ)10以下/ケーブル側-アース側(導体抵抗含む)質量(g)約60仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本
UリンクSANKOSHA(サンコーシャ)3日以内出荷から6日以内出荷
切断プラグ1対SANKOSHA(サンコーシャ)翌々日出荷から4日以内出荷
端子板・付属SANKOSHA(サンコーシャ)5日以内出荷から36日以内出荷
8対切分標準PFモジュールSANKOSHA(サンコーシャ)5日以内出荷
使用場所屋内使用温湿度範囲-20~80℃、90%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-40~90℃、90%以下(結露のないこと)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6導体外径(Φmm)1本接続:0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、2本接続:0.4~0.65(単線のみ)仕様●接続線数:最大2本(ケーブル側/ジャンパ側)被覆外径(mm)Φ0.7~1.6(1本接続/2本接続)
LAN-WPB1-P[LAN用SPD屋外ボックス]SANKOSHA(サンコーシャ)5日以内出荷
LAN-WPB1-Pは、SPDを屋外に設置する際の防水対応ボックスです。LAN用SPDおよび同軸用SPDを1つ収納することができ、SPDを雨風から守ることができます。
SMAER SPD用モニタSANKOSHA(サンコーシャ)6日以内出荷
本製品は、電流センサによって検出した雷サージ電流の検出時刻、ピーク電流値を内部の不揮発性メモリに保存およびTFTカラー液晶画面に文字情報として表示し、Smart SPDセンサとRS-485インターフェイスを通じて通信し、Smart SPDセンサのIDと雷サージの大きさ(Small・Middle・Large)を取得してSmart SPDの状態(正常、交換推奨、劣化故障)を判定します。
また、本製品は、LAN(Ethernet)インターフェイスにて内部の不揮発性メモリに保存されたデータを遠隔装置に送信します。
取付DINレール(幅35mm)使用温度(℃)-20~+60保存湿度(%)90以下(結露の無いこと)保管温度(℃)-20~+60使用場所機器室および器具箱内使用環境湿度(%)90以下(結露のないこと)
電源回路用SPD MZE形SANKOSHA(サンコーシャ)6日以内出荷
使用温湿度範囲-20℃~70℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10適用電線断面積(mm2)2~5.5出力機能(劣化接点)無
電源回路用SPD MKY形SANKOSHA(サンコーシャ)当日出荷から6日以内出荷
使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
電源回路用SPD MKYS形SANKOSHA(サンコーシャ)当日出荷から6日以内出荷
寸法(mm)W50×D104.2×H65質量(g)200使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
電源回路用SPD AV-201形SANKOSHA(サンコーシャ)6日以内出荷から8日以内出荷
仕様●インパルス電流耐量:20kA(8/20μs)/3kA(10/200μs)寸法(mm)W84×D23×H64質量(g)約100最大使用回路電圧AC240Vrms、DC335V制限電圧(V)725以下(10/200μs、200A(10μs後))放電開始電圧(V)DC490±70(対地間電圧)、インパルス:1500以下(1.2/50μs、10kV印加)/800以下(10/200μs、3kV印加)