カテゴリ

  • 制御機器(68)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
絞り込み
ブランド
  • サンコーシャ
  • 音羽電機工業(118)
  • 日動工業(87)
  • フエニックス・コンタクト(55)
  • 川口電機製作所(55)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • 昭電(24)
  • MG(19)
  • エムティティ(12)
  • サンワサプライ(8)
  • 河村電器産業(8)
  • SIEMENS(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • 日辰電機製作所(7)
  • 岡谷電機産業(5)
  • テンパール工業(4)
  • RIDEZ(ライズ)(4)
  • BOURNS(4)
  • エナジーサポート(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「サージ プロテクタ」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源回路用SPD サンコーシャ電源回路用SPDサンコーシャ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
同軸用保安器 サンコーシャ同軸用保安器サンコーシャ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
電源回路用保安器 サンコーシャ電源回路用保安器サンコーシャ(2件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
SMAER SPD用モニタ サンコーシャSMAER SPD用モニタサンコーシャ
98,980税込108,878
1個
6日以内出荷
本製品は、電流センサによって検出した雷サージ電流の検出時刻、ピーク電流値を内部の不揮発性メモリに保存およびTFTカラー液晶画面に文字情報として表示し、Smart SPDセンサとRS-485インターフェイスを通じて通信し、Smart SPDセンサのIDと雷サージの大きさ(Small・Middle・Large)を取得してSmart SPDの状態(正常、交換推奨、劣化故障)を判定します。 また、本製品は、LAN(Ethernet)インターフェイスにて内部の不揮発性メモリに保存されたデータを遠隔装置に送信します。
取付DINレール(幅35mm)使用温度(℃)-20~+60保存湿度(%)90以下(結露の無いこと)保管温度(℃)-20~+60使用場所機器室および器具箱内使用環境湿度(%)90以下(結露のないこと)
電源回路用SPD SMART SPD サンコーシャ電源回路用SPD SMART SPDサンコーシャ(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
電源回路用SPD MZS形 サンコーシャ電源回路用SPD MZS形サンコーシャ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
電源回路用SPD MZSR形 サンコーシャ電源回路用SPD MZSR形サンコーシャ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から6日以内出荷
電源回路用SPD MZG-200 シリーズ サンコーシャ電源回路用SPD MZG-200 シリーズサンコーシャ
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
電源回路用SPD MZE形 サンコーシャ電源回路用SPD MZE形サンコーシャ
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
使用温湿度範囲-20℃~70℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10適用電線断面積(mm2)2~5.5出力機能(劣化接点)無
電源回路用SPD MZCR形 サンコーシャ電源回路用SPD MZCR形サンコーシャ
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
電源回路用SPD MZCRW-200形 サンコーシャ電源回路用SPD MZCRW-200形サンコーシャ
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
電源回路用SPD MKY形 サンコーシャ電源回路用SPD MKY形サンコーシャ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
電源回路用SPD MKYS形 サンコーシャ電源回路用SPD MKYS形サンコーシャ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法(mm)W50×D104.2×H65質量(g)200使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
電源回路用SPD FV形 サンコーシャ電源回路用SPD FV形サンコーシャ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
使用温湿度範囲-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと)表示機能有(劣化時:ヒューズ断)公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20適用電線断面積(mm2)3.5~14(M5用圧着端子推奨、AWG12~6)[端子部]出力機能(劣化接点)無
電源回路用SPD AV-201形 サンコーシャ電源回路用SPD AV-201形サンコーシャ
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
仕様●インパルス電流耐量:20kA(8/20μs)/3kA(10/200μs)寸法(mm)W84×D23×H64質量(g)約100最大使用回路電圧AC240Vrms、DC335V制限電圧(V)725以下(10/200μs、200A(10μs後))放電開始電圧(V)DC490±70(対地間電圧)、インパルス:1500以下(1.2/50μs、10kV印加)/800以下(10/200μs、3kV印加)
通信用SPD ZPW-NM形 サンコーシャ通信用SPD ZPW-NM形サンコーシャ
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
太陽光発電システム用SPD サンコーシャ太陽光発電システム用SPDサンコーシャ
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
接地間用SPD サンコーシャ接地間用SPDサンコーシャ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から61日以内出荷
航空障害灯 サンコーシャ航空障害灯サンコーシャ
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷
ZP形通信用SPD用テスター サンコーシャZP形通信用SPD用テスターサンコーシャ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合ZP形SPD機能劣化判定使用電池単3×2(付属しておりません)
通信用SPD ZP形 サンコーシャ通信用SPD ZP形サンコーシャ(2件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
通信用SPD SN形 サンコーシャ通信用SPD SN形サンコーシャ
8,698税込9,568
1個
当日出荷から46日以内出荷
用途RS-422回線用
通信用SPD SMART SPD サンコーシャ通信用SPD SMART SPDサンコーシャ
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷
通信用SPD CLP形 サンコーシャ通信用SPD CLP形サンコーシャ
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
基板実装用雷サージ防護部品 サンコーシャ基板実装用雷サージ防護部品サンコーシャ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
素子タイプなので、省スペースでの設置が可能。
静電容量3pF以下(1MHz)
Uリンク サンコーシャUリンクサンコーシャ
979税込1,077
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
LAN用SPD本体固定金具 サンコーシャLAN用SPD本体固定金具サンコーシャ
329税込362
1個
4日以内出荷
質量(g)約7
LAN用SPD サンコーシャLAN用SPDサンコーシャ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
切断プラグ1対 サンコーシャ切断プラグ1対サンコーシャ
179税込197
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
重要回線マーカー1芯用赤 サンコーシャ重要回線マーカー1芯用赤サンコーシャ
179税込197
1個
5日以内出荷
示名条片蝶番タイプ サンコーシャ示名条片蝶番タイプサンコーシャ
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
クローネ端子に取り付ける示名条片
示名条片巾狭タイプ サンコーシャ示名条片巾狭タイプサンコーシャ
789税込868
1個
5日以内出荷
クローネ端子に取り付ける示名条片
試験コード サンコーシャ試験コードサンコーシャ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
共用工具(S) サンコーシャ共用工具(S)サンコーシャ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様●適合導体径:0.40~0.90mm●0.70~1.90mm
モニターコード サンコーシャモニターコードサンコーシャ
5,398税込5,938
1個
当日出荷
端子板・付属 サンコーシャ端子板・付属サンコーシャ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
専用の木台と組み合わせると、公共建築工事標準図の「D形端子板」として使用できます。 両側がねじ端子のため、ねじで芯線の入れ替えができます。
端子構造両側ねじ/10列/2段材質(絶縁体)フェノール樹脂絶縁抵抗(MΩ)500以上(直流500Vにて/各端子間・全端子取付けねじ間)端子M3×6(ねじ端子)適合芯線サイズ(mm2)0.5~2質量(g)約180
端子板・付属 サンコーシャ端子板・付属サンコーシャ
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
端子板・付属 サンコーシャ端子板・付属サンコーシャ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
端子板・付属 サンコーシャ端子板・付属サンコーシャ
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
端子板・付属 サンコーシャ端子板・付属サンコーシャ
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)50以上(直流500Vメガーにて/端子間・端子-接地間)耐電圧(V/min)交流350(端子間・端子-接地間)適合芯線サイズ(mm2)0.5~2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら