寸法(mm)W50×D104.2×H65
質量(g)200
使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)
表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)
公称放電電流(8/20μs)(kA)10
最大放電電流(8/20μs)(kA)20
適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
使用温湿度範囲-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと)
表示機能有(劣化時:ヒューズ断)
公称放電電流(8/20μs)(kA)10
最大放電電流(8/20μs)(kA)20
適用電線断面積(mm2)3.5~14(M5用圧着端子推奨、AWG12~6)[端子部]
出力機能(劣化接点)無
使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)
表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)
適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
使用温湿度範囲-20℃~70℃、30~90%以下(結露の無いこと)
表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)
公称放電電流(8/20μs)(kA)5
最大放電電流(8/20μs)(kA)10
適用電線断面積(mm2)2~5.5
出力機能(劣化接点)無
仕様●インパルス電流耐量:20kA(8/20μs)/3kA(10/200μs)
寸法(mm)W84×D23×H64
質量(g)約100
最大使用回路電圧AC240Vrms、DC335V
制限電圧(V)725以下(10/200μs、200A(10μs後))
放電開始電圧(V)DC490±70(対地間電圧)、インパルス:1500以下(1.2/50μs、10kV印加)/800以下(10/200μs、3kV印加)
自動火災報知設備を雷サージから保護するユニット型通信用SPD
・P型受信機の伝送線(移報線・感知器線)
・R型受信機の伝送線
に使用します
1台で複数回線を保護できるから、導入コストを抑えられメンテナンスもしやすい
雷サージカウンタ付きなので、保護効果が見える
交換推奨表示がSPD劣化前の交換を教えてくるため、安全性が高い
警報接点つきなので、劣化を遠隔監視できてさらに安心
JIS カテゴリC2、カテゴリD1 対応
使用場所屋内
使用温湿度範囲-25~60℃/96%以下(結露のないこと)
保管温湿度範囲-25~60℃/96%以下(結露のないこと)
最大連続使用電圧(V)DC48
定格電流(A)DC1
動作電圧(V)74~90(対接地間、DC 1 mA)
直列抵抗/線(Ω)1以下(入出力間)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて/対接地間・試験用プラグ抜去時)
電圧防護レベル(V)500以下(対接地間、1.2/50 μs、10 kV)
質量(g)約200
仕様【インパルス耐久性(カテゴリ C2)/対接地間】8/20 μs/5 kA/10 回、【インパルス耐久性(カテゴリ D1)/対接地間】10/350 μs・2.5 kA・2 回、【インパルス電流耐量/対接地間】8/20 μs・5 kA、【劣化表示/本体表示部のLED点灯】緑色:正常 / 黄色:交換推奨 / 赤色:劣化(要交換)
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
本製品は、電流センサによって検出した雷サージ電流の検出時刻、ピーク電流値を内部の不揮発性メモリに保存およびTFTカラー液晶画面に文字情報として表示し、Smart SPDセンサとRS-485インターフェイスを通じて通信し、Smart SPDセンサのIDと雷サージの大きさ(Small・Middle・Large)を取得してSmart SPDの状態(正常、交換推奨、劣化故障)を判定します。
また、本製品は、LAN(Ethernet)インターフェイスにて内部の不揮発性メモリに保存されたデータを遠隔装置に送信します。
取付DINレール(幅35mm)
使用温度(℃)-20~+60
保存湿度(%)90以下(結露の無いこと)
保管温度(℃)-20~+60
使用場所機器室および器具箱内
使用環境湿度(%)90以下(結露のないこと)
1個
¥98,980
税込¥108,878
6日以内出荷
通信ケーブル20芯の接続に用いるクイッククリップ方式の端子板
MDF・IDFなどの中継端子板として使用できます
クローネ端子として親しまれている LSA-PLUS ブランド品です
プロファイルフレームに装着できます
専用のSPDまたはアレスタマガジンを使用すれば、雷サージから回線を保護できます
使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)
絶縁被覆外径(Φmm)【ケーブル側】1.65~1.9、【ジャンパ側】0.7~1.5
導体外径(Φmm)【ケーブル側】0.65~0.9、【ジャンパ側】0.4~0.8
仕様【接続線数/ケーブル側】最大1本、【接続線数/ジャンパ側】最大2本
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
関連キーワード