1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリント基板実装形のロータリーデジタルコードスイッチで、先のディスクナイフバイト接触方式の実績を基本にナイフエッジ・ハイプレッシャー接触方式とスチールボールによる接点切換方式によって接触の安定と長寿命の構造を実現しました。回転のスムーズさと洗浄を考慮し完全密閉されたこのロータリーデジタルコードスイッチは数値直続でコード出力を得ることが出来ます。
仕様(ステップ)10ポジション 使用温度範囲(℃)-30~+85 定格0.4VA AC・DC20V MAX 端子形状面実装 動作力98mN・m(最大) コードリアルコード 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)50以下 保存温度範囲(℃)-30~+85 電気的耐久性20000ステップ 絶縁耐圧AC300V 1 分間 操作部形状ドライバータイプ 操作位置タテ形
1個
599 税込659
当日出荷