1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wシリーズとして開発されたプリント基板実装のDIP形デジタル・アッテネーター (ATT) スイッチは、メーカー独自のナイフエッジ・ハイプレッシャー接触構造と抵抗ネットワークを一体にし超薄型にまとめた複合製品で、高精度と高信頼性を保証します。
使用温度範囲(℃)-30~+70 定格0.4VA AC・DC20V MAX 端子形状フロー実装 動作力4.9N(最大) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)50m以下 保存温度範囲(℃)-30~+70 電気的耐久性1000回 絶縁耐圧AC300V 1分間 操作部形状スライドタイプ インピーダンス(Ω)600
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ