2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
慶洋エンジニアリングミラー型ドライブレコーダー4ch
【後付け被せ型ミラーでは業界初!】画期的ミラー型ドライブレコーダー4ch 発売! 4つのカメラでお好みの画角範囲を調整、録画が可能!。デジタルミラー被せ型ドライブレコーダー4ch! 前方、後方、右方、左方と4つのカメラによる4方向の撮影で死角の軽減が可能。デジタルミラー側面カメラにより死角となりやすい両サイドの映像を録画します。 左右横からのトラブルをハッキリと録画する事ができ、傷害暴行行為等をしっかり記録します。前後左右4つのカメラが全て FULLHD200万画素の高画質を実現しデジタルミラー本体は9.16インチと大型。1920×1080Pの解像度で繊細な映像と見易い大型のモニターを採用、スイッチ切り替えによる映りの綺麗な光学式に変更も可能。デジタルミラーへの映像表示方法が4パターンで切り替え可能。パターン1:リアカメラ(デフォルト)。パターン2:フロントカメラ。パターン3:フロント/リア。パターン4:左右サイドカメラ。 デジタルミラー左右横に付いているはカメラの角度調整が可能。 プライバシーを配慮した左右方向へ56°の角度を調整した録画が可能。
付属品ミラー型ドライブレコーダー本体、フロントカメラ、フロントカメラ接続ケーブル(1.2m)、リアカメラ、リアカメラケーブル(9.0m)、マルチケーブル(1.66m)、GPS アンテナ( ケーブル長1.0m)、常時電源ケーブル(4.5m)、本体固定バンド2 種各2 個、microSDHCカード 64GB、SD カードアダプター、カメラ用両面テープ(予備)×2 枚、取扱説明書(保証書付) サイズ【ミラー本体及び左右付属カメラ】約315(W)×71(H)×23(D)mm、【カメラフロント、リア】約61(W)×43(H)×32(D)mm 質量(g)【ミラー本体及び左右付属カメラ】約400(microSDカード含まず)、【カメラフロント、リア】約各32(ケーブル含まず) 電源DC12V センサーGセンサー:有(OFF及び低・中・高3段階レベル調整) 録画時間常時録画1分、手動録画30秒(前5秒/後25秒)、衝撃検知録画30秒(前5秒/後25秒) 音声録音ON/OFF切り替え可能 記録画像サイズ録画:【ミラー本体及び左右付属カメラ】1920×1080P、【カメラフロント、リア】1920×1080P 動作温度(℃)【ミラー本体及び左右付属カメラ】-20~+65、【カメラフロント、リア】-20~+65 画面サイズ9.16インチディスプレイ メモリーカードmicroSDXCカード 64GB~128GB スピードCLASS10以上 フレームレート【ミラー本体及び左右付属カメラ】27.5fps、【カメラフロント、リア】27.5fps 画角本体記録:【ミラー本体及び左右付属カメラ】本体記録画角/水平112°垂直62°対角135°、レンズ画角/水平112°垂直62°対角135°、【カメラフロント、リア】最大記録画角:水平112°/垂直62°/対角135°、レンズ画角:水平112°/垂直62°/対角135° カメラ仕様カメラ(左・右)/センサー:CMOSセンサー200万画素 録画方式MP4(H.264)、ファイル:常時録画/手動録画/衝撃検知録画/駐車録画 GPSあり(別体)
1台
36,980 税込40,678
9日以内出荷

慶洋エンジニアリングデジタルミラー
ケーブル配線1本で、あなたの車のルームミラーがデジタル化!!。純正ミラーの上からバンドで固定する、後付けタイプのデジタルミラーです。車内後部に設置するリアカメラの映像を映し出すので、車内が満員でも、後部座席にお荷物が満載でも、お車後方の状況をしっかり確認でき、より快適な運転をサポートいたします。「すでにドライブレコーダーは設置済みだが、デジタルミラーを試してみたい」 というお客様に、おすすめの製品です。
付属品デジタルバックミラー本体、リアカメラ(ケーブル長0.5m)、シガー電源ケーブル(4.5m)、リアカメラケーブル(8.5m)、リアカメラ用両面テープ×1枚、本体固定ゴムバンド×1セット、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)【ミラー本体】約310【リアカメラ】約30 電源電圧DC12V(消費電流:550mA)/DC24V(消費電流:230mA) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ミラー本体】約257×72×20【リアカメラ】約55×42×36 センサー【リアカメラ】CMOSセンサー約200万画素 画面サイズ【ミラー本体】9.3インチタッチパネルディスプレイ F値【リアカメラ】2 フレームレート【リアカメラ】25fps 画角【リアカメラ】水平100° / 垂直53°/ 対角120° 動作温度範囲(℃)-20~65
1台
19,980 税込21,978
9日以内出荷