データ通信用USBポートに繋げてHDMI出力機器を接続するだけ。HDMI入力の無い車両でも、車両のデータ通信用USBポートに本器を繋ぎ、ファイヤースティックTV、DVDプレーヤー、地デジチューナー、ゲーム機のHDMI出力を本器に繋げて楽しむことができます。USB Type-A/Type-C に対応。USB変換(A⇒C)コネクタを付属しているのでどの車両にも接続可能。小型軽量で、バッテリーレス。置き場所に困らないコンパクト設計、バッテリーを搭載していないので車内でも安全安心に使用できます。地デジチューナーとのセット購入がおすすめです
仕様HDMI入力:Standard HDMI 1.4、2K(2560×1440)60Hz、1080P(1920×1080)60/50Hz、720P(1280×720)60/50Hz
付属品USB Type-AtoC 変換コネクタ、取扱説明書(保証書付き)
電源5V(USB)
本体質量(g)約45(ケーブル含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×58×14
メモリー128MB+16MB ROM
使用CPUDual-core 1.0GHz Arm Cortex-A7
適合車種有線Apple CarPlay対応のディスプレイオーディオ搭載車
OSLinux
Wi-Fi○(Only for update)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード