5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
慶洋エンジニアリングWi-Fiルーター
◎バッテリーレス耐熱性に優れています。本体が熱くならないので車載でも安心!。◎SIM契約・月額使用料不要!。◎初回10ギガ付き。USB電源接続で即開通!リチャージも簡単!。◎44g超軽量、コンパクトサイズ! 持ち運びもラクラクでキャンプやテレワークでも活躍!。◎大手キャリア対応で常に最適な環境を自動選択。移動中でも安心。◎日本製、嬉しい1年保証です。
用途サクッと使える車載対応Wi-FiルーターAN-S117 質量(g)44 電圧(V)消費:5(2A 以下) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:87×51×13 通信速度【データ】下り最大:150MB(DL) 上り最大:50MB
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

慶洋エンジニアリングAPPCAST
カーナビでYouTubeやNetflix等の動画が見られる。Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のAndroidアプリが楽しめる、Android12を搭載したAPPCAST(エーピーピーキャスト)です。渋滞でお子さまが飽きてしまったときに動画鑑賞をしたり、お気に入りの音楽を流したり、美味しいランチのお店を探してルート検索したり、APPCASTで車内のエンタメがぐっと広がります!
付属品USB接続ケーブル×2(ケーブル長:約30cm、Type-C to A/Type-C to C) ブラック・ゴールド 電源5(USB Type-C) 本体質量(g)約75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約97×13×60 メモリー4GB 使用CPU8Core(4Core〈2.0GHz〉+4Core〈1.8GHz〉) 適合車種有線Apple Car Play対応の純正ディスプレイオーディオ搭載車 OSAndroid12 無線2.4GHz/5GHz Bluetooth5 ストレージ64GB GPS内蔵 SDカード有(16~128GBまで対応、Class10)
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷

慶洋エンジニアリングAPPワイヤレス
APPワイヤレスの主な特徴。・Apple CarPlay の有線接続しか対応していない車にもワイヤレス接続が可能になります。・コンパクトなデザインで取付はUSB ケーブル接続のみとシンプルな設計。・簡単な初期設定後は、車のエンジン始動で自動的にスマートフォンとワイヤレス接続されますので、手動で接続する必要がありません。・スマートフォンとケーブル接続する必要がないので、スマートフォンの置き場所が限定されません。(※接続距離5mまで)
電源電圧5V 本体質量(g)約50(TBD) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×57×45(TBD) 使用CPUArm Cortex-A7 900MHz + RISCC-V core 600MHz 保存温度範囲(℃)-20~65 OSiOS/Android BluetoothBluetooth 5.0 動作温度範囲(℃)-20~60 無線LAN5.18GHz
1台
10,980 税込12,078
9日以内出荷

慶洋エンジニアリングAPPワイヤレス
APPワイヤレスの主な特徴。・Android Auto の有線接続しか対応していない車にもワイヤレス接続が可能になります。・コンパクトなデザインで取付はUSB ケーブル接続のみとシンプルな設計。・簡単な初期設定後は、車のエンジン始動で自動的にスマートフォンとワイヤレス接続されますので、手動で接続する必要がありません。・スマートフォンとケーブル接続する必要がないので、スマートフォンの置き場所が限定されません。(※接続距離5mまで)
電源電圧5V 本体質量(g)約50(TBD) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×57×45(TBD) 使用CPUArm Cortex-A7 900MHz + RISCC-V core 600MHz 保存温度範囲(℃)-20~65 OSiOS/Android BluetoothBluetooth 5.0 動作温度範囲(℃)-20~60 無線LAN5.18GHz
1台
10,980 税込12,078
9日以内出荷

慶洋エンジニアリングAPPCAST
カーナビや後部座席でもYouTubeやNetflix等の動画が見られる。Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のスマホアプリが楽しめる、Android12を搭載したAPPCASTⅡ(エーピーピーキャストツー)です。HDMI出力・入力ができるようになり、使い勝手の良いキーボード付きリモコンがセットになって更にグレードアップいたしました!
付属品USB接続ケーブル×2(ケーブル長:約30cm、Type-C to A/Type-C to C)、補助電源ケーブル、USB変換コネクタ、エアマウス、エアマウス充電用ケーブル、製品保証書、QRコード(取扱説明書データ) 電源5(USB Type-C) 本体質量(g)約90 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約107×13×60 メモリー4GB 使用CPU4Core(2.0GHz)+4Core(1.8GHz) 適合車種有線Apple Car Play対応の純正タッチパネル式ディスプレイオーディオ搭載車 OSAndroid12 無線2.4GHz/5GHz Bluetooth5 HDMI規格ミニHDMI、対応解像度(720p、1080P) ストレージ64GB GPS内蔵 SDカード有(16~128GBまで対応、Class10)
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷