「アピカ ファイル」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
便利なBOX入り。収納・保管に優れ、必要な時にサッと取り出せるBOXタイプ。高品質280GSMパイル織り。一般的なの薄い使い捨てタイプの生地とは異なり、しっかり厚みがあり、吸水性に優れた280GSMのマイクロファイバークロスを採用。一度拭き取っただけで、水滴や汚れをしっかりキャッチします。(GSMとは)。1平方メートル(1m×1m)あたり何グラムかを表した数字で、数字が大きいほど密度が高くボリューム感のあるタオルの意味となります。エッジレス&タグレス仕様。コーティング面やデリケートな素材にも安心して使用できる、エッジレス&タグレス仕様。キズ付きを気にせず、快適な作業を実現します。優れた吸水性とソフトな手触り。超微細繊維が、優れた吸水性とソフトな手触りを実現。湿気の多い環境でも、その性能を損なうことなく使用できます。
用途洗車、コーティング、窓ガラスの清掃など
材質ポリエステル80%、ポリアミド20%
寸法(mm)300×300
色ホワイト
箱寸法(mm)170×300×170
危険物の類別非危険物
生地目付GSM:280
1箱(30枚)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
関連キーワード