22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細身のステンレスブレード管洗浄ホース。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用。
用途屋内外パイプ内洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用 耐圧(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)7 ノズル外径(Φmm)8 穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔 接続1/4(2分)オスニップル付
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど 常用圧力(MPa)23 材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム ホース内径(Φmm)9.5 最小破壊圧力(MPa)70 補強層高抗張力鋼線 ホース外径(Φmm)15.6 危険物の類別非危険物 ねじサイズG3/8 スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所など 常用圧力(MPa)23 材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム ホース内径(Φmm)9.5 最小破壊圧力(MPa)70 補強層高抗張力鋼線 ホース外径(Φmm)15.6 危険物の類別非危険物 ねじサイズG3/8 スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど 常用圧力(MPa)23 材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム ホース内径(Φmm)6.3 最小破壊圧力(MPa)70 補強層高抗張力鋼線 ホース外径(Φmm)11.5 危険物の類別非危険物 ねじサイズG1/4 スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ワンタッチカプラーと接続金具ともステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
用途屋根・家屋・外壁洗浄など ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)15.6 常用圧力(MPa)23 最小破壊圧力(MPa)70 補強層ワイヤーブレード入り 適合メーカー精和産業・日本ワグナー・フルテックなど
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所など 常用圧力(MPa)23 材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム ホース内径(Φmm)6.3 最小破壊圧力(MPa)70 補強層高抗張力鋼線 ホース外径(Φmm)11.5 危険物の類別非危険物 ねじサイズG1/4 スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リール巻。3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース。ワイヤー補強業務用ホース
用途精和産業・フルテック・ワグナーなど互換対応品 使用空気圧力(MPa)21 ホース内径(Φmm)9.5 耐熱温度(℃)0~80 ホース外径(Φmm)15.6 質量(g/m)330
1本
54,980 税込60,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ネジ式カプラー真鍮製・取り付け金具ステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
用途ビルメンテナンス・家畜舎洗浄など ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)15.6 常用圧力(MPa)23 最小破壊圧力(MPa)70 補強層ワイヤーブレード入り 適合メーカー蔵王産業・スーパー工業・ホンダ・マキタなど
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。
用途ワンタッチカプラーやネジ式カプラーを再利用する場合の交換用ホース。 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)15.6 常用圧力(MPa)23 最小破壊圧力(MPa)70 補強層ワイヤーブレード入り 材質(金具)ステンレス 使用ホース3/8(3分)
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リール巻。3/8サイズ・1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース。ワイヤー補強業務用ホース
用途蔵王産業・スーパー工業・ホンダ互換対応品 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)15.6 使用空気圧力(MPa)23 耐熱温度(℃)0~80 質量(g/m)330
1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。 主に高圧洗浄機ホースに取付します。 ソケットは抜け防止ロックピン機能付き。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケルヒャー家庭用kシリーズK2.K3.K4.K5現行モデルに対応しています。 ゴムホースで重量感はありますがクセが無く取り扱いし易くなっています。
ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)11.5 常用圧力(MPa)23 最小破壊圧力(MPa)70 補強層ワイヤーブレード入り
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノズル一体式極細洗管ホース 家庭用ケルヒャーKシリーズガンに接続できるプロ用洗管ホースです。
ホース内径(Φmm)3.6 ホース外径(Φmm)6.1 耐圧力(MPa)15 適合機種メーカーケルヒャー ノズル外径(Φmm)8
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1分サイズ・ステンレス洗管ホース 中部高圧ホース 動画あり
1分サイズは最も細い洗管ホースになります
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 ホース外径(Φmm)6.1 耐圧力(MPa)15 付属品1/4(2分)ニップル ホース内径(Φmm)3.6
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトに設計されたノズル。 パイプ・配管洗浄で洗管ホースに取り付け。
ねじサイズ1/8ねじ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスブレードに重ねてナイロンを編み込んだ二重ブレード管洗浄ホース。。ステンレスの丈夫さと配管に優しいナイロン被膜を兼ねた洗管、パイプ洗浄ホースになります。。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用。ステンレスブレードの切れが予防でき安全に使用できます。
用途屋内外パイプ、排水管洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用 耐圧(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)8.4 ノズル外径(Φmm)8 穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔 接続1/4(2分)オスニップル付
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2分サイズは業務用で多く使用されます
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 ホース内径(Φmm)6.4 ホース外径(Φmm)9.3 耐圧力(MPa)10 付属品1/4(2分)ニップル
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔軟性抜群の洗管ホースとなります。ノズル脱着式。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)9 耐圧力(MPa)17 付属品ショート金具(SUS)(1/8オスねじ、1/4(2分)ニップル) 先端ノズル脱着式1/8オネジ
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1分5厘サイズは業務用で多く使用されます
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 ホース内径(Φmm)4.8 ホース外径(Φmm)7.6 耐圧力(MPa)12 付属品1/4(2分)ニップル
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

狭いスペースで最適。洗浄物に合わせストレート噴射から広角噴射をFAノズルで調整。 イン側ホース寄り戻し付。レバー開放ロックピン付。イン側3/8カプラープラグ(取り外し可)。 洗浄物に合わせストレート噴射から広角噴射をFAノズルで調整。
耐圧(MPa)31 吐出量(L/min)30 耐熱温度(℃)160
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

洗管用ホースのオス金具に接続。噴射口が回転しながら洗浄します。
材質ステンレス 孔径(Φmm)×数1.0×後3
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中部高圧ホースターボ直結ガン
狭いスペースで最適。 回転噴射で洗浄能力UP。 イン側ホース寄り戻し付。 レバー開放ロックピン付。 イン側3/8カプラープラグ(取り外し可)。
耐圧(MPa)31 吐出量(L/min)30 ノズルサイズ:040(1.2mm) 耐熱温度(℃)160
1個
27,980 税込30,778
当日出荷