モジュール交換が簡単です。先端部の素子を取り換えるだけ、面倒な配線を取り外すことなく交換できます。校正サービス対応製品です。公称精度は、±4 (%RH)以下と小型でありながら高精度な相対湿度を測定できます。
センサ素子部には信号処理回路を備え、電流又は電圧に変換したリニアな出力を得ることができます。
センサはデジタル処理されていますので、フラットでヒステリリシスの少ない温度特性を実現しました。制御BOX部固定取付にはタカチ電機工業 WM型 ブラケットWM-1Wをお勧めします
用途気象/空調/農業施設(キノコ/穀物)/農 業機器、ドゥコンディショナー/恒温恒湿槽/空調機器/半導体製造空調装置など
付属品センサプローブ部固定部品:RS102
配線接続方法端子台
精度±4%RH(at.25℃/20~80%RH)
測定方式静電容量方式
測定範囲(%)0~100RH
電源電圧(V)DC11.6~25.2
動作温度(℃)5~60
使用環境条件【動作】センサ部:-25~60℃、0~100%RH(結露しないこと)、制御部:0~50℃、10~85%RH(結露しないこと)、【保存】センサ部(梱包状態)・制御部共通:-25~70℃、5~90%RH(結露しないこと)
動作湿度(%RH)20~80
関連キーワード