25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRS-M形、SRS-N形 【オーダー】LMガイド SRS-M形、SRS-N形 THK カスタマイズ可
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイドです。 【SRS-M】SRS形の標準タイプです。 【SRS-N】SRS-M形に対してLMブロック全長(L)を長くし、定格寿命と許容モーメントを大きくしたタイプです。
種類セット品 ブロックタイプSRS-M,SRS-N サービス分類オーダー・加工
1セット
1,513 税込1,664
22日以内出荷

MTF 【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ MTF形 THK カスタマイズ可
1本
12,688 税込13,957
3日以内出荷

BNT 【オーダー】転造ボールねじ 無予圧(角形ナット)タイプ BNT形 THK カスタマイズ可
角形ボールねじナットに取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングなしでそのまま機械本体にコンパクトに取付けられるボールねじです。
サービス分類オーダー・加工
1本
24,150 税込26,565
3日以内出荷

HSR-R形、HSR-LR形 【オーダー】LMガイド HSR-R形、HSR-LR形 THK カスタマイズ可
LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。 【HSR-R】LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。 【HSR-LR】HSR-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類セット品 ブロックタイプHSR-R,HSR-LR サービス分類オーダー・加工
1セット
5,813 税込6,394
8日以内出荷

BTK-V 【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ BTK-V形 THK カスタマイズ可
リターンパイプをボールねじナットに埋込んだコンパクトな外径丸形タイプで、フランジは2箇所平取りしてあるので芯高さを低くおさえたボールねじです。
サービス分類オーダー・加工
1本
16,113 税込17,724
3日以内出荷

HSR-RM形 【オーダー】LMガイド HSR-RM形 THK カスタマイズ可
LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。
種類セット品 ブロックタイプHSR-RM サービス分類オーダー・加工
1セット
1,538 税込1,692
14日以内出荷

SRS-WM形、SRS-WN形 【オーダー】LMガイド SRS-WM形、SRS-WN形 THK カスタマイズ可
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイドです。 【SRS-WM】SRS-M形に対して、LMブロック全長(L)を長くし、幅(W)を広げ、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。 【SRS-WN】SRS-WM形に対してLMブロック全長(L)を長くし、定格寿命と許容モーメントを大きくしたタイプです。
種類セット品 ブロックタイプSRS-WM,SRS-WN サービス分類オーダー・加工
1セット
2,913 税込3,204
8日以内出荷

BLK 【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ BLK形 THK カスタマイズ可
1本
35,300 税込38,830
3日以内出荷

HRW-CR形 【オーダー】LMガイド HRW-CR形 THK カスタマイズ可
レール幅を広くし、全高を低くおさえた低重心構造のため、省スペースが要求される箇所、モーメントが作用し、高剛性が要求される箇所などに1軸で使用できるLMガイドです。 LMブロックにタップ加工を施したタイプです。
種類セット品 ブロックタイプHRW-CR サービス分類オーダー・加工
1セット
8,563 税込9,419
51日以内出荷

HRW-CA形 【オーダー】LMガイド HRW-CA形 THK カスタマイズ可
レール幅を広くし、全高を低くおさえた低重心構造のため、省スペースが要求される箇所、モーメントが作用し、高剛性が要求される箇所などに1軸で使用できるLMガイドです。 LMブロックのフランジ部にタップ加工を施したタイプです。 上下どちらからでも取付けが可能です。
種類セット品 ブロックタイプHRW-CA サービス分類オーダー・加工
1セット
8,563 税込9,419
13日以内出荷

SR-W形、SR-V形 【オーダー】LMガイド SR-W形、SR-V形 THK カスタマイズ可
断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイドです。 【SR-W】LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。 【SR-V】SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
種類セット品 ブロックタイプSR-W,SR-V サービス分類オーダー・加工
1セット
7,188 税込7,907
8日以内出荷

HSR-CB形、HSR-HB形 【オーダー】LMガイド HSR-CB形、HSR-HB形 THK カスタマイズ可
LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。 【HSR-CB】6本ボルトタイプ。LMブロックの6箇所に通し穴加工を施してあるので、テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用できます。 【HSR-HB】HSR-CB形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類セット品 ブロックタイプHSR-CB,HSR-HB サービス分類オーダー・加工
1セット
6,275 税込6,903
8日以内出荷

HSR-CA形、HSR-HA形 【オーダー】LMガイド HSR-CA形、HSR-HA形 THK カスタマイズ可
LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。 【HSR-CA】LMブロックの6箇所にタップ加工を施したタイプです。 【HSR-HA】HSR-CA形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類セット品 ブロックタイプHSR-CA,HSR-HA サービス分類オーダー・加工
1セット
6,275 税込6,903
30日以内出荷

HSR-YR形 【オーダー】LMガイド HSR-YR形 THK カスタマイズ可
LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。 LMガイドを対向に使用する場合に従来はテーブル加工に時間がかかり精度も出しにくく、すきま調整が難しいなどの問題がありました。HSR-YR形は、ブロック側面に取付用タップが設けられているため、構造が簡単になり、大幅な工数削減と精度アップが図れます。
種類セット品 ブロックタイプHSR-YR サービス分類オーダー・加工
1セット
5,813 税込6,394
8日以内出荷

SHW-CR形、SHW-HR形 【オーダー】LMガイド SHW-CR形、SHW-HR形 THK カスタマイズ可
LMレールは幅の広い低重心構造のため、Mcモーメントに優れる4方向等荷重形LMガイドです。 LMブロックにタップ加工を施したタイプです。
種類セット品 ブロックタイプSHW-CR,SHW-HR サービス分類オーダー・加工
1セット
5,500 税込6,050
58日以内出荷

SHW-CA形 【オーダー】LMガイド SHW-CA形 THK カスタマイズ可
LMレールは幅の広い低重心構造のため、Mcモーメントに優れる4方向等荷重形LMガイドです。 LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。 上下どちらからでも取付けることができます。
種類セット品 ブロックタイプSHW-CA サービス分類オーダー・加工
1セット
5,500 税込6,050
8日以内出荷

SSR-XTB形 【オーダー】LMガイド SSR-XTB形 THK カスタマイズ可
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適です。 LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。
種類セット品 ブロックタイプSSR-XTB サービス分類オーダー・加工
1セット
7,188 税込7,907
8日以内出荷

SSR-XV形 【オーダー】LMガイド SSR-XV形 THK カスタマイズ可
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適です。 SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
種類セット品 ブロックタイプSSR-XV サービス分類オーダー・加工
1セット
7,188 税込7,907
8日以内出荷

SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK カスタマイズ可
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適です。 LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
種類セット品 ブロックタイプSSR-XW サービス分類オーダー・加工
1セット
7,188 税込7,907
8日以内出荷

SHS-R形、SHS-LR形 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK カスタマイズ可
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-R】LMブロックの幅(W)を狭くし、取付部はタップ加工が施されています。総ボールLMガイドHSR-R形の高さ寸法を継承したタイプです。 【SHS-LR】SHS-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類セット品 ブロックタイプSHS-R,SHS-LR サービス分類オーダー・加工
1セット
5,813 税込6,394
8日以内出荷

SHS-V形、SHS-LV形 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK カスタマイズ可
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-V】LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。 【SHS-LV】SHS-V形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類セット品 ブロックタイプSHS-V,SHS-LV サービス分類オーダー・加工
1セット
5,813 税込6,394
8日以内出荷

SHS 【オーダー】LMガイド SHS-C形、SHS-LC形 THK カスタマイズ可
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-C】LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。 【SHS-LC】SHS-C形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
種類セット品 ブロックタイプSHS-C,SHS-LC サービス分類オーダー・加工
1セット
5,813 税込6,394
8日以内出荷

長さが1mmごとに指定できます。
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 材質ステンレス 種類レール単品 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

長さが1mmごとに指定できます。
種類レール単品 その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

長さが1mmごとに指定できます。
種類レール単品 その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)