「電動アクチュエーター(ᄀ)」の検索結果
リード(mm)(ねじ)6
質量(g)700以下
寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)
使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)
推力(kN)(定格)196±10%
保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)
リード(mm)(ねじ)2
質量(g)700以下
寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)
使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)
推力(kN)(定格)490±10%
保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)