カテゴリ
- メカニカル部品(57)
- FA担当者のオススメ新商品(47)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- THK
- モノタロウ(17)
- BIGM(丸山製作所)(477)
- SMC(405)
- 大阪魂(207)
- SUS(エスユーエス)(119)
- Panasonic(パナソニック)(91)
- OSG(オーエスジー)(69)
- エスコ(66)
- RS PRO(66)
- Festo(51)
- WPH(49)
- MAZDA(マツダ)(40)
- ブロードウォッチ(39)
- ATEN(34)
- IDEC(和泉電気)(29)
- ROLINE(29)
- KTC(27)
- LAMP(スガツネ工業)(27)
- StarTech.com(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(57)
「m6×1#1」の検索結果

リンクボール BL型(右ねじタイプ)
THK(101件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
リンクボール BL型(左ねじタイプ)
THK(28件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から翌々日出荷RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)
THK(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド POS形(右ねじタイプ)
THK(22件のレビュー)¥998税込¥1,0981個当日出荷有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ)
THK(15件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。種別無給油タイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド POS形(左ねじタイプ)
THK(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ)
THK(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド NHS T形(左ねじタイプ)
THK(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。種別無給油タイプタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュシール付
THK¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から8日以内出荷LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。仕様ケース組込み形形状ケースユニット材質(シール)ゴム最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂製
リニアブッシュシール付 ロングタイプ
THK¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。仕様ケース組込み形形状ケースユニット材質(シール)ゴム最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂製
ボールねじ用ナットブラケット
THK¥8,998~税込¥9,898~1個6日以内出荷軸付標準在庫品の軸端・完成品に規格化されたナットブラケットで、テーブルに直接ボルトで固定する構造になっています。高さ寸法が低くテーブルとの取付けがボルトだけですみます。
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306Cシリーズ
THK¥239,800~税込¥263,780~1本14日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応ボールねじリード(mm)6スライドブロックC(ショートブロック1個付)