11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用ノズルを付替えることにより、LMガイドの小型形番から大型形番まで給脂が可能です。小型LMガイド用には専用のアタッチメントが用意されており、形番やスペースによりアタッチメントを選定し給脂することができます。グリースガンにはスリット窓を設けてあるため、グリース残量の確認が容易です。
接続口径PT1/8 全長(mm)235(ノズル含まず) 質量(g)480(ノズル付き、グリース含まず) 容量(g)70 動作方式レバー式 最大吐出圧力(MPa)19.6 吐出量(mL/ストローク)0.6 充填方法カートリッジ 適合グリースTHKオリジナルグリース 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.3MB)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷