カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
絞り込み
ブランド
  • THK
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • 旭精工(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • SK11(3)
  • カナフジ電工(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • トックベアリング(TOK)(2)
  • イスカル(1)
  • SMC(1)
  • 京セラ(1)
  • TRUSCO(1)
  • マイト工業株式会社(1)
  • 光興業(1)
  • HOME SWAN(1)
  • FastGene(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shs20」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニアガイドレール SHS20-400L GK シリーズ THK

    リニアガイドレール SHS20-400L GK シリーズ

    THK
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 400 mm です。長さ: 400 mm 幅 20 mm
    仕様●メーカーシリーズ:SHS20-400L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:400mm●材質:スチール●コード番号:211-5255アズワン品番65-7902-62
  • リニアガイドレール SHS 20-220L GK シリーズ THK

    リニアガイドレール SHS 20-220L GK シリーズ

    THK
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 220 mm です。長さ: 220 mm 幅 20 mm
    仕様●メーカーシリーズ:SHS 20-220L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:220mm●材質:スチール●コード番号:211-5253アズワン品番65-7902-95
  • リニアガイドキャリッジ SHSシリーズ 20mm THK

    リニアガイドキャリッジ SHSシリーズ 20mm

    THK
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    THK LM ガイド SHS シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。材質:炭素鋼 ボールアライメント:円形の 4 列 ボールロールエレメント タップ穴をブロックするための取り付け穴
    仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:98mm●キャリッジ幅:44mm●動定格荷重:28100N●コード番号:217-5232アズワン品番65-7876-30
  • リニアガイドキャリッジ SHSシリーズ 20mm THK

    リニアガイドキャリッジ SHSシリーズ 20mm

    THK
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    THK LM ガイド SHS シリーズの THK 個別リニアモーションガイドブロックは、迅速かつ簡単に交換できるため、問題のないメンテナンスと短時間でのダウンタイムを実現します。コールアウトサイズ 20 材質:炭素鋼 ボールアライメント 4 列丸型 基本定格動的定格 C ( N ) 223
    仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:79mm●キャリッジ幅:44mm●動定格荷重:22300N●コード番号:217-5233アズワン品番65-7884-90
  • リニアガイドキャリッジ SHS-LCシリーズ 20mm THK

    リニアガイドキャリッジ SHS-LCシリーズ 20mm

    THK
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    SHS-LCリニアキャリッジ。THK製SHS-LCシリーズのリニアモーションキャリッジでは、ケージ内に4列のボールが配置され、ボールとの接触角は45 °なので、すべての方向に負荷が均一に分散されます。これにより、SHS-LCシステムをあらゆる方向に取り付けることができます。 ケージにボールが入った設計なので、ボール間の摩擦がなくなり、ボールの表面を油膜で覆ったグリースポケットが生成されます。これにより、摩擦による損失を最小限に抑え、長期間にわたりメンテナンスが不要になる、滑らかで高速な運転が可能にな
    仕様●メーカーシリーズ:SHS-LC●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:98mm●キャリッジ幅:63mm●動定格荷重:28.1kN●静定格荷重:50.3kN●コード番号:810-0290アズワン品番65-7845-55
  • LMレール(SHS形/定尺) THK

    LMレール(SHS形/定尺)

    THK(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMブロック SHS○○V形 THK

    LMブロック SHS○○V形

    THK
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。種別SHS-V形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック SHS○○C形 THK

    LMブロック SHS○○C形

    THK
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。
    用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。仕様エンドシール付きサイドシール付きインナシール付き種別SHS-C形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • 【オーダー】LMレール(SHS型/寸法指定) THK

    【オーダー】LMレール(SHS型/寸法指定)

    THK(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    長さが1mmごとに指定できます。
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • LMブロック(SHS形) THK

    LMブロック(SHS形)

    THK
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
    種別SHS-LV形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック(SHS形) THK

    LMブロック(SHS形)

    THK
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。フランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付が可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
    種別SHS-LC形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • リニアガイドレール SHSシリーズ THK

    リニアガイドレール SHSシリーズ

    THK
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    。SHS リニアレール。THK SHS リニアレールは、低ノイズ、メンテナンスフリーの操作、高速応答が求められる環境での THK SHS シリーズリニアキャリッジとの併用に適しています。
    仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:20mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0124アズワン品番65-8049-38
  • LMレールSHS 世界標準寸法 短納期対応品 THK

    LMレールSHS 世界標準寸法 短納期対応品

    THK
    109,800税込120,780
    1本
    7日以内出荷
    種類レール単品レール長さ(mm)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMレール取付穴専用キャップ THK

    LMレール取付穴専用キャップ

    THK
    60税込66
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
  • リニアガイドレール SHS 25-220L GK シリーズ THK

    リニアガイドレール SHS 25-220L GK シリーズ

    THK
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 25 mm、長さは 220 mm です。長さ: 220 mm 幅 25 mm
    仕様●メーカーシリーズ:SHS 25-220L ( GK )●レール幅:25mm●レール長さ:220mm●材質:スチール●コード番号:211-5257アズワン品番65-7902-74
vhs20-02特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vhs20-02