THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法 メンテナンスが容易で、用途に依存する省エネを実現します
仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:102.2mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:35200N●静定格荷重:51600N●コード番号:208-9438
アズワン品番65-7945-55
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法 メンテナンスが容易で、用途に依存する省エネを実現します
仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83.1mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:27600N●静定格荷重:36400N●コード番号:208-9436
アズワン品番65-7943-62
1個
¥23,898
税込¥26,288
7日以内出荷
。SHS-C リニアキャリッジ。THK SHS-C リニアキャリーは、ボールベアリング間の摩擦を解消するボールケージを採用しており、使用中の低ノイズと長期間のメンテナンスフリー動作を実現するとともに、高速応答を実現しています。
仕様●メーカーシリーズ:SHS-C●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:92mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:31.7kN●静定格荷重:52.4kN●コード番号:730-0026
アズワン品番65-7849-10
1個
¥23,798
税込¥26,178
7日以内出荷
SR-W リニアキャリッジ。THK SR-W リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、その他リニアガイドが必要な環境など、さまざまな用途に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR-W●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:20.3kN●静定格荷重:39.5kN●コード番号:729-9991
アズワン品番65-8049-49
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
THK リニアボールキャリッジモデルは標準タイプです。動作温度範囲は -20 → +80 ℃ です高さ( mm ) 24 幅( mm ) 43 長さ( mm ) 74 定格 C : Ken 13.6 定格 C0 kN 15.3
仕様●メーカーシリーズ:GSR●レール幅:43mm●キャリッジ長さ:75mm●キャリッジ幅:43mm●動定格荷重:13600N●コード番号:217-5210
アズワン品番65-7876-36
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
SR-V リニアキャリッジ。THK SR-V リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、及びリニアガイドが必要なその他の環境に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR-V●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:59.2mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:11.7kN●静定格荷重:22.5kN●コード番号:730-0001
アズワン品番65-7849-55
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
SHS-R リニアキャリッジ。THK SHS-R リニアキャリーシリーズは、摩擦をなくし、メンテナンスフリーで長期間使用できるボールケージ設計で、低ノイズ動作と高速応答を実現します。
仕様●メーカーシリーズ:SHS-R●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:92mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:31.7kN●静定格荷重:52.4kN●コード番号:730-0041
アズワン品番65-8049-58
1個
¥23,798
税込¥26,178
7日以内出荷
SSR-XW Linear Carriages。THK SSR-XW Linear Carriages make use of a ball cage that helps to eliminate friction between ball bearings, offers low noise during use, and long-term maintenance-free operation, along with high speed response.
仕様●メーカーシリーズ:SSR-XW●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:31.4kN●静定格荷重:36.4kN●コード番号:730-0067
アズワン品番65-8049-52
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
SHS-LVリニアキャリッジ。THK製SHS-LCシリーズのリニアモーションキャリッジでは、ケージ内に4列のボールが配置され、ボールとの接触角は45 °なので、すべての方向に負荷が均一に分散されます。これにより、SHS-LCシステムをあらゆる方向に取り付けることができます。 ケージにボールが入った設計なので、ボール間の摩擦がなくなり、ボールの表面を油膜で覆ったグリースポケットが生成されます。これにより、摩擦による損失を最小限に抑え、長期間にわたりメンテナンスが不要になる、滑らかで高速な運転が可能にな
仕様●メーカーシリーズ:SHS-LV●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:109mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:36.8kN●静定格荷重:64.7kN●コード番号:810-0303
アズワン品番65-8039-24
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
SHS-V リニアキャリッジ。THK SHS-V リニアキャリーシリーズは、使用時の低ノイズ、長期間のメンテナンスフリー動作、高速応答を実現します。
仕様●メーカーシリーズ:SHS-V●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:92mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:31.7kN●静定格荷重:52.4kN●コード番号:730-0035
アズワン品番65-8049-59
1個
¥23,798
税込¥26,178
7日以内出荷
。HSR-R リニアキャリア。THK HSR-R リニアキャリーは、ミニチュア、工作機械、リニアガイドなどのさまざまな用途に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:HSR-R●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83.1mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:19.9kN●静定格荷重:34.4kN●コード番号:729-9982
アズワン品番65-8049-51
1個
¥23,798
税込¥26,178
7日以内出荷
SSR-XV リニアキャリッジ。THK SSR-XV リニアキャリッジケージボールベアリング設計は、ボールベアリング間の摩擦を解消し、使用時のノイズを低減し、長期メンテナンスフリー動作と高速応答を実現します。
仕様●メーカーシリーズ:SSR-XV●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:60mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:21.7kN●静定格荷重:22.5kN●コード番号:730-0051
アズワン品番65-7902-98
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
SHS-LCリニアキャリッジ。THK製SHS-LCシリーズのリニアモーションキャリッジでは、ケージ内に4列のボールが配置され、ボールとの接触角は45 °なので、すべての方向に負荷が均一に分散されます。これにより、SHS-LCシステムをあらゆる方向に取り付けることができます。 ケージにボールが入った設計なので、ボール間の摩擦がなくなり、ボールの表面を油膜で覆ったグリースポケットが生成されます。これにより、摩擦による損失を最小限に抑え、長期間にわたりメンテナンスが不要になる、滑らかで高速な運転が可能にな
仕様●メーカーシリーズ:SHS-LC●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:109mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:36.8kN●静定格荷重:64.7kN●コード番号:810-0300
アズワン品番65-8039-25
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
THK リニアボールキャリッジモデルは標準タイプです。動作温度範囲は -20 → +80 ℃ です高さ( mm ) 36 幅( mm ) 70 mm 長さ( mm ) 83.1 定格 C : Ken 27.6 定格 C0 kN 36.4
仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83.1mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:27600N●コード番号:217-5219
アズワン品番65-7885-16
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
THK LM ガイド HSR シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。は、エンドプレートを使用してボール列を循環させます ボールがを回転するときに LM ブロック内で組み立てます 精密に研磨された 4 列の回転側 LM ブロックと LM レールに取り付けます LM があってもボールが落ちない レールは保持によって保持されるため、取り外します プレート 材質:炭素鋼 取り付け高さ M ( mm ) 40
仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:102.2mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:35200N●コード番号:217-5220
アズワン品番65-7885-42
1個
¥31,198
税込¥34,318
7日以内出荷
関連キーワード