「ss15」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スプラインナットDPM、DP共通
ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
RoHS指令(10物質対応)対応
THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法
仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:74mm●キャリッジ幅:63mm●動定格荷重:19800N●静定格荷重:27400N●コード番号:208-9435
アズワン品番65-7946-55
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法 メンテナンスが容易で、用途に依存する省エネを実現します
仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.6mm●キャリッジ幅:47mm●動定格荷重:10900N●静定格荷重:15700N●コード番号:208-9434
アズワン品番65-7950-56
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法 メンテナンスが容易で、用途に依存する省エネを実現します
仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:102.2mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:35200N●静定格荷重:51600N●コード番号:208-9438
アズワン品番65-7945-55
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法 メンテナンスが容易で、用途に依存する省エネを実現します
仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83.1mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:27600N●静定格荷重:36400N●コード番号:208-9436
アズワン品番65-7943-62
1個
¥23,898
税込¥26,288
7日以内出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴
タイプSSR-XW形
仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴
タイプSR-W形
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、取付け部にタップ加工が施こされています。
種類ブロック単品
ブロック取付穴種類タップ穴
種別SHS-R形
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシール
RoHS指令(10物質対応)対応
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)
RoHS指令(10物質対応)対応
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシール
RoHS指令(10物質対応)対応
断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
タイプSR-V形
仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
ブロック取付穴種類タップ穴
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴
タイプSSR-V形
仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。SR-W形と同一高さ寸法でLMブロックを下から取付けることが可能なタイプです
タイプSR-TB形
仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。フランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付が可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類ブロック単品
ブロック取付穴種類タップ穴
種別SHS-LC形
耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
種別ストレート形
材質高強度亜鉛合金
すきま(mm)回転方向最大:α≦20分
RoHS指令(10物質対応)対応
SSR-XV リニアキャリッジ。THK SSR-XV リニアキャリッジケージボールベアリング設計は、ボールベアリング間の摩擦を解消し、使用時のノイズを低減し、長期メンテナンスフリー動作と高速応答を実現します。
仕様●メーカーシリーズ:SSR-XV●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:40.3mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:9.1kN●静定格荷重:9.7kN●コード番号:730-0054
アズワン品番65-7849-59
1個
¥14,398
税込¥15,838
7日以内出荷
HSR-R リニアキャリア。THK HSR-R リニアキャリーは、ミニチュア、工作機械、リニアガイドなどのさまざまな用途に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:HSR-R●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.6mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:8.33kN●静定格荷重:13.5kN●コード番号:729-9979
アズワン品番65-7848-06
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
SHS-C リニアキャリッジ。THK SHS-C リニアキャリーは、ボールベアリング間の摩擦を解消するボールケージを採用しており、使用中の低ノイズと長期間のメンテナンスフリー動作を実現するとともに、高速応答を実現しています。
仕様●メーカーシリーズ:SHS-C●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:64.4mm●キャリッジ幅:47mm●動定格荷重:14.2kN●静定格荷重:24.2kN●コード番号:730-0013
アズワン品番65-8049-40
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシール
RoHS指令(10物質対応)対応
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシール
RoHS指令(10物質対応)対応
断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
LMブロックとLMレールをそれぞれ単品で購入可能
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(11.7MB)
ブロック取付穴種類タップ穴
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。
ブロック取付穴種類タップ穴
タイプSSR-XTB形
仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類ブロック単品
ブロック取付穴種類タップ穴
種別SHS-LV形
。THK LM ガイド SHS シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。材質:炭素鋼 外側の寸法 W (ブロックの幅)( mm ) 34 タップ穴をブロックするための取り付け穴 外側の寸法 W (ブロックの幅)( mm ) 34
仕様●メーカーシリーズ:SHS●キャリッジ長さ:79.4mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:17200N●コード番号:217-5230
アズワン品番65-7876-28
1個
¥24,698
税込¥27,168
7日以内出荷
。THK LM ガイド SHS シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。材質:炭素鋼 ブロック外寸 W ( mm ) 47 タップ穴をブロックするための取り付け穴
仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:79.4mm●キャリッジ幅:47mm●動定格荷重:17200N●コード番号:217-5228
アズワン品番65-7884-71
1個
¥24,698
税込¥27,168
7日以内出荷
SSR-XW Linear Carriages。THK SSR-XW Linear Carriages make use of a ball cage that helps to eliminate friction between ball bearings, offers low noise during use, and long-term maintenance-free operation, along with high speed response.
仕様●メーカーシリーズ:SSR-XW●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.9mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:14.7kN●静定格荷重:16.5kN●コード番号:730-0060
アズワン品番65-7849-08
1個
¥16,598
税込¥18,258
7日以内出荷
。SHS-V リニアキャリッジ。THK SHS-V リニアキャリーシリーズは、使用時の低ノイズ、長期間のメンテナンスフリー動作、高速応答を実現します。
仕様●メーカーシリーズ:SHS-V●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:64.4mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:14.2kN●静定格荷重:24.2kN●コード番号:730-0023
アズワン品番65-8049-54
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
SR-W リニアキャリッジ。THK SR-W リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、その他リニアガイドが必要な環境など、さまざまな用途に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR-W●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:57mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:9.51kN●静定格荷重:19.3kN●コード番号:729-9989
アズワン品番65-7846-14
1個
¥16,598
税込¥18,258
7日以内出荷
SR-V リニアキャリッジ。THK SR-V リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、及びリニアガイドが必要なその他の環境に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR-V●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:40.4mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:5.39kN●静定格荷重:11.1kN●コード番号:730-0004
アズワン品番65-7849-69
1個
¥14,398
税込¥15,838
7日以内出荷
SHS-R リニアキャリッジ。THK SHS-R リニアキャリーシリーズは、摩擦をなくし、メンテナンスフリーで長期間使用できるボールケージ設計で、低ノイズ動作と高速応答を実現します。
仕様●メーカーシリーズ:SHS-R●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:64.4mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:14.2kN●静定格荷重:24.2kN●コード番号:730-0048
アズワン品番65-8049-55
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシール
RoHS指令(10物質対応)対応
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)
RoHS指令(10物質対応)対応
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、取付部はタップ加工が施されています。総ボールLMガイドHSR-R形の高さ寸法を継承したタイプです
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)
RoHS指令(10物質対応)対応
断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイド。SR-W形と同一高さ寸法でLMブロックを下から取付けることが可能なタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)
RoHS指令(10物質対応)対応
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。SHS-V形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。SHS-C形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード