LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。
【HSR-R】LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
【HSR-LR】HSR-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類セット品
ブロックタイプHSR-R,HSR-LR
サービス分類オーダー・加工
長さが1mmごとに指定できます。
種類レール単品
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイドです。
【SRS-M】SRS形の標準タイプです。
【SRS-N】SRS-M形に対してLMブロック全長(L)を長くし、定格寿命と許容モーメントを大きくしたタイプです。
種類セット品
ブロックタイプSRS-M,SRS-N
サービス分類オーダー・加工
LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様エンドシール付き
種別SSR-XW形
材質スチール
種類ブロック単品
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。
【SHS-C】LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。
【SHS-LC】SHS-C形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
種類セット品
ブロックタイプSHS-C,SHS-LC
サービス分類オーダー・加工
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 25 mm、長さ 520 mm です。長さ: 520 mm 幅 25 mm
仕様●メーカーシリーズ:HSR25-520L ( GK )●レール幅:25mm●レール長さ:520mm●材質:スチール●コード番号:211-5244
アズワン品番65-7901-36
1個
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
レール幅を広くし、全高を低くおさえた低重心構造のため、省スペースが要求される箇所、モーメントが作用し、高剛性が要求される箇所などに1軸で使用できるLMガイドです。
LMブロックにタップ加工を施したタイプです。
種類セット品
ブロックタイプHRW-CR
サービス分類オーダー・加工
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。
用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様エンドシール付きサイドシール付きインナシール付き
種別SHS-C形
種類ブロック単品
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。
【SHS-V】LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
【SHS-LV】SHS-V形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類セット品
ブロックタイプSHS-V,SHS-LV
サービス分類オーダー・加工
種類レール単品
材質ステンレス
寸法G(mm)20
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
種類レール単品
RoHS指令(10物質対応)対応
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
ブロック取付穴種類タップ穴
種別HSR-R形
種類ブロック単品
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適です。
LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
種類セット品
ブロックタイプSSR-XW
サービス分類オーダー・加工
レール幅を広くし、全高を低くおさえた低重心構造のため、省スペースが要求される箇所、モーメントが作用し、高剛性が要求される箇所などに1軸で使用できるLMガイドです。
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施したタイプです。
上下どちらからでも取付けが可能です。
種類セット品
ブロックタイプHRW-CA
サービス分類オーダー・加工
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適です。
LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。
種類セット品
ブロックタイプSSR-XTB
サービス分類オーダー・加工
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部にタップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様エンドシール+サイドシール+インナシール付き
種別HSR-A形
種類ブロック単品
LMレールは幅の広い低重心構造のため、Mcモーメントに優れる4方向等荷重形LMガイドです。
LMブロックにタップ加工を施したタイプです。
種類セット品
ブロックタイプSHW-CR,SHW-HR
サービス分類オーダー・加工
SR リニアレール。THK SR リニアレールは、さまざまな環境におけるミニチュア、工作機械、その他の用途向け THK リニアキャリー製品に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR●レール幅:25mm●レール長さ:940mm●コード番号:730-0114
アズワン品番65-7849-70
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
HRWリニアレール。THK HRWリニアレールは、THK HRWシリーズリニアキャリッジに最適です。工作機械作業から小規模な用途まで、様々な環境で使用できます。 HRWリニアモーションレールは低い重心と広いレール幅を備え、省スペースが不可欠な用途に最適です。特長と利点:。低プロファイル 優れた剛性を維持
SHS リニアレール。THK SHS リニアレールは、低ノイズ、メンテナンスフリーの操作、高速応答が求められる環境での THK SHS シリーズリニアキャリッジとの併用に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:15mm●レール長さ:460mm●コード番号:730-0127
アズワン品番65-8049-42
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
HRWリニアレール。THK HRWリニアレールは、THK HRWシリーズリニアキャリッジに最適です。工作機械作業から小規模な用途まで、様々な環境で使用できます。 HRWリニアモーションレールは低い重心と広いレール幅を備え、省スペースが不可欠な用途に最適です。特長と利点:。低プロファイル 優れた剛性を維持
仕様●メーカーシリーズ:HRW●レール幅:27mm●レール長さ:820mm●材料:ステンレス鋼●動的定格荷重:11.5kN●静許容荷重:20.4kN●コード番号:912-4798
アズワン品番65-7920-48
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
SR リニアレール。THK SR リニアレールは、さまざまな環境におけるミニチュア、工作機械、その他の用途向け THK リニアキャリー製品に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR●レール幅:25mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0111
アズワン品番65-8049-47
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
SHS リニアレール。THK SHS リニアレールは、低ノイズ、メンテナンスフリーの操作、高速応答が求められる環境での THK SHS シリーズリニアキャリッジとの併用に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:15mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0120
アズワン品番65-7849-09
1個
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
。HSR リニアレール。THK HSR リニアレールは、THK HSR シリーズリニアキャリーでの使用に適していて、機械工具作業から小型用途まで、さまざまな環境で使用することができます。
仕様●メーカーシリーズ:HSR●レール幅:15mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0073
アズワン品番65-7849-58
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
。HRWリニアレール。THK HRWリニアレールは、THK HRWシリーズリニアキャリッジに最適です。工作機械作業から小規模な用途まで、様々な環境で使用できます。 HRWリニアモーションレールは低い重心と広いレール幅を備え、省スペースが不可欠な用途に最適です。特長と利点:。低プロファイル 優れた剛性を維持
SR リニアレール。THK SR リニアレールは、さまざまな環境におけるミニチュア、工作機械、その他の用途向け THK リニアキャリー製品に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR●レール幅:15mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0105
アズワン品番65-7846-15
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
SR リニアレール。THK SR リニアレールは、さまざまな環境におけるミニチュア、工作機械、その他の用途向け THK リニアキャリー製品に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR●レール幅:20mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0108
アズワン品番65-7846-16
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
HSR リニアレール。THK HSR リニアレールは、THK HSR シリーズリニアキャリーでの使用に適していて、機械工具作業から小型用途まで、さまざまな環境で使用することができます。
仕様●メーカーシリーズ:HSR●レール幅:20mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0082
アズワン品番65-8049-37
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイドです。
【SR-W】LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
【SR-V】SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
種類セット品
ブロックタイプSR-W,SR-V
サービス分類オーダー・加工
SR リニアレール。THK SR リニアレールは、さまざまな環境におけるミニチュア、工作機械、その他の用途向け THK リニアキャリー製品に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR●レール幅:20mm●レール長さ:940mm●コード番号:730-0102
アズワン品番65-8049-56
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
。SHS リニアレール。THK SHS リニアレールは、低ノイズ、メンテナンスフリーの操作、高速応答が求められる環境での THK SHS シリーズリニアキャリッジとの併用に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:20mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0124
アズワン品番65-8049-38
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
HSR リニアレール。THK HSR リニアレールは、THK HSR シリーズリニアキャリーでの使用に適していて、機械工具作業から小型用途まで、さまざまな環境で使用することができます。
仕様●メーカーシリーズ:HSR●レール幅:30mm●レール長さ:920mm●コード番号:730-0091
アズワン品番65-8049-46
1個
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
HSR リニアレール。THK HSR リニアレールは、THK HSR シリーズリニアキャリーでの使用に適していて、機械工具作業から小型用途まで、さまざまな環境で使用することができます。
仕様●メーカーシリーズ:HSR●レール幅:15mm●レール長さ:460mm●コード番号:730-0079
アズワン品番65-8049-53
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
SR リニアレール。THK SR リニアレールは、さまざまな環境におけるミニチュア、工作機械、その他の用途向け THK リニアキャリー製品に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SR●レール幅:15mm●レール長さ:460mm●コード番号:730-0095
アズワン品番65-8049-39
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
HSR リニアレール。THK HSR リニアレールは、THK HSR シリーズリニアキャリーでの使用に適していて、機械工具作業から小型用途まで、さまざまな環境で使用することができます。
仕様●メーカーシリーズ:HSR●レール幅:25mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0089
アズワン品番65-8049-48
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 30 mm、長さは 600 mm です。長さ 600 mm 幅: 30 mm
仕様●メーカーシリーズ:SHS 30-600 L ( GK )●レール幅:30mm●レール長さ:600mm●材質:スチール●コード番号:211-5263
アズワン品番65-7902-92
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 9 mm、長さ 55 mm です。長さ: 55 mm 幅: 9 mm
仕様●メーカーシリーズ:SRS9X-55LM ( GK )●レール幅:9mm●レール長さ:55mm●材質:スチール●コード番号:211-5286
アズワン品番65-7902-22
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 25 mm、長さは 220 mm です。長さ: 220 mm 幅 25 mm
仕様●メーカーシリーズ:SR25-220L ( GK )●レール幅:25mm●レール長さ:220mm●材質:スチール●コード番号:211-5272
アズワン品番65-7902-69
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 15 mm、長さは 340 mm です。最大長さ: 340 mm 公称レールサイズ: 15 mm 測定標準メートル系 レールねじサイズ: M4.5 硬度: 58 → 64 HRC 負荷容量: 8.33 kN
仕様●メーカーシリーズ:HSR15-340L ( GK )●レール幅:15mm●レール長さ:340mm●材質:スチール●コード番号:211-5234
アズワン品番65-7901-37
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ