カテゴリ
- メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
- THK
- NSK(日本精工)(2)
- SUNGIL(ソンイル)(3)
- オザック精工(1)
- ネグロス電工(1)
- 不二ラテックス(2)
- 北川工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「thk fk25」の検索結果

ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30)
THK¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から3日以内出荷固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30)
THK¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40)
THK¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から3日以内出荷固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40)
THK¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20)
THK¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20)
THK¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から3日以内出荷ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品)
THK(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1本3日以内出荷から99日以内出荷ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。ねじれ右方向