●炭酸ガス(CO2)を使用する事で内容量が最大に。
●他社製品に比べ持続性160%(JIS規格に基づく)の防サビ効果。
●様々な用途に使用可能・2000通り以上の使い方
●水置換性能により、塗布表面の水分・汚れを除去し、保護皮膜を形成します。
質量(kg)0.52
内容量(mL)450
高さ(cm)24.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量450mL
横(cm)6.5
関連資料(0.74MB)
奥行き(cm)6.5
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
液状で均一に吹き付ける事ができ乾燥すると厚みを持った目に見える保護膜となります。
垂れたり流れたりしない長期的な潤滑を実現する高粘度溶液です。
金属同士の接触する場所への使用に適していて、摩擦を軽減し、工具や機器の動きをスムーズにします。本製品は、荷重を受ける金属接合部分に使用することができます。
仕様●重さ:0.36kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ20cm
危険等級Ⅱ
アズワン品番67-3046-90
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4320mL
危険物の性状非水溶性
1ケース(12本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
速乾性があり、汚れを寄せ付けず、ベタつきません。
汚れのないクリアな被膜を残し、残渣を残しません。
仕様●重さ:0.32kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ20cm
危険等級Ⅱ
アズワン品番67-3046-92
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4320mL
危険物の性状非水溶性
1ケース(12本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
細かい泡が塗布した表面の奥まで浸透し汚れ等を素早く除去します。
機器がスムーズに動き長持ちします。
ウォーターベースの溶剤なので安全に使用できます。
仕様●重さ:0.55kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ24cm
危険等級Ⅲ
アズワン品番67-3046-91
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量5400mL
危険物の性状非水溶性
1ケース(12本)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
耐油性の専用詰め替え容器です。
ピンポイント、ワイドの2WAYでの噴霧が可能
仕様●重さ:0.08kg●サイズ:奥行9.2cm×横6cm×高さ24.2cm
アズワン品番67-3046-94
危険物の類別非危険物
1ケース(4本)
¥5,198
税込¥5,718
10日以内出荷
精密な電子部品の洗浄剤。
オイル、汚れ、フラックス残渣、付着物の洗浄に適しています。
大型の電気モーター、プリント基板、継電気、電気パネル、発電機などに適しています。
仕様●重さ:0.36kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ20cm
危険等級Ⅱ
アズワン品番67-3046-93
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4320mL
危険物の性状非水溶性
1ケース(12本)
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
関連キーワード