TOA

TOAのページです。TOAは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品などの商品を提供しています。現在483件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名TOA株式会社
設立1949/04/20
所在地〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町七丁目2番1号
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
483件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防滴メガホン TOA

    防滴メガホン

    TOA(8件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。 IPX5を満足しています。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
    トラスコ品番290-4535材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂色ダークグレー質量(g)610(電池別)種類ハンドタイプ使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売)最大出力(W)4定格出力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB)標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。防水仕様IPX5RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-2073-0901TKG品番(2017)6-1879-1001
  • 防滴メガホン TOA

    防滴メガホン

    TOA(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    小型、軽量の防滴メガホンです。 付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。 ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
    付属品バッテリースペーサー材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂種類ハンドタイプ使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V)最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時)定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB)防水性IPX5
  • マイクロホンホルダー TOA

    マイクロホンホルダー

    TOA(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    クリップ式の最大マイク径Φ35mmまで保持できるマイクホルダーです。
    トラスコ品番722-4141取付可能対象マイク径Φ18~Φ35mm、マイク質量500g仕上クリップ部:ABS樹脂 黒(マンセルN1.2近似色)取付ねじU5/16RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ホルダー)約180
  • ハンズフリー拡声器 TOA

    ハンズフリー拡声器

    TOA(3件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    付属品ヘッドセットマイクロホン(ヘッドバンド、ウインドスクリーン付き)…1、ウエストベルト(本体に装着済み)…1、バッテリースペーサー…2、マイクケーブルクリップ…1質量(g)本体(ベルト含む、電池別):約480、ヘッドセットマイクロホン:約50タイプハンズフリー型出力定格6W、最大10W:単3形乾電池6本使用時(DC9V)/定格3W、最大4W:単3形乾電池4本(付属のバッテリースぺーサー使用時)使用時(DC6V)電源単3形乾電池(LR6):6本(DC9V)、4本(DC6V)、単3形充電式ニッケル水素蓄電池(HR15/51):6本(DC7.2V)、4本(DC4.8V)長さ(cm)55~120(最大伸長時)表面処理鋼板 塗装感度-47dB(0dB=1V/1Pa、1kHz)ベルト色ウエスト:黒色材質(ケース)フロント:ABS樹脂、リア:ABS樹脂入力マイク(MIC):ー30dB 3kΩ Φ3.5モノラルミニジャック ファンタム電源供給/予備(AUX):ー10dB 2kΩ Φ3.5ステレオミニジャック(モノラル入力対応)マイクロホンヘッドセット:エレクトレットコンデンサーマイクロホン寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)133×96×222(ベルト部を除く)周波数特性300Hz~14kHz(偏差-26dB)電池持続時間:音声時:約8時間(アルカリ乾電池6本または4本使用時)、約7時間(ニッケル水素蓄電池6本または4本使用時)/AUXステレオ入力時(音楽再生):約9時間(アルカリ乾電池6本または4本使用時)、約9時間(ニッケル水素蓄電池6本または4本(使用時)材質(ベルト)ウエスト:伸縮性ゴム距離<通達>音声時:約100m(アルカリ乾電池またはニッケル水素蓄電池6本使用時)、約80m(アルカリ乾電池またはニッケル水素蓄電池4本使用時)内蔵音なし
  • 天井スピーカー パネル(樹脂枠) TOA

    天井スピーカー パネル(樹脂枠)

    TOA
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    材質/仕上ABS樹脂/オフホワイト(マンセルN9.5 近似色)、ネット:アルミエキスパンド/オフホワイト(マンセルN9.5 近似色)塗装対応国土交通省規格対応設置形態天井埋込型
  • 壁掛型スピーカー TOA

    壁掛型スピーカー

    TOA(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、W(指向特性区分)奥行(mm)101寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×195×101仕上ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード周波数特性200Hz~18kHzインピーダンス(定格)3.3kΩ、10kΩ音圧レベル(dB)(出力)91(1W/1m)スピーカー12cmコーン型定格入力(W)3設置形態壁掛型材質(裏板)ハードボード寸法(高さ)(mm)195認定取得日本消防検定協会認定評価品
  • 呼出案内用マイクロホン TOA

    呼出案内用マイクロホン

    TOA(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    卓上型の呼び出し案内用のマイク 使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
    トラスコ品番722-3846材質/仕上(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値>質量(g)440形式ムービングコイルマイクロホン使用温度範囲(℃)-10~+50スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型感度-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く)周波数特性100Hz~10kHzコード1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ使用湿度範囲95 %RH以下(ただし結露のないこと)指向性単一指向性出力コード長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
  • 卓上型マイクスタンド TOA

    卓上型マイクスタンド

    TOA(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷
    卓上型。 クリップ式マイクホルダーは取外しできます。
    付属品クリップ式マイクホルダー適合(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500gねじU5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ)仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶
  • 充電電池 TOA

    充電電池

    TOA
    ¥3,098税込¥3,408
    1セット(2本)
    当日出荷
  • 電源カットリレー TOA

    電源カットリレー

    TOA
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    電源コンセント用電源AC100V50/60Hz制御方式非常時DC24V断によりAC100V断制御寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×40.2制御電源DC24V10mA(無極性)非常用放送設備から供給
  • 赤外線マイク用充電電池 TOA

    赤外線マイク用充電電池

    TOA
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    赤外線マイクの専用充電電池として繰り返し使用できる単3形ニッケル水素電池です。2本入りです。
    適合機種赤外線マイクハンド型:IR-200M、赤外線マイクハンズフリー型:IR-300M質量(g)30(1本あたり)使用温度範囲(℃)0~40公称電圧(V)DC1.2寸法(Φ×mm)14.5×50.5公称容量(mAh)最小2400使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
  • ダイナミックマイク ハンド形 TOA

    ダイナミックマイク ハンド形

    TOA
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    業務呼出専用のダイナミックマイクです。
    仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時トラスコ品番722-3838質量(g)約230(コード除く)形式ムービングコイルマイクロホン感度定格-57dB(1kHz、0dB=1V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く)周波数特性60Hz~18kHzインピーダンス60Hz~18kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井スピーカー セパレートタイプ(分離型) TOA

    天井スピーカー セパレートタイプ(分離型)

    TOA
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込式カラー端子台採用 送り配線用中継端子を標準装備(CM-1830A/1860A)。
    区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、W(指向特性区分)使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80対応国土交通省規格対応周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時)音圧レベル(dB)(出力)93(1W/1m、600Hz~6kHz、ピンクノイズ時)スピーカー12cmコーン型取付穴寸法(mm)Φ150(最大天井厚50mm)設置形態天井埋込型寸法(高さ)(mm)134認定取得日本消防検定協会認定評価品
  • 接話型マイク TOA

    接話型マイク

    TOA
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    用途接話型、2心シールド不平衡ホーンプラグ付仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時質量(g)約230(コード除く)形式ムービングコイルマイクロホン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く)インピーダンス定格250Ω不平衡指向性単一指向性
  • ワイヤレスマイク用充電電池 TOA

    ワイヤレスマイク用充電電池

    TOA
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスマイク用の充電電池WB-1000Aが2個入っています。 環境負荷を低減する低自己放電タイプのニッケル水素電池を採用しています。
    トラスコ品番125-8955適合機種ワイヤレスマイクハンド型:WM-1220・WM-1265B・WM-1265S・WM-1320・WM-1420[ワイヤレスガイド]携帯型送信機:WM-1100、ハンドマイク型送信機:WM-1120、携帯型受信機:WT-1100、携帯型受信機:WT-1101-C11C13、携帯型受信機:WT-1101-C12C14連絡用無線システム携帯機:WF-101寸法(mm)14.5×50.5使用温度範囲(℃)0~+50(充電時:0~+40)定格容量最小950mAh公称電圧(V)DC1.2使用湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと)電池単3形ニッケル水素電池(低自己放電タイプ)公称容量(mAh)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井スピーカー セパレートタイプ(分離型) TOA

    天井スピーカー セパレートタイプ(分離型)

    TOA
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷
    差込式カラー端子台採用 送り配線用中継端子を標準装備(CM-2330A)。
    区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、W(指向特性区分)使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)95寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95対応国土交通省規格対応周波数特性90Hz~15kHz(ピーク-20dB時)インピーダンス(定格)3.3kΩ(3W)、10KΩ(1W)音圧レベル(dB)(出力)95(1W/1m、600Hz~6kHz、ピンクノイズ時)スピーカー6cmコーン型定格入力(W)3取付穴寸法(mm)Φ200(最大天井厚50mm)設置形態天井埋込型寸法(高さ)(mm)174認定取得日本消防検定協会認定評価品
  • トランス式アッテネーター TOA

    トランス式アッテネーター

    TOA
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷
    5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。 差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。 幅41mm の小型化設計で、照明スイッチと並べて設置する場合でも取付位置の制約がありません。
    適合プレートYP-1AF、パナソニック フルカラープレート、東芝ライテック E ’s プレート、神保電器 ニューマイルドビーシリーズ
  • マイク延長コード TOA

    マイク延長コード

    TOA(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本(2m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • タイピン型マイク TOA

    タイピン型マイク

    TOA(3件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    単一指向性のタイピン型マイクです。
    付属品クリップ×1型式エレクトレットコンデンサー型質量(g)20感度-46dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)仕上ダ-クグレ-(マンセルN2.5近似色)音圧115dB/SPL端子Φ3.5モノラルミニプラグ指向性単一指向性
  • ホーンスピーカー10Wトランス付き TOA

    ホーンスピーカー10Wトランス付き

    TOA
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。
    トラスコ品番722-3889質量(kg)1.3定格入力(W)10
  • ACアダプタ TOA

    ACアダプタ

    TOA
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    スイッチング方式の小型電源アダプターです。
    付属品電源コード(2m)×1材質ケース:耐熱樹脂黒質量(g)170使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)出力DC24V1Aコード長さ(m)1.5消費電流(mA)AC500、入力100VプラグRC6705センター+消費電力(VA)50リップル電圧(mV)100(p-p)
  • ワイヤレスマイク(タイピン型) TOA

    ワイヤレスマイク(タイピン型)

    TOA
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    頑丈なつくりで持ち運びやすく軽量です。 「ワイヤレスマイクは3本、有線マイクは1本」または「ワイヤレス2本、有線2本」まで使用可能です。なおチューナーユニットやマイクの増設が必要です。
    トラスコ品番453-7742質量(g)110電源単3電池1本(付属)ハンドル抗菌仕様定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
  • ニッケルカドミウム蓄電池 TOA

    ニッケルカドミウム蓄電池

    TOA
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド電池です。
    仕様【標準充電容量】1/40CmA使用温度範囲(℃)0~45公称電圧(V)24
  • ヘッドセットマイク TOA

    ヘッドセットマイク

    TOA
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    欠品中
    ワイヤレスマイクWM-1320 と組み合わせて使用するヘッドセットマイクです。 ヘッドバンドにより頭部にしっかりと固定できます。
    質量(g)約50(コード含む)
  • 耳掛型イヤホン TOA

    耳掛型イヤホン

    TOA
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    プラグの直径3.5mmで、インピ-ダンスが16Ωのイヤホンです。
    付属品イヤパッド×1、耳掛け×2型式ダイナミック型質量(g)17感度出力:88dB(1kHz/0dB=2×10-5/Pa/10mW)仕上黒(マンセルN1.0近似色)周波数特性300~15000Hz端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)最大入力(mW)50
  • ホーンスピーカー15Wトランス付き TOA

    ホーンスピーカー15Wトランス付き

    TOA(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです
    仕様●パワーレベル:108トラスコ品番448-5351種別スピーカー質量(kg)約1.9色ホーンA筒、上蓋、ホーンBC筒:オフホワイト区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、N(指向特性区分)表面処理ホーンA筒、上蓋:粉体焼付塗装材質(ねじ部)ステンレスケース色トランス:オフホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×227×277材質(ケース)トランス:ABS樹脂対応国土交通省規格対応仕上ホーンA筒、上蓋:アルミ/ホーンBC筒:ABS樹脂周波数特性315Hz~9kHzアングルステンレス防塵防水性能IP65取付金具適合:SP-301、SP-201、SP-131、YS-60B、YS-151S、ST-16A(スピーカースタンド)音圧レベル(dB)(出力)109(1W/1m)材質(ボルト)ボルト類:ステンレス定格入力(W)15インピーダンス(Ω)(定格)670認定取得日本消防検定協会認定評価品
  • ワイヤレスマイク(ハンド型) TOA

    ワイヤレスマイク(ハンド型)

    TOA
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    当日出荷
    明瞭性の良いエレクトレットコンデンサーマイクユニットを採用しています。 送信出力は6mW(H)/2mW(L)の切替式です。
    トラスコ品番453-7734質量(g)180電源単3電池1本(付属)ハンドル抗菌仕様定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
  • ニッケル水素充電池 TOA

    ニッケル水素充電池

    TOA
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    ニッケル水素電池パックと充電器を一体化したワイヤレスアンプ専用のニッケル水素充電池です。
    付属品電池取付金具×1、金具取付ねじ×1質量(g)730使用温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~50(放電時)定格容量2700mAh公称電圧(V)12保護回路過電流保護、加熱保護、充電時の電池温度検出使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
  • スピーカ取付金具 TOA

    スピーカ取付金具

    TOA
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    YS-60B(別売)と組合わせることにより、ワイドホーンスピーカー,小型ホーンスピーカー等をポールに取付けることができます。 2個入りです。 ※安全のため、振動を受ける場所、風の影響を受ける場所等での設置は、別途スピーカー取付金具、取付バンドの補強を行ってください。 また、定期的に本体、取付金具、取付バンドにガタ、ゆるみ等の異常がないかメンテナンスを実施してください。
    仕様本体:ステンレス、ねじ:ステンレス適合【スピーカー】JISC5504ホーンスピーカーで規定された取付穴を有する(別売)/ホーンスピーカー、ワイドホーンスピーカー等セット内容取付金具本体:2、取付ねじ(M10×25ボルトセット、M8×20ボルトセット):各一式質量(g)330(1個あたり)耐荷重(kg)8
  • マイクロホン(DIN) TOA

    マイクロホン(DIN)

    TOA
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    接話型の呼び出し、案内用のマイクです。トークスイッチには、便利なプッシュロック機能がついています。また、アンプの電源、チャイムなどをリモートで起動する機能を備えています。
    付属品マイクホルダー×1、補強金具×1、タッピンねじ4×16×2仕様【トークスイッチ】ショートオフ型/ロック付プッシュトーク型、【リモートスイッチ】無電圧メイク接点入力(トークスイッチ連動)開放電圧:DC30V短絡電流:500mA以下材質ABS樹脂グレー質量(g)200形式ムービングコイルマイクコード長さ(m)カールコード:2(伸長時)感度【定格レベル】-47dB(1kHz0dB=1V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×160×38周波数特性100Hz~10kHzコード【マイク】2心シールド線+2心線5P-DINプラグ指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(平衡型)
  • サウンドリピーター TOA

    サウンドリピーター

    TOA
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    4日以内出荷
    同じ内容を繰り返し放送するシーンで便利です。最大で4種類(合計6分)の音楽や音声を録音、再生できます。USBで音源を転送することにより、簡単に録音ができます。小型アンプを内蔵していますので、小規模放送はスピーカーを接続するだけで拡声できます。
    付属品CD-ROM(USBデータ転送用ソフト、サンプルメッセージ収録)×1、不平衡型ホーンプラグ×1、USBケーブル(1m)×1、着脱式ターミナルプラグ(22P)×1、ゴム足×4仕様【音源方式】44.1kHzサンプリング16bitPCM方式(モノラル)、【制御入力】起動1~4、停止:無電圧メイク接点入力200msパルスメイク方式、開放電圧:DC30V、短絡電流:10mA、着脱式ターミナルブロック(22P)、【最大メッセージ数】4、収録音源:メッセージ1/ウエストミンスター(※2)メッセージ2/上り4音チャイム(※2)メッセージ3/下り4音チャイム(※2)メッセージ4/未登録※収録された音源は、付属ソフトウェアを使って書き換えることができます、【メッセージ遅延時間】0/2/4秒設定可能、【再生間隔時間】∞/0/5秒/10秒/30秒/1分/5分/10分/30分/1時間間隔で設定可能材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)730使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10(定格出力時)、5(電気用品安全法による)出力ライン出力:0dB(※1)600Ω不平衡着脱式ターミナルブロック(22P)、ヘッドホン出力:0dB(※1)100Ω不平衡ホーンジャック、スピーカー出力:3W8Ω着脱式ターミナルブロック(22P)電源外部電源DC24V400mAまたはACアダプターAD-246(別売)より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44.2×181(突起部含まず)入力入力/録音入力:マイク-60dB(※1)2.2kΩ/ライン-20dB(※1)10kΩ(マイク/ライン切換可)不平衡ホーンジャック、ライン入力:0dB(※1)10kΩ不平衡着脱式ターミナルブロック(22P)制御出力ビジー:接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(22P)周波数特性20Hz~20kHz±3dB(1kHz基準)、50Hz~14kHz±3dB(IT-450実装時、1kHz基準)表示LEDPOWER、USB、START/STOP1~4録音時間(分)最大6歪率(%)1以下(1kHz定格出力時)録音方式USBデータ転送またはアナログ録音使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
  • 10W 卓上アンプ TOA

    10W 卓上アンプ

    TOA
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    オフィスなどの受付からの館内呼出や、案内放送に便利な10W出力のアンプです。 別売のページングマイクPM-660Dを使えば、内蔵の1音チャイムを鳴らす事ができます。
    付属品壁面取付金具、取付ねじトラスコ品番817-2842質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30出力ハイインピーダンス:11kΩ、差込式端子台ケース色オフホワイト(マンセルN9.0近似色)定格出力(W)10材質(ケース)ABS樹脂入力マイク:-50dB/600Ω(不平衡)、ホーンジャック×1またはDINソケット(5P)×1(ホーンジャック優先)、予備:-10dB/50kΩ(不平衡)、RCAピンジャック×2周波数特性200Hz~12kHz+3dB、-4dBチャイム音量1音:330Hz(PM-660Dトークスイッチによりリモート起動)S/N比60dB以上歪率(%)3(1kHz定格出力時)回路ミュート:マイク入力による予備入力の自動減衰、復旧動作(減衰量25~30 dB,復旧時間4.5 s)
  • ワイドホーンスピーカー15W TOA

    ワイドホーンスピーカー15W

    TOA
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    防水性と明瞭性の良さにコーン型スピーカーの優れた音質を持っています。 ステンレス製アングル、ボルトの採用により屋外での耐食性を持っています。
    トラスコ品番722-3552質量(kg)2.8
  • ショルダーメガホン30Wホイッスル付 TOA

    ショルダーメガホン30Wホイッスル付

    TOA
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    定格出力30Wのホイッスル音付ショルダー型メガホン。 持ち運びに便利なベルト、ハンドルを装備しています。 外部マイクロホン入力端子、AUX(予備)入力端子、外部電源入力端子、電池残量表示機能を装備。 マイクロホンは抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。スピーカースタンドST-16A(別売)に取付けることができます。
    付属品Φ3.5ミニプラグ(AUX入力用)×1、外部電源用プラグ付コード(1 m)×1、防滴カバー×1仕様内蔵音:ホイッスルトラスコ品番443-8655全長(mm)512質量(kg)3.6(電池別)種類ショルダーメガホン電源単1×10本またはDC12V最大出力(W)45(AUX入力時)口径(Φmm)351定格出力(W)30有効距離(m)(音声時)約800、(ホイッスル時)約1000ストラップ長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源カットリレー TOA

    電源カットリレー

    TOA
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    非常用放送設備の非常制御電源もしくは無電圧メイク接点によりローカルアンプの電源を遮断する電源制御器です。
    付属品本体取付ねじ×4、ボックス取付ねじ×4仕様AC100(50/60Hz)(コンセント用)材質パネル:アルミ染色アルマイト質量(g)570制御方式非常時断DC24V0.3mAもしくは無電圧メイク接点(開放電圧:DC30V以下/短絡電流:5mA以下)によりAC100V断制御(SWにより切換)端子ねじM3ねじ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×115×45容量(W)最大800電気容量(A)最大10制御電源DC24V非常用放送設備から供給適合ボックス露出:YS-13A(別売)/埋込:JISC8340(3個用スイッチボックスカバー付)
  • BGMアンプ TOA

    BGMアンプ

    TOA
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    欠品中
    小規模店舗などでのBGM用途に最適な3入力・30 Wのアンプです。マイク/ライン入力(切換式)に音声信号が入った時や、ミュート端子を短絡した時にBGM入力と予備入力の音量が小さくなるミュート機能を備えています。音質調節器(低音、高音)を装備しており、BGM入力、予備入力に対して有効です。スピーカーはローインピーダンスラインまたはハイインピーダンスラインで使用できます。また、別売金具を使えば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(2サイズ)
    材質パネル:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)ヘアライン、ケース:鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)83(定格出力時)、36(電気用品安全法省令第1項による)出力(スピーカー出力)ハイインピーダンス:330 Ω 平衡 ねじ端子、ローインピーダンス:4~16 Ω 平衡 ねじ端子、(1W出力)スピーカー出力 8 Ω 1 W 平衡 ねじ端子定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×93×276入力マイク/ライン(切換):-60dB/-10dB 600Ω/10kΩ平衡ねじ端子、BGM:-10dB 10kΩ不平衡RCAピンジャック、予備:-10dB 10kΩ電子バランスねじ端子機能ミュート機能(ミュート感度調節器):音声入力によるミュート、メイク制御入力によるミュート周波数特性100Hz~20kHzS/N比マイク:60dB、ライン:75dB、予備:75dB、BGM:75dB(ハンドパス:20Hz~20kHz)(低音/高音調節つまみ:中央位置)歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力時)使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
  • トランス式アッテネーター TOA

    トランス式アッテネーター

    TOA
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。 差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。 コンセントプレート、スイッチプレート(付属の化粧カバーを装着)に対応可能。
    適合プレートパナソニック コスモシリーズワイド21 スイッチプレート/コンセントプレート、東芝ライテック ワイド・アイプレート スイッチ用/コンセント用
  • イヤホンパッド 100個入 TOA

    イヤホンパッド 100個入

    TOA
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(100個)
    当日出荷
    耳掛け型イヤホンYP-E401専用の交換用イヤホンパッドです。 100個入りです。
    適合本体YP-E401寸法(mm)Φ29×5仕上ウレタンフォーム/黒
  • ACアダプター TOA

    ACアダプター

    TOA(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    リモートユニットRU-2001・RU-2002・WF-190や5局リモートマイクRM-2005をAC電源で動作させるための電源装置です。
    質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~+40出力DC12V/500mA電源AC100V(50/60Hz)仕上ケース:ポリカーボネート/黒